プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。
一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。
ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。
狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67
チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H
適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
FF車のフロントハブ、FR車のリアシャフトなどがスライドハンマー使用で簡単に抜き取りできる工具です。
ショック機構内蔵です。
奥行きを広く、各部のニゲを取った最新型プーラーです。
FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。
FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
トラスコ品番823-0669
材質鉄
全長(mm)190
質量(kg)0.32
取付ねじM18×P2.0
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
4t~大型トラックおよびトラクタートラックの、抜け止めリング溝付ミッションベアリング(カウンター&メインシャフト)抜き取り用。
従来型に大幅な改良を加え、適用範囲も広がりました。
センターボルト(台形ねじ)にショック機構を内蔵。固着したベアリングも簡単に外れます。
特大サイズのフランジ追加設定。トラクタートラックにも対応(IN-301FS)。
4枚爪で確実につかみます。新型ミッションに合わせた、可変幅の広い各部寸法。
こんなお得な商品も!

ドライブシャフトブーツチェンジャー
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!。ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。
適合カラーNo●BC-F3(M22×P1.5)サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ●BC-F4(M24×P1.5)ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX●BC-F5(M20×P1.5)サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ●BC-F6(M18×P1.5)アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル●BC-F11(M19×P1.5)コロナAT150/AC-176●BC-F12(M26×P1.5)レジェンド(3.2リッター)
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
フロントハブやリヤーシャフトの抜き取り時に使用するスライディングハンマーです。
常識を越えた安全機構付きです。
セーフティーゾーン付きで指を挟みません。
タイロットエンドの計所が異形の為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適。
用途タイロット脱着に
ねじサイズM10×P1.25、M12×P1.25(乗用車用)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
質実剛健、スライディングハンマー
手を挟まず、思い切り振れます!
ツバ付きなので手を挟みません。
特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現
多彩なサイズ展開
ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
指をつぶさぬように、グリップツバ部とハンマーの間に、セーフティーゾーンを設けました。
ストローク(mm)320
全長(mm)700
取付ねじM18×P2.0
ショッカ(ハンマ)質量(kg)約6
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 操縦
- 動力伝達
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。