操縦 :「自動車 工具」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です 深さ(mm)30.56 爪幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
欠品中

パワステポンププーリーの着脱に使用する専用工具です。
適合車種FORD(C11/C2)、GM、CHEVROLET RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC6113 ブーツバンドツール JTC 動画あり
BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用 先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
主な適合純正品番83300495235 適合車種BMW
1個
7,788 税込8,567
当日出荷

12.7mmの差込付きで、スピンナーハンドル等を使用して楽にブーツバンドを締める事が出来ます。
全長(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ折り曲げる事が出来ます。カッター付きなので、余った部分をカットできます。
全長(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。 全長(mm)435 先端寸法(mm)7.5 ねじ寸法M12×1.5 ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

JTC7906 スライドハンマーロッキングプライヤー JTC 動画あり
ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。 ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
欠品中

幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 全長(mm)521 使用範囲(mm)Φ25~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷

ボルト先端ボール仕様
深さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途耳無しフック式増締め用 全長(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック 質量(kg)(ハンマー)2.3 ねじ寸法5/8×18UNF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

特殊な刃先CVブーツを傷つける事無く、ブーツバンドをカット出来ます。
幅(mm)10 厚さ(mm)0.5~0.7 全長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。 サイズ1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
10日以内出荷

ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ、折り曲げる事が出来ます。
全長(mm)193 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。 2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。
材質CR-MO 全長(mm)270 爪幅(mm)12.5 開き幅(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

用途日産車等に使用されている、ロック式のブーツバンド脱着に使用します。 全長(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

タイロッドエンドの脱着が簡単に出来ます。
用途タイロッドエンド交換用 差込角(mm)12.7 内径(Φmm)49 溝幅(mm)19 適合車種VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

JTC6699 タイロッドエンドブーツインサーター JTC 動画あり
タイロッドエンドブール(叩きタイプ)が簡単に装着出来ます。
仕様M14用カラ-・メインハンドル 高さ(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ内径(外径)34(44)・36(46)・38(48)・37(47)・42(52)・45(55)・48(58)・53(63)mm
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

トラック ボールジョイント、タイロッド取り外し用
サイズ25mm、32mm、48mm 適合車種DAF、lveco、MAN、Mercedes、Scania、Volvo、etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

1個
669 税込736
5日以内出荷

ベンツ・VW・Audi・トヨタ イヤーレス(耳無し)クランプ用
用途ブーツバンドの脱着が簡単 主な適合純正品番3340A 適合車種VAG、ベンツ、トヨタ
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

狭い場所に最適!
仕様カシメタイプのブーツバンド用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

用途アウタージョイントの取り外しに 全長(mm)620 質量(kg)2.3(ハンマー) シャフト5/8×10UNF 適合サイズ(mm)24まで RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

1セット
24,900 税込27,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギアボックスに差し込まれたドライブシャフトを素早く簡単に抜き取りできます。
用途バーが薄く狭い場所での作業が可能。支点が調整可能で、テコで抜き取ります。 関連資料(0.19MB)
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

用途ボールジョイント脱着用 セット商品数21PCS 適合車種乗用車、バン、SUV、トラック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

用途インナードライブシャフトの取り外しに使用します。 全長(mm)390 爪幅(mm)82 適合車種FORD、マツダ、 VOLVO、 ルノー、他FF車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ベンツ AUDI VW ポルシェ
適合車種ベンツ、AUDI、VW、ポルシェカイエン etc 取扱説明書(1.31MB)
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

JTC4817・JTC4920S用
ねじ5穴用:M20x2.5P
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

JTCキャップ
エコ商品
材質綿65%・ポリエステル35% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

JTC4817・JTC4920・JTC4920S用
質量(kg)ハンマー:6.3
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります