- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- 操縦
- 11ページ目
11ページ目: 操縦
エンジンとの隙間が無い車に最適
適合車種クランクプーリー、パワステプーリー、ウォーターポンププーリー等リブベルトタイプのプーリーに
使用可能目安プーリー径 153mmまで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,900
税込¥17,490
5日以内出荷
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ボールベアリングプーラー
モノタロウ
¥9,798~
税込¥10,778~
用途ベアリングのプレートに穴を開けジョイントを差し込み、プーラでベアリングを外します。
適合ジョイント5.4・6・8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1セット(2個)
¥13,900
税込¥15,290
7日以内出荷
FF車のフロントハブ、FR車のリアシャフトなどがスライドハンマー使用で簡単に抜き取りできる工具です。
ショック機構内蔵です。
奥行きを広く、各部のニゲを取った最新型プーラーです。
フロントハブやリヤーシャフトの抜き取り時に使用するスライディングハンマーです。
常識を越えた安全機構付きです。
セーフティーゾーン付きで指を挟みません。
2tクラス以下のタイロッドエンド外しに使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5975
全長(mm)330
質量(kg)1
フォーク幅W(mm)32
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
大型車用のスペシャルツールを集めたセットです。
大型車整備に威力を発揮。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5971
セット内容HWB-250、HTM-250、CLP-75、H-228、H-129、.HR-612、H-33、H-22、ボード
質量(kg)【セット】53
1個
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
中型・大型整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。
壁掛兼用移動車輪付。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5985
セット内容H-107、H=851、H-111、HN-115、H-120、H-101、HN-180N、HN-812
質量(kg)【セット】47
1個
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
小型・普通整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。
壁掛兼用移動車輪付。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5981
セット内容H-120、H=113、H-115、HN-117、H-29、H-101、H-111、H-103N、HNS-102、HN-180N
質量(kg)【セット】23
1個
¥439,800
税込¥483,780
7日以内出荷
2~4t車のホイールベアリングを抜き取るプーラーです。
適合2~4t車
トラスコ品番853-6004
質量(kg)8
寸法PCD(mm)220~320
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5935
セット内容C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー
寸法(mm)【ハンマー】Φ75×165
質量(kg)15
シャフト長さ(mm)630
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。
強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。
4本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用
トラスコ品番853-5957
寸法(mm)【セット】630×180×180
質量(kg)7.3
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
内径10Φ~32Φまでのベアリング、ブッシュ等の抜き取りに使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番853-5932
質量(kg)3.7
適合径(Φmm)【インナーベアリング】14、19、25、32
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
長さ(爪開)(mm)40~65
爪長さ(mm)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×36
質量(kg)0.7
トラスコ品番853-5973
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。
厚爪と薄爪の交換が可能。
ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
適合大型トラック、バス
トラスコ品番853-6003
質量(kg)6
能力(mm)90~120、120~150
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。
ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
適合中・小型トラック
トラスコ品番853-6002
寸法(mm)【ベアリング】62、72、80、90
質量(kg)3.3
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
HFF-66用の5穴ヘッド。
仕様日平アタッチメントフロントハブプーラー用5穴ヘッド
トラスコ品番853-5960
質量(kg)1.4
寸法PCD(mm)97~128
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番113-0671
セット内容入組内容アームM24(2本)
全長(mm)180
六角(mm)32(外径)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番112-9040
セット内容入組内容アームM22(2本)
全長(mm)180
六角(mm)32(外径)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番112-7463
セット内容入組内容アームM20(2本)
全長(mm)180
六角(mm)32(外径)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
AS354の補助部品
トラスコ品番113-2163
セット内容入組内容センターボルト(1本)
全長(mm)260
六角(mm)27(外径)
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1セット
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
1セット
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1セット
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
タイプ左右セパレート
表示方式アナログ、置針式(1針)
表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
パワステポンププーリーの着脱に使用する専用工具です。
適合車種FORD(C11/C2)、GM、CHEVROLET
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)50~80
最高出力(t)約12(安全加重)
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
『ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 操縦
- 動力伝達
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。