絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(5)
  • JTC(52)
  • エスコ(47)
  • ハゼット(18)
  • 日平機器(8)
  • HASCO(6)
  • FACOM(6)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • KOTO(3)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • KUKKO(クッコ)(2)
  • プロト(1)
  • アヴァンギャルド(1)
  • マルチクラフト(1)
  • Performance Tool(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンプラグソケット KTCドレンプラグソケットKTC(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
ドレンプラグソケット KTCドレンプラグソケットKTC(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。寸法D(Φmm)26.5差込角(sq.)12.7
ドレンプラグキャッチャー KTCドレンプラグキャッチャーKTC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。
用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。全長(mm)150材質エマストマー耐熱温度(℃)約120まで
スプリングコンプレッサ KTCスプリングコンプレッサKTC
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
作業中異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタースクリューボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造にしてあります。センタースクリューボルトは本体部に内蔵することによりネジ部が保護される構造にしてあります。本体はパイプ仕様縦型となりコンパクトで使い易く作業効率が上がります。
用途本ストラップスプリングコンプレッサは自動車用サスペンションに使用されているストラット型コイルスプリングの脱着専用工具です。適合コイルスプリング線径:18mm以下外径:90~170有効巻数:2巻以上ばね隙間:20mm以上トラスコ品番112-7411セット内容本体:AS10-1標準アーム(外径90~170):AS10-2質量(kg)6.0
9.5sq.ドレンプラグソケット KTC9.5sq.ドレンプラグソケットKTC
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。本体に六角形状を設け、17mmのめがねレンチなどの使用が可能。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合フランス車等のドレンプラグ全長(mm)25質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)8.2外径(mm)20
ドレンプラグソケットセット KTCドレンプラグソケットセットKTC
5,298税込5,828
1セット(3個組)
当日出荷
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
大アーム KTC大アームKTC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番113-2228質量(kg)2.5適合外径(Φmm)135~220
標準アーム KTC標準アームKTC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
トラスコ品番112-7457質量(kg)2.2適合外径(Φmm)90~170
コンプレッサ本体 KTCコンプレッサ本体KTC
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
トラスコ品番112-7509質量(kg)3.8寸法(Φmm×Lmm)42×480

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

動力伝達