絞り込み
ブランド
  • KTC
  • JTC(52)
  • ハゼット(18)
  • エスコ(13)
  • 日平機器(7)
  • FACOM(6)
  • HASCO(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • REX(レックス)[自動車用品](4)
  • KOTO(3)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • KUKKO(クッコ)(2)
  • プロト(1)
  • アヴァンギャルド(1)
  • マルチクラフト(1)
  • Performance Tool(1)
  • BIG RED(1)
  • JACKTECH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
    用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。寸法D(Φmm)26.5差込角(sq.)12.7
  • ドレンプラグソケットセット KTC

    ドレンプラグソケットセット

    KTC
    4,998税込5,498
    1セット(3個組)
    欠品中
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
  • ドレンプラグキャッチャー KTC

    ドレンプラグキャッチャー

    KTC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。
    用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。材質エマストマー全長(mm)150耐熱温度(℃)約120まで
  • コンプレッサ本体 KTC

    コンプレッサ本体

    KTC
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7509質量(kg)3.8寸法(Φmm×Lmm)42×480
  • 標準アーム KTC

    標準アーム

    KTC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7457質量(kg)2.2適合外径(Φmm)90~170
  • 大アーム KTC

    大アーム

    KTC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番113-2228質量(kg)2.5適合外径(Φmm)135~220

ハンドル/ミッション関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

動力伝達