絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
4,435件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 2穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 2穴

    ノーブランド
    1,271税込1,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状凸型穴数2材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 3穴×3穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 3穴×3穴

    ノーブランド
    2,414税込2,655
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • ウレタン黒 WAKI(和気産業)

    ウレタン黒

    WAKI(和気産業)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    クッション性に優れていて軽量です。
    用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。材質発砲ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500
  • イーグルアルミチャンネル 浜国

    イーグルアルミチャンネル

    浜国
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    コ型のアルミチャンネルです
    用途幅広くご使用いただけます材質アルミブロンズ
  • スポンジグリップ 八幡ねじ

    スポンジグリップ

    八幡ねじ
    329税込362
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面を研磨しているため、グリップ力に優れています。
    用途パイプ手摺り緩衝材用に。材質ニトリルゴム(NBR)・ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)215
  • アルミ等辺アングル 15X15X1.0 アルインコ

    アルミ等辺アングル 15X15X1.0

    アルインコ
    659税込725
    1本
    翌日出荷
    アルミアングルです。
    用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト幅(mm)15厚さ(mm)1全長(mm)2000縦(mm)15横(mm)15
  • 【オーダー】マジックミラー NSGインテリア

    【オーダー】マジックミラー

    NSGインテリア
    5,606税込6,167
    1枚
    3日以内出荷
    ハーフミラーとも呼び、普通のミラーよりも銀の蒸着を薄くすることで光を透過(8%)します。 コンビニのスタッフルームや警察の取調室など防犯にも使われています。 また、光学研究機関、美術作品への使用など、あらゆる用途で使われます。 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます。
    用途窓、扉、実験機器、防犯、手品材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)3、5最大幅(mm)(3mm厚)900、(5mm厚)1200比重2.5可視光線透過率(%)8最大長(mm)1800誤差±1カットサイズ(mm)最小:30可視光線反射率(%)52(膜面)/48(非膜面)サービス分類オーダー・加工
  • モリブデン板(Mo) アローズ

    モリブデン板(Mo)

    アローズ
    8,898税込9,788
    1枚
    3日以内出荷
    上下面は圧延または研磨仕上げによるモリブデンプレート。
    長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応板厚公差±10%
  • モリブデン丸棒(Mo) アローズ

    モリブデン丸棒(Mo)

    アローズ
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    センタレス研磨されたモリブデン丸棒。
    仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングステン丸棒(W) アローズ

    タングステン丸棒(W)

    アローズ
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    センタレス研磨されたタングステン丸棒。
    長さ(mm)200仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】型板硝子カスミ模様 ノーブランド

    【オーダー】型板硝子カスミ模様

    ノーブランド
    1,228税込1,351
    1枚
    3日以内出荷
    もっとも一般的に使われている型板硝子です。ガラスの表面(片面)に小さなつぶつぶ模様があり 柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます 「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
    用途「割っただけ」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「4方糸面磨き」(角磨き仕上げとも言います) 棚板やテーブルトップ、表札などエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。長さ(mm)50~1829幅(mm)50~1219厚さ(mm)4、6加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き比重2.5誤差±1サービス分類オーダー・加工
  • アルミパンチング板 泰豊トレーディング

    アルミパンチング板

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ厚さ(mm)1
  • 矢印マーク銘板 フルード工業

    矢印マーク銘板

    フルード工業
    1,698税込1,868
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途機械類の回転方向表示。縦(mm)14横(mm)60取付穴径(mm)3×2か所
  • ネオロン角紐(両面テープ付) ケニス

    ネオロン角紐(両面テープ付)

    ケニス
    749税込824
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
    材質CR20°硬度25°±5
  • トンネルゴム WAKI(和気産業)

    トンネルゴム

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状トンネル型粘着剤
  • トンネルスポンジ WAKI(和気産業)

    トンネルスポンジ

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型粘着剤寸法(幅W×厚さ)(mm)25×15
  • L型スポンジ WAKI(和気産業)

    L型スポンジ

    WAKI(和気産業)
    359税込395
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型粘着剤
  • シリコンスポンジ丸チューブ(スポンジ背割れ加工) スリーハイ

    シリコンスポンジ丸チューブ(スポンジ背割れ加工)

    スリーハイ
    8,998税込9,898
    1本
    8日以内出荷から11日以内出荷
    【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】。配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。
    用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。材質シリコンタイプ背割れ加工硬度20°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めスポンジ WAKI(和気産業)

    滑り止めスポンジ

    WAKI(和気産業)
    189税込208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
    用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質EPDMゴム厚さ(mm)2耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス亀甲金網

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    38,980税込42,878
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。 3種類の中では一番錆びにくい特徴をもちます。
    用途家畜・建築・産業・園芸などに線径(Φmm)0.8番手20
  • ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ビニール亀甲金網

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
    用途家畜・建築・産業・園芸などに
  • 工作用ネット 亜鉛平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    工作用ネット 亜鉛平織金網

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    工作など小さい加工に向いたサイズです。 縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。 線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。 亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
    用途家畜・建築・産業・園芸などに
  • EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】

    岡安ゴム
    2,998税込3,298
    1箱ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
    用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替などタイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.07292吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】

    岡安ゴム
    3,500税込3,850
    1枚ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
    用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替などRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ角紐 岡安ゴム

    スポンジ角紐

    岡安ゴム
    10,980税込12,078
    1巻
    5日以内出荷
    独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
    用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調RoHS指令(10物質対応)対応
  • U字溝ゴム 岡安ゴム

    U字溝ゴム

    岡安ゴム
    12,980税込14,278
    1巻
    5日以内出荷
    U字型溝ゴム。 樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。
    用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。材質EPDM長さ(m)40硬度65°色調RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスメッシュ くればぁ

    ステンレスメッシュ

    くればぁ
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、高精度の薬品・薬液のろ過や養蜂などに用いられます。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • 平型スポンジEPDM WAKI(和気産業)

    平型スポンジEPDM

    WAKI(和気産業)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    用途止水シールやクッション、隙間埋め材など仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM寸法(mm)5×30長さ(m)2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ) 富士ケミカル

    ベルイーターAシリーズ(PVAスポンジ)

    富士ケミカル
    5,198税込5,718
    1枚
    7日以内出荷
    高い気孔率:気孔率が約90%と他の焼結樹脂体などにくらべ格段に高く、さらに連続気孔構造により、低圧損設計、および高保持容量吸収体として、優れた性能を発揮します。 取扱いやすい加工性:各種用途に応じた形状・サイズを、切断
    仕様水での膨張率:3%厚さ(mm)1寸法(mm)1200×600耐熱性60℃引張伸度(%)30引張強度(kPa)1200圧縮応力25%(kPa)300気孔径(mm)150μm気孔率(%)89
  • PTFE丸棒 長さ100mm コクゴ

    PTFE丸棒 長さ100mm

    コクゴ
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
  • スポンジ2.4mカット粘着付 光

    スポンジ2.4mカット粘着付

    859税込945
    1個
    当日出荷
    スポンジを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400
  • ネオロン甲丸管 コクゴ

    ネオロン甲丸管

    コクゴ
    658税込724
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    (1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
    用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
  • アクリルシート コクゴ

    アクリルシート

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1枚
    7日以内出荷
    透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
    透明
  • アクリルシート 透明 コクゴ

    アクリルシート 透明

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    透明
  • スーパーPETプレート コクゴ

    スーパーPETプレート

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1枚
    7日以内出荷
    燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
    用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
  • ベークライト黒丸棒 コクゴ

    ベークライト黒丸棒

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベークライト 黒長さ(mm)1000
  • ダイフロン丸棒 コクゴ

    ダイフロン丸棒

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1本(1000mm)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
  • 軟質塩化ビニール幅広シート コクゴ

    軟質塩化ビニール幅広シート

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
  • 軟質塩化ビニール丸紐 コクゴ

    軟質塩化ビニール丸紐

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • カラーフォーム コクゴ

    カラーフォーム

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。
    用途汎用クッション、寝具、家具、産業資材。サイズ(mm)1000×2000

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)