絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
4,435件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_穴なし ノーブランド

    【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_穴なし

    ノーブランド
    871税込958
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
    用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3/5/10穴数0寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高透過ガラス 穴なし ノーブランド

    【オーダー】高透過ガラス 穴なし

    ノーブランド
    3,600税込3,960
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。
    材質高透過ガラス形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3/5/6/8/10穴数0寸法LA(mm)30~2000寸法WA(mm)30~1000材種その他ガラスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,931税込3,224
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質SUS304形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数4寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種ステンレス表面仕上げ処理なしサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • 【オーダー】塩ビ板_1穴 ノーブランド

    【オーダー】塩ビ板_1穴

    ノーブランド
    1,697税込1,867
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質塩ビ(PVC)形状平板・平プレート透明備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1/2/3/5穴数1寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種塩ビサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
  • 【オーダー】塩ビ板_4穴 ノーブランド

    【オーダー】塩ビ板_4穴

    ノーブランド
    1,697税込1,867
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質塩ビ(PVC)形状平板・平プレート透明備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1/2/3/5穴数4寸法LA(mm)100~1800寸法WA(mm)100~900材種塩ビサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
  • 【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 4穴(縦) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 4穴(縦)

    ノーブランド
    1,843税込2,027
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種) 竹中金網

    【オーダー】クリンプ金網 亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)

    竹中金網(1件のレビュー)
    5,679税込6,247
    1個
    3日以内出荷
    亜鉛引(亜鉛めっき鉄線 2種)クリンプ金網の寸法切断オーダー商品です。 日本の金網製造メーカーである竹中金網株式会社の製品です。 線径・網目・寸法(幅×長さ)をお好みで設定いただけます。 寸法は1mm単位で指定可能です。(※公差参照) クリンプ金網とは、金属線を波形に成形して交差させることで高い強度と耐圧性を実現した金網です。 特徴としては、線材の滑りを防止し変形を抑えるため長期にわたって安定した性能を維持します。 また、クリンプ金網は耐久性が高く、さまざまな産業分野で使用されています。
    用途工業・化学・食品・建築・土木等、様々な用途に使用できます。材質亜鉛めっき鉄線(2種)( SWMGS-2【JIS G 3547】)、SWMGS-2亜鉛付着量:Φ1.4~Φ1.8 → 20g/m2以上/Φ2.0~Φ2.6 → 25g/m2以上/Φ2.9~Φ3.2 → 30g/m2以上公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目に対して±3%以内規格JIS G 3547に準ずる線径公差(mm)JIS規格(JIS G 3547)に準ずる以下の公差:Φ0.8を超えてΦ1.2以下→±0.04mm/Φ1.2を超えてΦ2.0以下→±0.05mm/Φ2.0を超えてΦ3.2以下→±0.07mm角度公差JIS規格(JIS G 3553)に準ずる以下の公差:網目の交点角度90°とし、許容差は±2°以内切断公差幅・長さ共に±3mm以内サービス分類オーダー・加工
  • アルミ等辺アングル 25X25X2.0 アルインコ

    アルミ等辺アングル 25X25X2.0

    アルインコ
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)25×25
  • 【オーダー】強化板ガラス ノーブランド

    【オーダー】強化板ガラス

    ノーブランド
    8,402税込9,242
    1枚
    14日以内出荷
    衝撃に強くて、割れにくいことは当然ですが、万が一割れた場合でも普通のガラスのように鋭利な破片になるのではなく、小さな「つぶ状」になるのが特徴があります。 さらに飛散防止フィルムのオプションを選ぶことで強度が増し、万が一割れたときの飛散を予防することもできます。
    用途什器・家具・テーブルトップ・窓ガラス材質ソーダ石灰ガラス長さ(mm)250~2000幅(mm)250~1000厚さ(mm)4、5、6、8、10、12比重2.5誤差厚さによる(下表参照)端面加工角すりつぶし、四方糸面磨きサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ひしワイヤーみがき ノーブランド

    【オーダー】ひしワイヤーみがき

    ノーブランド
    2,900税込3,190
    1枚
    3日以内出荷
    防炎垂れ壁や住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの透明硝子です。 ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。 斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。 ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。 建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
    用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「角磨き仕上げ」(糸面磨き) ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。長さ(mm)50~1829幅(mm)50~1219厚さ(mm)6.8比重2.5誤差±1端面加工角すりつぶし、4方糸面磨きサービス分類オーダー・加工
  • アクリル角棒 エスコ

    アクリル角棒

    エスコ
    680税込748
    1本
    当日出荷
    角棒
    材質アクリル透明
  • アルミ複合板 泰豊トレーディング

    アルミ複合板

    泰豊トレーディング
    539税込593
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ
  • ウレタン黒 UL-011 10X500X500 WAKI(和気産業)

    ウレタン黒 UL-011 10X500X500

    WAKI(和気産業)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    クッション性に優れていて軽量です。
    用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材に。トラスコ品番171-1874材質発砲ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)10
  • 【オーダー】ステンレス製縞鋼板(SUS304:HOT材)特注オーダー寸法 奥岡製作所

    【オーダー】ステンレス製縞鋼板(SUS304:HOT材)特注オーダー寸法

    奥岡製作所
    4,477税込4,925
    1枚
    8日以内出荷
    表面に滑り止め用の突起を付けたステンレス板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
    仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質ステンレスSUS304厚さ(mm)3..0/4.5仕上HOT材サービス分類オーダー・加工
  • 天然ゴム板 光

    天然ゴム板

    74税込81
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
    用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレンスポンジ 光

    ポリエチレンスポンジ

    189税込208
    1個
    当日出荷
    反発弾性に優れ加工性が良いです。臭い・色移り・変形がほとんどなく、水を吸収しません。
    用途緩衝材、防音材・断熱材に。トラスコ品番230-3045材質発泡ポリエチレン長さ(mm)200幅(mm)200厚さ(mm)5タイプ非粘着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組) TRUSCO

    発泡ポリエチレンシート ハード(10枚組)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1箱(10枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    10枚セットのお買い得パックです。発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000密度(kg/m3)65
  • カマボコスポンジ WAKI(和気産業)

    カマボコスポンジ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型粘着剤
  • 銅球 泰豊トレーディング

    銅球

    泰豊トレーディング
    869税込956
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質
  • EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】

    岡安ゴム
    3,298税込3,628
    1枚ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
    用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など幅(mm)500
  • スポンジパイプ 岡安ゴム

    スポンジパイプ

    岡安ゴム
    14,980税込16,478
    1巻
    5日以内出荷
    独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
    用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロールタイプニトリルゴムシート WAKI(和気産業)

    ロールタイプニトリルゴムシート

    WAKI(和気産業)
    47,980税込52,778
    1巻
    8日以内出荷
    耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
    用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。材質/仕上ニトリルゴム(ブタジエンゴム)使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPSプレート 800 タキロンポリマー

    PPSプレート 800

    タキロンポリマー
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    良好な切削加工性:切削加工後の寸法安定性に優れています。 優れた耐薬品性:フィラー等を使用しておらず、酸・アルカリ・有機溶剤等への耐性に優れています。 高い耐熱性:連続使用温度220℃で高温特性に優れます。
    用途自動車部品、電気・電子部品仕様引張破壊時呼び歪み:3%、曲げ弾性率:4.3GPa比重1.34引張強度(MPa)80荷重たわみ温度(℃)130(1.80MPa)シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)2.7RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)133
  • PTFE丸棒 長さ1000mm コクゴ

    PTFE丸棒 長さ1000mm

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
  • 防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム) アキレス

    防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム)

    アキレス
    38,980税込42,878
    1巻(30m)ほか
    7日以内出荷
    フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性
    性能【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
  • ニューライトパイプ コクゴ

    ニューライトパイプ

    コクゴ
    1,498税込1,648
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐磨耗性、耐薬品性、衛生性に優れています。
    長さ(mm)1000
  • MCナイロンパイプ 901 コクゴ

    MCナイロンパイプ 901

    コクゴ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(350mm)
    7日以内出荷
    機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
    長さ(mm)350
  • ポリウレタン丸紐 コクゴ

    ポリウレタン丸紐

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。
    長さ(m)10
  • CRスポンジ コクゴ

    CRスポンジ

    コクゴ
    179税込197
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • EPDM スポンジ甲丸 TRUSCO

    EPDM スポンジ甲丸

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
  • JIS-303 ピーリング丸棒 NOMIZU

    JIS-303 ピーリング丸棒

    NOMIZU(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
  • 金網 亜鉛引平織 WAKI(和気産業)

    金網 亜鉛引平織

    WAKI(和気産業)
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷
    網目を四角形の形に編まれた金網です。
    用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
  • 金網 カラー亀甲 WAKI(和気産業)

    金網 カラー亀甲

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻
    翌々日出荷
    線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
    用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
  • ユニホリデー シリコンスポンジ 光

    ユニホリデー シリコンスポンジ

    519税込571
    1セット(2枚)
    当日出荷
    防振・防音・すべり止めに最適です ご家庭用・業務用にご使用いただけます
    仕様接着テープ付厚さ(mm)1.5
  • 波ゴム プロテク 光

    波ゴム プロテク

    219税込241
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    防振・防音・すべり止めに最適 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • 銅円板 光

    銅円板

    239税込263
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅円板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • ステンレスチタンゴールド板 光

    ステンレスチタンゴールド板

    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    無地プレートです 標示用やサインプレートとして
    仕様テープ付チタンゴールド
  • アルミチャンネル 光

    アルミチャンネル

    (1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
  • 純モリブデン 丸棒 ノーブランド

    純モリブデン 丸棒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)500形状丸棒切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)