カテゴリ
絞り込み
材質
- SUS303(93)
- SUS304(345)
- SUS316(90)
- ZAM鋼板(71)
- その他(159)
- アクリル(106)
- アルミニウム(135)
- アルミニウム(A1100)(73)
- ウレタン(112)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(142)
- クロロプレンゴム(CR)(88)
- ゴム(72)
- シリコン(75)
- スチール(97)
- ボンデ鋼板(71)
- ポリエチレン(PE)(89)
- リン青銅(68)
- 天然ゴム(NR)(101)
- 銅(94)
- 黄銅(真鍮)(136)
- 材質をもっと見る
長さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(12)
- ノーブランド(1,836)
- エスコ(875)
- 光(282)
- WAKI(和気産業)(145)
- コクゴ(106)
- 泰豊トレーディング(106)
- Namekawa(滑川軽銅)(100)
- アキツ(73)
- アクリサンデー(55)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(54)
- TRUSCO(50)
- 光モール(45)
- イノアック(44)
- タイガースポリマー(42)
- サンケーキコム(36)
- くればぁ(34)
- 久宝金属製作所(26)
- アルインコ(24)
- 篠田ゴム(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

【オーダー】NBRゴム65°白
タイガースポリマー¥891~税込¥980~1枚3日以内出荷耐油性に優れています。用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色白伸び(%)730耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)65圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.84サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート SKD11
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,943~税込¥2,137~1枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
軟質CRスポンジ 10°
アキツ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)2硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
アクリ フタ
アクリサンデー¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)4
ツインカーボ カット フロスト
アクリサンデー¥1,298~税込¥1,428~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。用途ディスプレイ用、間仕切り等。色クリアフロスト板厚(mm)4.5
低密度ポリエチレンフォーム L-900
サンペルカ¥7,298~税込¥8,028~1枚22日以内出荷から23日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)275見掛密度(kg/m3)110
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から3日以内出荷材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺24mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径18Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】石英ガラス 丸タイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1枚4日以内出荷ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。タイプ丸(フライス加工)連続使用温度(℃)900最高使用温度(℃)1100外径公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)±0.3曲げ応力値(MPa)50熱膨張係数(×10-7/℃)5.5サービス分類オーダー・加工
アクリル板650×1100乳白半透明
光(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷トラスコ品番113-1162材質アクリル板厚さ(mm)3質量(kg)2.7アズワン品番64-8812-85
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径20Φmm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ20mm
Namekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚翌日出荷極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ5mm
Namekawa(滑川軽銅)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚翌日出荷極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ30mm
Namekawa(滑川軽銅)¥1,498~税込¥1,648~1枚翌日出荷非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
ヘックステンダー 延長用六角ツール
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。世界最高の強度を実現しています。用途通常の六角レンチでは届かない場所に。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。付属品調整用六角レンチ材質プロテニアム合金鋼仕上メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
アヤメローレット丸棒 真鍮
ノーブランド(2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷主に軸物のすべり止めに使われます。 棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
【オーダー】真鍮六角棒 対辺20mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 2B シャーリング 厚さ1.2mm
ノーブランド¥839~税込¥923~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1.2mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
アクリル板(オレンジ透明)
光(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷材質アクリル長さ(mm)545幅(mm)320厚さ(mm)2色オレンジ透明比重1.2熱変形温度(℃)87~100アズワン品番64-8813-26RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ縞板 厚さ4.5mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚5日以内出荷すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.35調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から65日以内出荷MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの材質MCナイロン色黒色タイプMC501CDR6規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)105~107長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ12mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。比重2.71板厚公差(mm)±0.3切断方法鋸切断
ポリエチレンフォーム テープ付 青
アキツ¥999~税込¥1,099~1枚6日以内出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系色青密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ3mm
ノーブランド(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚4日以内出荷黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ20mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1枚4日以内出荷一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ コの字型ブラケット 2長穴
ノーブランド¥1,505~税込¥1,656~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A1100形状コの字備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数2材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種長穴
【オーダー】A5052P円形(中抜き)プレート
ノーブランド¥2,557~税込¥2,813~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。材質A5052P形状円形(中抜き)板厚(mm)0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0材種アルミサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SPCC円形(中抜き)プレート
ノーブランド¥2,514~税込¥2,765~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SPCC形状円形(中抜き)板厚(mm)0.8/1.2/1.6/2/2.3/2.6/2.9/3.2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400円形(中抜き)プレート
ノーブランド¥2,900~税込¥3,190~1個5日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SS400形状円形(中抜き)板厚(mm)8/9/10/12/16材種鉄・鋼表面仕上げ黒皮サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シリコンゴムシート 穴なし
ノーブランド¥200~税込¥220~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 シリコーン樹脂のうち、ゴム状のものを指し、シリコーンゴム、ケイ素ゴムとも呼ばれます。 耐熱性や耐寒性、耐候性に高度に優れ、また耐油性にも優れたゴムです。材質シリコンゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし
ノーブランド¥429~税込¥472~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 クロロプレンゴム
ノーブランド¥364~税込¥400~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。形状円形備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 CR+NBRゴム
ノーブランド¥137~税込¥151~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 CR(クロロプレンゴム)とNBR(ニトリルゴム)の複合ゴムシート 耐油性・耐候性・耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性の5つの特性を有しています。用途絶縁、ガスケット、緩衝、防振シートなど材質CR+NBRゴムシート形状円形色黒備考素材豆知識はこちら硬度デュロメーターA65板厚(mm)0.5/1/1.5/2/3/4/5/6/7/8/10材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 2長穴×1穴
ノーブランド¥1,557~税込¥1,713~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質SUS304形状凸型穴数3材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2長穴×2長穴
ノーブランド¥1,564~税込¥1,720~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質SUS304形状L型穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴×2長穴
ノーブランド¥1,843~税込¥2,027~1個3日以内出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質SUS304形状L型穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)