オイルジョッキとは、ガソリンや軽油、灯油、機械油などの油を注ぐことを目的とした道具です。主に油を対象としていますが、クーラントや水の補充として使うタイプもあります。給油口は広口タイプのオイルジョッキがこぼれにくく便利です。フタ付きのものはゴミやホコリが入りにくいことが長所で、さらにノズルキャップに網がついて液中の異物の混入を防ぐタイプのものもあります。ノズルがロングタイプのものやノイズホルダーがついて収納に便利なタイプなども存在します。ポリエチレン製のオイルジョッキが安価で主流ですが、より耐熱に優れた製品や、やや高価ですが耐久性のある鉄製のオイルジョッキもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパーツクリーナー充填機 RebotⅡ 槌屋ヤックブレーキパーツクリーナー充填機 RebotⅡ槌屋ヤック
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
使用頻度の高いブレーキパーツクリーナーを1本の缶に繰り返し充填することができるエコで経済的な充填システムです。 無駄な缶の使い捨てはしません。独自の部品構成により低コストで導入が可能。専用充填缶の買い足しも低価格です。 専用充填街に繰り返し注入する再充填式で、廃缶等の廃棄物を大幅に削減できます。 圧縮空気のみによるクリーンな噴射方式です。 洗浄液・エアー同時充填タイプです。 スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時は、エアーのみの充填も可能。缶の中の洗浄液を無駄なく使用できます。 専用充填缶への充填量、業界トップクラス。 専用充填缶をセットして、スイッチをひねるだけの簡単操作。
危険物の類別非危険物
ハンドスプレー(ステンレス製タンク) EA115MKシリーズ エスコハンドスプレー(ステンレス製タンク) EA115MKシリーズエスコ
85,800税込94,380
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):5.7●サイズ(mm):Φ222×685(H)●重量(kg):4.1●材質:タンク/ステンレス ノズル/マルチチップ真鍮●ホース長:1219mm●ノズル長:305mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれを防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●タンク内フィルター付アズワン品番65-9245-39危険物の類別非危険物
11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク) エスコ11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)エスコ
74,800税込82,280
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)11.4エスコ品番EA115MK-2材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム質量(kg)4.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460ノズル長(mm)457ホース長さ(mm)1600最大圧力(MPa)0.27~0.31危険物の類別非危険物
ファインスプレー300cc ミツギロンファインスプレー300ccミツギロン
74,980税込82,478
1セット(180個)
翌々日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。ストローがジャバラになっているからどんな角
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れにトラスコ品番795-8951材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック幅(mm)114ピンク容量(mL)300高さ(mm)200質量(g)60奥行(mm)82危険物の類別非危険物
ファインスプレー500cc ミツギロンファインスプレー500ccミツギロン
63,980税込70,378
1セット(144個)
翌々日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。ストローがジャバラになっているからどんな角
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れにトラスコ品番795-8978材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック幅(mm)122ピンク容量(mL)500高さ(mm)220質量(g)81奥行(mm)98危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル