絞り込み
容量(mL)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(3)
  • 500~600未満(5)
  • 色ピンク
  • 色イエロー(22)
  • 色オレンジ(8)
  • 色クリア(18)
  • 色グリーン(47)
  • 色グレー(5)
  • 色シルバー(8)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(17)
  • 色ブルー(52)
  • 色ベージュ(15)
  • 色ホワイト(49)
  • 色レッド(45)
ブランド
  • ダリヤ(マルハチ産業)(4)
  • ミツギロン(4)
  • フルプラ(1)
  • サンプラテック(1)
  • 富士商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルジョッキとは、ガソリンや軽油、灯油、機械油などの油を注ぐことを目的とした道具です。主に油を対象としていますが、クーラントや水の補充として使うタイプもあります。給油口は広口タイプのオイルジョッキがこぼれにくく便利です。フタ付きのものはゴミやホコリが入りにくいことが長所で、さらにノズルキャップに網がついて液中の異物の混入を防ぐタイプのものもあります。ノズルがロングタイプのものやノイズホルダーがついて収納に便利なタイプなども存在します。ポリエチレン製のオイルジョッキが安価で主流ですが、より耐熱に優れた製品や、やや高価ですが耐久性のある鉄製のオイルジョッキもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ザ・霧吹き (振り子式) ダリヤ(マルハチ産業)ザ・霧吹き (振り子式)ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
容量(mL)500危険物の類別非危険物
ダリヤスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ダリヤスプレーダリヤ(マルハチ産業)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。危険物の類別非危険物
ペットボトル専用加圧式スプレーノズル 富士商ペットボトル専用加圧式スプレーノズル富士商(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ペットボトルを再利用!!ペットボトルに装着し、ポンプで加圧するだけで便利グッズに大変身! 水量調節ツマミでジェットからミストまでの噴射が可能 ペットボトルは500mL以上をご使用下さい 輸入ミネラルウォーターなどのペットボトルや装着口が特殊なものは一部取り付けができない場合があります。
用途植物のお手入れから、掃除まで幅広い用途に材質本体:ポリプロピレン、チューブ:ポリエチレン厚さ(mm)約32全長(mm)約220質量(g)90使用流体チューブ径(Φmm)約0.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)約280
ジェットオイラー ベビー型 フルプラジェットオイラー ベビー型フルプラ
139税込153
1個
翌々日出荷
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。
質量(g)30ボトル径(Φmm)60全高(cm)22危険物の類別非危険物
ファインスプレー ピンク ミツギロンファインスプレー ピンクミツギロン(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。 ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。 中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れにピンク材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック危険物の類別非危険物
モーニングミスティー ダリヤ(マルハチ産業)モーニングミスティーダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。容量(mL)160材質本体:PP、容器:PET樹脂質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×155危険物の類別非危険物
万能スプレー ザ・霧吹き ダリヤ(マルハチ産業)万能スプレー ザ・霧吹きダリヤ(マルハチ産業)
879税込967
1個
当日出荷
容量(mL)500耐熱温度(℃)40危険物の類別非危険物
振り子スプレー サンプラテック振り子スプレーサンプラテック
899税込989
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
360°どんな角度でもスプレーできる水用のスプレーボトルです。
材質ヘッド:ポリプロピレン、ボトル:ペット樹脂、ストロー:シリコンゴム、振り子:ポリエチレン/ユニクロメッキ鋼材危険物の類別非危険物
ファインスプレー300cc ミツギロンファインスプレー300ccミツギロン
74,980税込82,478
1セット(180個)
翌々日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。ストローがジャバラになっているからどんな角
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れにトラスコ品番795-8951材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック幅(mm)114ピンク容量(mL)300高さ(mm)200質量(g)60奥行(mm)82危険物の類別非危険物
フローラスプレー ミツギロンフローラスプレーミツギロン
34,980税込38,478
1セット(120個)
翌々日出荷
ノズルの先端を回すことで、噴霧⇔直射の切り替え可能
材質ポリプロピレン、ポリエチレンピンク外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×9.4×21容量(cc)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ファインスプレー500cc ミツギロンファインスプレー500ccミツギロン
63,980税込70,378
1セット(144個)
翌々日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。ストローがジャバラになっているからどんな角
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れにトラスコ品番795-8978材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック幅(mm)122ピンク容量(mL)500高さ(mm)220質量(g)81奥行(mm)98危険物の類別非危険物
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル