マルテー ソフトエアレスホース 1/4大塚刷毛製造当日出荷から4日以内出荷
ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
用途塗装用エアレスホース内径(Φmm)6.35口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)最高使用圧力(MPa)20.6内径(inch)1/4
NEWマルチガン 自在型大塚刷毛製造(1件のレビュー)当日出荷
独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。カップ容量(L)2.7口径(Φ)(エアーチップ)3塗料ノズル口径(Φ)10空気使用量(L/min)280使用空気圧力(MPa)0.29~0.49吹出方向自在式
アルミ吹付ガン大塚刷毛製造当日出荷
多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。
アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。
弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。
用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。使用空気圧力(MPa)0.29~0.49空気使用量(L/min)100~210質量(g)750セット内容(シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0カップ容量(L)2.7
モルタルガン大塚刷毛製造翌々日出荷
カップ容量(L)1.6ノズル口径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
「ふくべー」万能ガン大塚刷毛製造(1件のレビュー)当日出荷
吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。
小さな柄から大柄模様まで自由自在。
カップ容量(L)2.7ノズル口径(Φmm)3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5仕様エアーニードル自動作動機構型式AG-3-2
ポリタンク大塚刷毛製造当日出荷
スプレーガンの塗料カップの代わりとして使用できます。
容量が大きい(4L)ので、重宝します。
塗料取出口(inch)1/4容量(L)4付属品取付用ホース(3m)
リシンガン大塚刷毛製造翌日出荷
ノズル口径(Φmm)5.0/6.0/7.0RoHS指令(10物質対応)対応
特殊カベロンガン大塚刷毛製造3日以内出荷
カップ容量(L)2.5ノズル口径(Φmm)5.0/6.5/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
新型ロックガン大塚刷毛製造翌日出荷
カップ容量(L)2.5ノズル口径(Φmm)8.0/12.0/15.0RoHS指令(10物質対応)対応
新型タイルガン大塚刷毛製造翌日出荷
カップ容量(L)2.5ノズル口径(Φmm)5.0/6.5/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ロックガン大塚刷毛製造6日以内出荷
カップ容量(L)2.5ノズル口径(Φmm)8.0/12.0/15.0RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー NEWマルチガン大塚刷毛製造(1件のレビュー)翌日出荷
独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコートほか、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
ノズルを交換せずにマルチに対応。
エアーチップ交換不要。
エアー調整・ニードル調整で様々な材料に対応。
カップ容量(L)2.7口径(Φmm)(エアーチップ)3塗料ノズル口径(Φ)10空気使用量(L/min)280種別固定型使用空気圧力(MPa)0.29~0.49
M-B タイルガン大塚刷毛製造翌々日出荷
カップ容量(L)2ノズル口径(Φmm)5.0/6.5/8.0型式M-BRoHS指令(10物質対応)対応
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 の新着商品
ページ: 1/ 3
充電式エアブラシアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥8,248¥7,498