ブルドックガンクリーニングセット大塚刷毛製造(1件のレビュー)当日出荷
ブラシ・ピンほか便利な小物13点セット。
セット内容テーパー付ネジリブラシ(190mm)、ストレートネジリブラシ(190mm)、ノズル洗浄用ブラシ4種(Φ1.5~1.8mm用/Φ1.3mm用/Φ1.0mm用/Φ0.8mm用)、ステンニードル用ピン3種(Φ0.5mm用/Φ0.3mm用/Φ0.2mm用)、ナイロン斜めブラシ、竹楊子ブラシ(180mm)、トリガーロックタイ(200mm)、ふき取り用クロス
マルテー ソフトエアレスホース 1/4大塚刷毛製造当日出荷から4日以内出荷
ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
用途塗装用エアレスホース内径(Φmm)6.35口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)最高使用圧力(MPa)20.6内径(inch)1/4
ペンキ屋さんセット2大塚刷毛製造当日出荷から翌々日出荷
抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。
広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。
水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。
低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。
タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機 の新着商品
ページ: 1/ 3