絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所
  • モノタロウ(19)
  • 扶桑精機(1,043)
  • アネスト岩田(240)
  • 精和産業(195)
  • エアテックス(110)
  • デビルビス(87)
  • 明治機械製作所(82)
  • エムオースプレーイング(70)
  • 大塚刷毛製造(62)
  • ホルベイン(57)
  • 恵宏製作所(55)
  • 日本ワグナー(54)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • TAMIYA(タミヤ)(29)
  • TRUSCO(28)
  • エスコ(27)
  • SAGOLA(20)
  • AIRREX(アネスト岩田)(17)
  • 好川産業(16)
塗料噴出量(mL/min)
  • 65(1)
  • 100(2)
  • 120(4)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 164(1)
  • 170(3)
  • 190(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 230(2)
  • 260(1)
  • 310(1)
  • 320(1)
  • 360(1)
  • 370(1)
  • 420(2)
  • 440(1)
  • 445(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースセット金具付 6m 近畿製作所ホースセット金具付 6m近畿製作所
8,298税込9,128
1個
当日出荷
トラスコ品番805-0570
パウダーブローガン 近畿製作所パウダーブローガン近畿製作所(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm)9取付口G1/4所要圧縮機(kw)0.75質量(g)390トラスコ品番441-7127最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂、アルミ他
圧送式スプレーガン 近畿製作所圧送式スプレーガン近畿製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トラスコ品番805-0544
シャーシーブラックガン(カップ付) 近畿製作所シャーシーブラックガン(カップ付)近畿製作所(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
塗料ノズル径(Φmm)2.0空気使用量(L/min)95セット内容スプレーガン本体、1Lカップ質量(g)900吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75器具・セットカップ付使用箇所床裏
吸上式スクリュー方塗料容器(吸上式塗料カップ) 近畿製作所吸上式スクリュー方塗料容器(吸上式塗料カップ)近畿製作所
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
空気孔を少し高くすることにより塗料のもれを少なくしております。
塗料供給方式吸上式
加圧式カップ 近畿製作所加圧式カップ近畿製作所
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン) 近畿製作所ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン)近畿製作所(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1セット
当日出荷から6日以内出荷
一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
塗料ノズル径(Φmm)1.8質量(g)1140所要圧縮機(kw)0.75
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用) 近畿製作所圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)近畿製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500適合流体圧送塗料類、圧縮空気質量(g)278使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)20
重力式カップ 近畿製作所重力式カップ近畿製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
塗料の色変えが簡単にできます。 自立するレッグカップ自体に設けられています。(PAT)
取付ねじ1/4カップ容量(mL)500トラスコ品番805-0637質量(g)300適合スプレーガンCREAMY(KL)63A、CREAMY(KP)5AK-10A、CREAMY(KL)63AS-W
クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所クリーミー吸上式スプレーガン近畿製作所
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
減圧弁メーター付 近畿製作所減圧弁メーター付近畿製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番441-7216質量(g)396使用温度範囲(℃)-10~60ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~1.0使用流体圧縮空気
Wシリーズスプレーガン 近畿製作所Wシリーズスプレーガン近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から5日以内出荷
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
エアスプレーガン 重力式 近畿製作所エアスプレーガン 重力式近畿製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。
用途超小型軽量スプレーガン。材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス容量(mL)【塗料容器】150空気使用量(L/min)95パターン開き(mm)115塗料ノズル口径(Φ)0.5mm空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69塗料供給方式重力式
減圧弁メーター付 近畿製作所減圧弁メーター付近畿製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途減圧弁トラスコ品番178-5679材質ボディ:亜鉛合金ダイカスト質量(g)340最高使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4
シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット 近畿製作所シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット近畿製作所
39,980税込43,978
1丁
9日以内出荷
圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン(エアー圧力は0.5~0.8MPa要)
仕様吸上式トラスコ品番178-5670セット内容SWS-63スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット材質アルミ、真鍮、他塗料入口【塗料】G3/8
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル付 近畿製作所圧送用スプレーガンアタッチメントノズル付近畿製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他適合流体圧送塗料類、圧縮空気使用温度範囲(℃)-10~60
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用) 近畿製作所圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)近畿製作所
11,980税込13,178
1個
33日以内出荷
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500適合流体圧送塗料類、圧縮空気質量(g)292使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)60
標準スプレーガン 圧送式 近畿製作所標準スプレーガン 圧送式近畿製作所
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
塗料供給方式圧送式
ホースセット金具付 10m 近畿製作所ホースセット金具付 10m近畿製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番805-0568
Bノズルセット 近畿製作所Bノズルセット近畿製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番805-0548
加圧式スプレーガン 近畿製作所加圧式スプレーガン近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
9日以内出荷
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)85質量(g)480吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
ルーフガン(カップ付) 近畿製作所ルーフガン(カップ付)近畿製作所
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。
塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0空気使用量(L/min)210セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm)質量(g)650吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75使用箇所ルーフ
超小型軽量スプレーガン(重力式) 近畿製作所超小型軽量スプレーガン(重力式)近畿製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
3日以内出荷から10日以内出荷
超小型軽量スプレーガン
用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装空気使用量(L/min)95質量(g)220吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L
大型スプレーガン(重力式) 近畿製作所大型スプレーガン(重力式)近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から5日以内出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
Wシリーズスプレーガン(吸上式) 近畿製作所Wシリーズスプレーガン(吸上式)近畿製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
吸上式 大型スプレーガン 近畿製作所吸上式 大型スプレーガン近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から6日以内出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4適合塗料容器KS-12-3質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
重力式塗料容器 近畿製作所重力式塗料容器近畿製作所(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
塗料の色変えが簡単にできます。
塗料供給方式重力式取付ネジ径1/4
Wシリーズスプレーガン 近畿製作所Wシリーズスプレーガン近畿製作所
18,980税込20,878
1丁
5日以内出荷
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適塗料ノズル径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130質量(g)460供給方式重力式塗料噴出量(mL/min)130所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3適合塗料容器0.3L
クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所クリーミー吸上式スプレーガン近畿製作所
19,980税込21,978
1丁
22日以内出荷
特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番805-0643セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)1.8エアー取込口G1/4
クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm 近畿製作所クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
22日以内出荷
特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番146-5230セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4
スプレーガン 近畿製作所スプレーガン近畿製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。トラスコ品番108-1519材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮タイプ【霧化段階】汎用空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130所要圧縮機(kw)0.75ノズル径(Φmm)1.2カップ取付口G1/4
長柄スプレーガン 圧送式 近畿製作所長柄スプレーガン 圧送式近畿製作所
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
幅(mm)(パターン)200所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
標準スプレーガン 圧送式 近畿製作所標準スプレーガン 圧送式近畿製作所
24,980税込27,478
1個
23日以内出荷
別に設けた塗料圧送タンクに一定圧力の空気が加わり塗料をスプレーガンの空気キャップにより塗料を霧化させる工場ライン、大物塗装等の連続作業に適している。 吹き付け方向、スプレーガンのふりまわしが容易である。手元重量が軽い。
用途工場ライン・大型塗装ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式
カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式) 近畿製作所カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式)近畿製作所(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1丁
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)420
ペイントパワー2メーター 近畿製作所ペイントパワー2メーター近畿製作所
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
トラスコ品番851-1688
ペイントパワー 近畿製作所ペイントパワー近畿製作所
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
トラスコ品番851-1689
平吹ノズルセット 90cm 近畿製作所平吹ノズルセット 90cm近畿製作所
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
平吹ノズルセット 60cm 近畿製作所平吹ノズルセット 60cm近畿製作所
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
平吹ノズルセット 120cm 近畿製作所平吹ノズルセット 120cm近畿製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
双頭ガン固定式 近畿製作所双頭ガン固定式近畿製作所
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
トラスコ品番805-0663
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機