絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所
  • モノタロウ(2)
  • 扶桑精機(1,070)
  • アネスト岩田(224)
  • 精和産業(184)
  • エアテックス(110)
  • 明治機械製作所(90)
  • デビルビス(77)
  • 大塚刷毛製造(62)
  • エムオースプレーイング(61)
  • 日本ワグナー(58)
  • ホルベイン(57)
  • 恵宏製作所(55)
  • TRUSCO(29)
  • 3M(スリーエム)(21)
  • TAMIYA(タミヤ)(21)
  • エスコ(20)
  • SAGOLA(19)
  • 好川産業(16)
  • AIRREX(アネスト岩田)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースセット金具付 6m 近畿製作所

    ホースセット金具付 6m

    近畿製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-0570
  • パウダーブローガン 近畿製作所

    パウダーブローガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
    トラスコ品番441-7127質量(g)390最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50使用流体圧縮空気所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)9材質(ボディ)樹脂、アルミ他取付口G1/4
  • ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン) 近畿製作所

    ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン)

    近畿製作所(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
    質量(g)1140所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.8
  • シャーシーブラックガン(カップ付) 近畿製作所

    シャーシーブラックガン(カップ付)

    近畿製作所(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
    セット内容スプレーガン本体、1Lカップ質量(g)900空気使用量(L/min)95吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)2.0器具・セットカップ付使用箇所床裏
  • 吸上式スクリュー方塗料容器(吸上式塗料カップ) 近畿製作所

    吸上式スクリュー方塗料容器(吸上式塗料カップ)

    近畿製作所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    空気孔を少し高くすることにより塗料のもれを少なくしております。
    塗料供給方式吸上式
  • ホースセット金具付 10m 近畿製作所

    ホースセット金具付 10m

    近畿製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-0568
  • 超小型軽量スプレーガン(重力式) 近畿製作所

    超小型軽量スプレーガン(重力式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1丁
    3日以内出荷
    超小型軽量スプレーガン
    用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装質量(g)220空気使用量(L/min)95吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L
  • 吸上式 大型スプレーガン 近畿製作所

    吸上式 大型スプレーガン

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
    用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付口(カップ)G3/8適合塗料容器KS-12-3エア取入口G1/4
  • モルタルリシンガン(建築用)(重力式) 近畿製作所

    モルタルリシンガン(建築用)(重力式)

    近畿製作所
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
    パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式
  • Wシリーズスプレーガン 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
    用途最高級品の仕上塗装に質量(g)440所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
  • Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    Wシリーズ小形スプレーガン(吸上式)

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
    質量(g)460空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • 減圧弁メーター付 近畿製作所

    減圧弁メーター付

    近畿製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途減圧弁トラスコ品番178-5679材質ボディ:亜鉛合金ダイカスト質量(g)340最高使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4
  • シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット 近畿製作所

    シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット

    近畿製作所
    43,980税込48,378
    1丁
    9日以内出荷
    圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン(エアー圧力は0.5~0.8MPa要)
    仕様吸上式トラスコ品番178-5670セット内容SWS-63スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット材質アルミ、真鍮、他塗料入口【塗料】G3/8
  • クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所

    クリーミー吸上式スプレーガン

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Aノズルセット 近畿製作所

    Aノズルセット

    近畿製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-0547
  • 加圧式スプレーガン 近畿製作所

    加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
    質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
  • タイルガン(建築用)(重力式) 近畿製作所

    タイルガン(建築用)(重力式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
    空気使用量(L/min)230パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器2.0Lチップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
  • 加圧式スプレーガン(カップ付) 近畿製作所

    加圧式スプレーガン(カップ付)

    近畿製作所
    42,980税込47,278
    1セット
    5日以内出荷
    作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
    セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ質量(g)1140空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.0使用箇所床裏
  • 大型スプレーガン(重力式) 近畿製作所

    大型スプレーガン(重力式)

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
    用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
  • Wシリーズスプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン(吸上式)

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
    用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
  • 軽量・低圧スプレーガン(重力式) 近畿製作所

    軽量・低圧スプレーガン(重力式)

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽量・低圧スプレーガン
    質量(g)295空気使用量(L/min)225~245吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
  • 減圧弁メーター付 近畿製作所

    減圧弁メーター付

    近畿製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
    トラスコ品番441-7216質量(g)396使用温度範囲(℃)-10~60ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~1.0使用流体圧縮空気
  • 重力式塗料容器 近畿製作所

    重力式塗料容器

    近畿製作所(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塗料の色変えが簡単にできます。
    塗料供給方式重力式取付ネジ径1/4
  • クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所

    クリーミー吸上式スプレーガン

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    22日以内出荷
    特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
    用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番805-0643セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)1.8エアー取込口G1/4
  • クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm 近畿製作所

    クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    22日以内出荷
    特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
    用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番146-5230セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4
  • スプレーガン 近畿製作所

    スプレーガン

    近畿製作所
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
    用途小物の中塗、上塗に。トラスコ品番108-1519材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮タイプ【霧化段階】汎用空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130所要圧縮機(kw)0.75ノズル径(Φmm)1.2カップ取付口G1/4
  • エアスプレーガン 重力式 近畿製作所

    エアスプレーガン 重力式

    近畿製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。
    用途超小型軽量スプレーガン。材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス容量(mL)【塗料容器】150空気使用量(L/min)95パターン開き(mm)115塗料ノズル口径(Φ)0.5mm空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69塗料供給方式重力式
  • 圧送用スプレーガンアタッチメントノズル付 近畿製作所

    圧送用スプレーガンアタッチメントノズル付

    近畿製作所
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
    材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他使用温度範囲(℃)-10~60適合流体圧送塗料類、圧縮空気
  • 圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用) 近畿製作所

    圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)

    近畿製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
    材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500質量(g)292使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)60適合流体圧送塗料類、圧縮空気
  • 圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用) 近畿製作所

    圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)

    近畿製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
    用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500質量(g)278使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)20適合流体圧送塗料類、圧縮空気
  • 長柄スプレーガン 圧送式 近畿製作所

    長柄スプレーガン 圧送式

    近畿製作所
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)(パターン)200所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
  • 標準スプレーガン 圧送式 近畿製作所

    標準スプレーガン 圧送式

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    塗料供給方式圧送式
  • 標準スプレーガン 圧送式 近畿製作所

    標準スプレーガン 圧送式

    近畿製作所
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    別に設けた塗料圧送タンクに一定圧力の空気が加わり塗料をスプレーガンの空気キャップにより塗料を霧化させる工場ライン、大物塗装等の連続作業に適している。 吹き付け方向、スプレーガンのふりまわしが容易である。手元重量が軽い。
    用途工場ライン・大型塗装ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式
  • カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式) 近畿製作所

    カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)420
  • ペイントパワー2メーター 近畿製作所

    ペイントパワー2メーター

    近畿製作所
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-1688
  • ペイントパワー 近畿製作所

    ペイントパワー

    近畿製作所
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-1689
  • 平吹ノズルセット 90cm 近畿製作所

    平吹ノズルセット 90cm

    近畿製作所
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • 平吹ノズルセット 60cm 近畿製作所

    平吹ノズルセット 60cm

    近畿製作所
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • 平吹ノズルセット 120cm 近畿製作所

    平吹ノズルセット 120cm

    近畿製作所
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
  • 双頭ガン固定式 近畿製作所

    双頭ガン固定式

    近畿製作所
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番805-0663
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機