絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • 扶桑精機(1,073)
  • アネスト岩田(225)
  • 精和産業(184)
  • エアテックス(111)
  • 明治機械製作所(90)
  • 近畿製作所(79)
  • デビルビス(76)
  • 大塚刷毛製造(62)
  • エムオースプレーイング(62)
  • 日本ワグナー(58)
  • ホルベイン(57)
  • 恵宏製作所(55)
  • 3M(スリーエム)(21)
  • TAMIYA(タミヤ)(21)
  • エスコ(20)
  • SAGOLA(19)
  • AIRREX(アネスト岩田)(17)
  • 好川産業(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(吸上式)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
  • スプレーガンセット 吸上式 TRUSCO

    スプレーガンセット 吸上式

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
    用途小物塗装、中物塗装など。ノズル口径(Φmm)1.5パターン開き(mm)180トラスコ品番449-9336材質(本体)アルミダイカスト質量(g)594空気使用量(L/min)130所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式吸上式カップ容量(L)0.75霧化能力汎用材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト取付口(カップ・エア)G1/4材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカストエアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
  • スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(吸上式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)220材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト質量(g)723所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
  • 吸上げ式スプレーガン TRUSCO

    吸上げ式スプレーガン

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹付けパターンです。 少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250質量(g)415供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
  • 圧送式スプレーガン TRUSCO

    圧送式スプレーガン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)200パターン開き(mm)300仕様圧送式質量(g)415所要圧縮機(kw)1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(塗料ホース)エア取入口G1/4
  • スプレーガンカップ付セット(重力式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(重力式)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
  • スプレーガンセット 重力式 TRUSCO

    スプレーガンセット 重力式

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150トラスコ品番449-9328材質接液部:ステンレス・真鍮・アルミダイカスト質量(g)526所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式重力式霧化能力汎用エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.3カップ取付口G1/4
  • カップ TRUSCO

    カップ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    種別吸上式材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ
  • エアーブラシ TRUSCO

    エアーブラシ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    細かな作業に必要な塗料の量調節が付いています。
    用途プラモデルなど小物の塗料・アートデザインに。取付ネジ径(エアー)G1/8付属品ホースジョイント、スポイド、スパナ。材質/仕上真鋳、ステンレス、クロームメッキ。
  • フレキシブルオイルノズル TRUSCO

    フレキシブルオイルノズル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上がります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレ下がることもありません。
    用途切削加工、冷却、給油用ノズルに。工作機械本体に取り付け、潤滑、冷却に使用します。トラスコ品番287-4351材質鉄、真鍮、クロムメッキ管外径(Φmm)11ノズル長(mm)400ノズル内径(Φmm)3取付口R1/8適合流体切削油噴出形状丸吹き
  • 抗菌ブレードホース TRUSCO

    抗菌ブレードホース

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。長さ(m)10適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)クリアタイプタイヤ巻使用温度範囲(℃)-10~70
  • エアーブラシ TRUSCO

    エアーブラシ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    重力サイドカップでカップ容量も22cc・17ccと多く、広い範囲の塗装ができます。一般スプレーガンと同様の引金タイプです。
    用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)22、17付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4139材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ質量(g)186取付ネジ径(エアー)G1/8
  • 小型スプレーガン TRUSCO

    小型スプレーガン

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    専用カップとのセットです。 軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品。美術工芸玩具、試作、補修等、幅広くご使用いただけます。
    用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。ノズル径0.5mm空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)115仕様重力式トラスコ品番303-7487材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220カップ容量(mL)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5質量(g/セット)215材質(カップ部)アルミダイカスト微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮エア取入口G1/4
  • 重力式塗料容器(自在タイプ) TRUSCO

    重力式塗料容器(自在タイプ)

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。 フリーアングルなので、カップの蝶ナットを緩めることなく角度を自由に変えられます。
    取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5106材質ステンレス(SUS304)質量(g)250適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
  • 吸上げ式スプレーガン ガンのみ TRUSCO

    吸上げ式スプレーガン ガンのみ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
  • エアーブラシ用空気量調節器 TRUSCO

    エアーブラシ用空気量調節器

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    エアーブラシの手元でエアー調整ができますので塗装面の仕上がりを調整できます。
    用途エアーブラシの空気量調節として利用。トラスコ品番285-4252適合本体TAB-02、TAB-03、TAB-02S-A、TAB-02S-B材質/仕上真鍮、クロームメッキ質量(g)38エアー接続口Rc1/8×G1/8
  • 塗料カップ アルミ製塗料カップ TRUSCO

    塗料カップ アルミ製塗料カップ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    本体がアルミ製のため軽量で長時間の作業も苦になりません。重力式スプレーガンGSG-13用の塗料カップです。
    用途適用流体:塗料。トラスコ品番227-5171材質アルミダイカスト容量(L)0.4適合スプレーガンGSG-13取付ねじG1/4
  • 2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用) TRUSCO

    2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
    トラスコ品番390-5287空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)200カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.5霧化能力汎用取付口G1/4エアー取付口G1/4
  • 手元圧力計 TRUSCO

    手元圧力計

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    手元で微調整が可能なスクリュー式です。
    用途空気圧力管理トラスコ品番257-4169材質真鍮、アルミ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.7調整方式スクリュー式エアー取込口G1/4
  • エアーブラシ TRUSCO

    エアーブラシ

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    吸上げカップタイプです。カップは中が見えるビンを使用。
    用途試作品、補修塗装等少量の塗装に御使用下さい。吹き付けパターンが小さく入りくんだ箇所に塗装出来ます。ノズル口径(Φmm)0.2カップ容量(mL)22付属品スポイド・ホースジョイント(G1/8)専用スパナ・カップトラスコ品番285-4121材質/仕上ステンレス材(ノズル・ニードル)真鍮・クロームメッキ質量(g)150取付ネジ径(エアー)G1/8
  • 塗料カップ TRUSCO

    塗料カップ

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    塗料をできるだけ最後まで使えるよう吸上パイプを曲げています。
    取付ねじG3/8容量(L)1.2トラスコ品番303-7665質量(g)340適合スプレーガンSSG-15L、20L、25L
  • 大型スプレーガン TRUSCO

    大型スプレーガン

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
    用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
  • 重力式塗料容器(固定タイプ) TRUSCO

    重力式塗料容器(固定タイプ)

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
    取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5092質量(g)220適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
  • 重力式塗料カップ TRUSCO

    重力式塗料カップ

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
    取付ねじG1/4容量(L)0.5トラスコ品番303-7657材質アルミダイカスト質量(g)210適合スプレーガンGSG-13
  • 重力式スプレーガン TRUSCO

    重力式スプレーガン

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。 高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
    用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)250仕様重力式質量(g)415所要圧縮機(kw)0.75~1.5微粒化高微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
  • スプレーガン用カップ 重力式 TRUSCO

    スプレーガン用カップ 重力式

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    カップ内側にフッ素コートしているためカップが汚れにくく、洗浄しやすくなっています。
    取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番337-2391材質アルミダイカスト質量(g)200適合スプレーガンGSG-13
  • スプレーガンセット 重力式 1.3mm TRUSCO

    スプレーガンセット 重力式 1.3mm

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。ノズル径1.3mm空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150仕様重力式トラスコ品番336-3708質量(g)585所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)0.4微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4
  • 重力式スプレーガン TRUSCO

    重力式スプレーガン

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
    用途各種サンプル塗装等。空気使用量(L/min)90トラスコ品番219-5810種別重力式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450パターン開き(mm)150所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4適合ノズル口径(Φmm)1.3
  • L型カップジョイント TRUSCO

    L型カップジョイント

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    吸上式スプレーガンに重力式カップを取り付けられ、カップをスプレーガンの左右どちらにでも設置できます。
    トラスコ品番277-5204種別吸い上げ式材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ質量(g)233容量(L)0.4適合スプレーガンSSG-13、15、20取付ねじG1/4
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機