絞り込み
ローラーサイズ(inch)
  • 4
  • 1(5)
  • 2(9)
  • 3(9)
  • 6(83)
  • 7(13)
  • 9(8)
  • 12(1)
ローラーサイズ(mm)
  • 100(1)
  • 105(3)
主な用途
  • 万能用(2)
  • 仕上用(3)
  • 内装用(2)
  • 塗装用(1)
  • 外装用(1)
  • 平滑用(1)
  • 木部用(2)
  • 鉄部用(1)
毛丈(mm)
  • 6(19)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 18(1)
サイズ
  • その他(4)
  • スモールローラー(14)
  • レギュラーローラー(1)
材質(ローラー部)
  • アクリル系(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(5)
  • マイクロファイバー(1)
アクリル系・ナイロン・ポリエステル・マイクロファイバー
芯径(Φmm)
  • 6(6)
  • 6.5(2)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 26(1)
6・6.5・15・16・17・26
ローラー径(Φmm)
  • 28(1)
  • 35(1)
  • 42(1)
  • 52(1)
28・35・42・52
生地の種類
  • その他(2)
  • ウーブン(2)
その他・ウーブン
ブランド
  • 大塚刷毛製造(11)
  • TRUSCO(4)
  • TSオリジナル(高翔産業)(3)
  • 好川産業(2)
  • タイホウ(2)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • PIA(1)
  • 関西むさし(1)
大塚刷毛製造・TRUSCO・TSオリジナル(高翔産業)・好川産業・タイホウ・ハンディ・クラウン・PIA・関西むさし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ペイントローラー :「6mm」の検索結果

対象物の広範囲に塗料を塗布したいときに使用するのがペイントローラーです。ペイントローラーには毛丈の長さ、幅の違いがあります。毛丈はながければ長いほど塗料をしっかり含むため、凹凸のある面への塗装に適しています。毛丈の短いものは塗料が垂れることがないので、平たくなめらかな部分への塗布に適しています。ローラーの内径が広いレギュラーローラーは一般的に使用されているもの、内径の狭いスモールローラーは先端部分を使って細かく塗布できるタイプです。ペイントローラーはローラーハンドルに差し込んで使用します。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テツネジローラー 大塚刷毛製造テツネジローラー大塚刷毛製造(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
材質適合塗材脱泡用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
マイクロファイバーローラー 万能用 TRUSCOマイクロファイバーローラー 万能用TRUSCO(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
低粘度塗料でも液だれしにくい万能タイプのローラーです。 マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げを実現します。 塗料の飛散、泡の発生が少ないです。
毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-L
スモールローラー ハイブリッド 好川産業スモールローラー ハイブリッド好川産業(5件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した、画期的な万能用ローラーです。 水性塗料、溶剤型塗料、二液型塗料をはじめ、重防食塗料まで建築塗料にマルチに対応する無泡タイプローラーです。 塗装でお悩みの塗料の「飛散」、「抜毛」が極めて少なく、「消泡性」も極めて優秀です。 その上、美しい仕上げができると大好評の万能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位と幅広く対応します。紙管内径(Φ)6.5紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
飛ばないローラー ハヤブサ タイホウ飛ばないローラー ハヤブサタイホウ
289税込318
1本ほか
5日以内出荷
素早い塗料含み! 作業性良好。一本あると便利なエコノミータイプのマイクロファイバー 。ミニミニは1インチ~展開!毛丈もサイズも充実したラインナップ
用途・短毛:鉄扉等の金属面(平滑面) ・中毛:外壁・内壁 ・中長毛:外壁・模様面 ・長毛:外壁・模様面や屋根適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料生地の種類マイクロファイバー
スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用) TRUSCOスモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)TRUSCO
279税込307
1本
当日出荷
防水塗料・高粘度塗料に最も適したローラーです。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)6適合塗料防水塗料◎、高粘度塗料◎主な用途万能用(多用途)適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)35
ガンガンローラー タイホウガンガンローラータイホウ
289税込318
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
転がりスムーズ! 作業性良好! 美装仕上げ用に最適。 充実したサイズ展開。エコノミータイプのマイクロファイバーローラー
用途内装・外装から美装用までの万能ローラー適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料主な用途仕上用生地の種類マイクロファイバー
新無泡ローラー 好川産業新無泡ローラー好川産業(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
鉄部のサビ止め塗料、弱溶剤塗料に最適です。特殊ポリエステル繊維をより糸加工し、耐久性を高め、泡が出にくく飛散を解消しました。
用途外装、屋根、床面、鉄部、防水部位の塗装に対応します。紙管内径(Φ)6.5適合塗料鉄部錆止塗料、弱溶剤塗料に最適。紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6毛丈(mm)14サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
ミニスモールローラー マイクロン TSオリジナル(高翔産業)ミニスモールローラー マイクロンTSオリジナル(高翔産業)
1,498税込1,648
1袋(5本)
当日出荷
マイクロファイバー繊維を使用しています。低粘度塗料に更なる効果を発揮します。
用途入隅・狭部用防水材、塗装剤の塗布施工用適合入隅・狭部用適合塗料油性 ◎、アクリル◎適合ハンドルミニスモールハンドル
マイクロファイバーローラー 仕上げ用 TRUSCOマイクロファイバーローラー 仕上げ用TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
種類ローラー毛丈(mm)6材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)28
ミドルローラー バイオレット 短毛 TSオリジナル(高翔産業)ミドルローラー バイオレット 短毛TSオリジナル(高翔産業)
2,598税込2,858
1袋(5本)
翌々日出荷から10日以内出荷
溶剤に強いローラー! 外径が大きい為、広い範囲を塗るのに適しています。 平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
用途平滑面・仕上塗用タイプ短毛毛丈(mm)6材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)26対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
スモールローラー バイオレット 短毛 TSオリジナル(高翔産業)スモールローラー バイオレット 短毛TSオリジナル(高翔産業)
4,598税込5,058
1袋(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
溶剤に強いローラー! サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。 幅広い用途に対応します。 平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
用途平滑面・仕上塗用タイプ短毛毛丈(mm)6材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)16対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
マイクロファイバーローラー 外装用 TRUSCOマイクロファイバーローラー 外装用TRUSCO
539税込593
1本
当日出荷
種類ローラー毛丈(mm)18材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途外装用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)52
ウレタンくん スモールローラー 大塚刷毛製造ウレタンくん スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
材質ポリエステル/ウーブンサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO ACE スモールローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から翌日出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
サイズスモール
MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)
当日出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミニ材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO ACE ミニローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE ミニローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
899税込989
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。
サイズミニ筒径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO EIGHT スモールローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT スモールローラー大塚刷毛製造
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズスモール材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ペイントローラー スモールウェーブ 関西むさしペイントローラー スモールウェーブ関西むさし
389税込428
1袋(1本)
5日以内出荷
塗料の吐き出しの軽さに加え、仕上がりが美しく、低飛散で作業性・経済性抜群の高機能ローラーです。
用途極細のマイクロファイバー繊維を使用し各種水性塗料、弱溶剤塗料に相性抜群!材質(ローラー部)マイクロファイバーRoHS指令(10物質対応)対応
スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造スカイ スモールローラー大塚刷毛製造
369税込406
1本
当日出荷から3日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ループローラー ライトファインカット 大塚刷毛製造ループローラー ライトファインカット大塚刷毛製造(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質パイル(モノフィラループ法)適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
ループローラー レギュラー 大塚刷毛製造ループローラー レギュラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイズレギュラー適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
Prospec スモールローラー 短毛 ハンディ・クラウンProspec スモールローラー 短毛ハンディ・クラウン
489税込538
1本
当日出荷
塗料含み、吐き出しに優れたハイスペックローラー!抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。短毛~中毛まで用途に応じて使い分けください。鉄部・木部など、平滑面や内装の仕上げ塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー
材質PE繊維主体サイズスモールローラー種類短毛毛丈(mm)6主な用途鉄部・木部・内装用・平滑面・仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
JIN スモールローラー 大塚刷毛製造JIN スモールローラー大塚刷毛製造
529税込582
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
白鯨 イージーコーター(スモールローラー) PIA白鯨 イージーコーター(スモールローラー)PIA
279税込307
1本
4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しが良く、優れた塗装作業性によりスムーズな塗装が行えます。 低粘度塗料でも液だれがなく、均一な仕上がりを実現。 塗料の飛散が極めて少なく、泡の発生が低減する無泡タイプ。
用途内装・木部塗装サイズスモール適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水主な用途内装・木部塗装
ハイトップDX スモールローラー 大塚刷毛製造ハイトップDX スモールローラー大塚刷毛製造
689税込758
1本
翌日出荷
仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)6適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応サイズスモール毛丈短毛筒径(Φmm)17関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ペイントローラー