特価
本日9月9日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
RoHS
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼 差込角(mm)6.35 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)12.7 全長(mm)50 付属品ピン、リング、止めねじ 材質特殊鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
RoHS
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼 差込角(mm)9.5 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。正常なボルトも回すことが出来ます。 締め付け・緩めの両回転の使用が可能です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC) マグネット2枚 材質(レール)アルミ レール色ブラック 材質(マグネット)ネオジム磁石
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)5.5×6 全長(mm)32 外径(mm)21
1個
2,840 税込3,124
欠品中

45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。
トラスコ品番547-1200 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)19.5 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
RoHS
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
トラスコ品番122-3984 材質構造用鋼 全長(mm)54 差込角(mm)9.5 対辺(mm)8 対辺寸法(mm)8 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)蝶ネジソケット
RoHS
トラスコ品番811-7338 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

27002 ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット) 動画あり
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適 セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm 全長(mm)ミニラチェット:93 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ヘッド寸法(mm)厚さ:10 ギア数52
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ビット部は差込式で交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
材質特殊工具鋼 差込角(mm)9.5
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mm
RoHS
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 差込角(mm)19 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 他メーカーのソケット(差込角12.7mm)にも使用可能!
用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 全長(mm)ソケットアダプター:50、両頭ビット:65 シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35 外径(Φmm)16.5 適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)鉄筋プラー
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,088 税込2,297
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きピーコン外しに 寸法S(mm)12 仕様インパクトドライバー対応 質量(g)73 寸法L(mm)95 寸法D(Φmm)18 寸法l1(mm)15 寸法l2(mm)50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法S(mm)6.35 質量(g)17 寸法L(mm)35 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)13 寸法l(mm)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52 全長(mm)42
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
用途締付作業に。 材質特殊工具鋼 全長(mm)23 差込角(mm)6.35 ソケット形状六角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)3×5 全長(mm)32 外径(mm)17
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

鉄骨・軽天・設備工事などに最適。 市販のインパクトドライバーに装着して使用できます。
用途仮締用。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ディープソケットセット
収縮が少なく、より精度の高い加工が可能な冷間鍛造技術によって製造されたソケットは、レーザーマーキングが施され素早く直観的な選択を可能にします。
材質クロムバナジウム鋼 保証期間2年
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
RoHS
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 差込角(mm)12.7 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途締付作業に。 ソケット形状六角 材質特殊工具鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ビットが折れても落下・紛失しない新しい機構「ブレイクポイントPAT.」を採用した便利なソケット。高所作業も安全に行えます。 オーバートルクで必要以上に力が加えらえると、必ずカバー内の「ブレイクポイント」で折れ、「ストッパーコイル」でソケット本体が抜け落ちない機構(PAT.)になっています。 国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。 パーツやアタッチメントを必要としない分、軽くて邪魔にならない為、作業効率もアップします。 ソケット部は2面幅の交差9/100m/m(DIN西独規格内)の高品質、安心してご使用になれます。 ナットに素早く入り易い、強力な締め付けが可能な12角ソケット。
材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5°~60°)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52 付属品ピン、リング、止めねじ 材質特殊鋼 全長(mm)42 質量(g)60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容:ソケット4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。
セット内容4mm・4.5mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm・11mm・12mm・13mm・14mm 質量(g)235 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)140×80×40 差込角(DR)1/4inch
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケット
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サイズが異なる内ネジと外ネジのパイプの接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
1個
419 税込461
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
RoHS
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 材質構造用鋼 全長(mm)83 差込角(mm)12.7 対辺12角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7Aと10A樹脂管の接続に使用。
寸法(mm)60×60×30 質量(g)3 規格7×10 コード2330821 アズワン品番64-5126-85
1個
499 税込549
8日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 12角 36mm
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼 全長(mm)58 差込角(mm)19 対辺(mm)36 コード105-9736 アズワン品番64-4816-18
1個
1,798 税込1,978
欠品中

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)62 対辺(mm)14 外径(Φmm)22 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7890-30
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18 対辺(mm)5 外径(Φmm)7.6 アズワン品番64-2241-30
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります