絞り込み
外径(Φmm)
- 185
- 35(3)
- 40(3)
- 50(5)
- 70(3)
- 80(18)
- 90(2)
- 100(3)
- 125(3)
- 127(2)
- 130(5)
- 135(1)
- 140(2)
- 145(9)
- 150(19)
- 155(1)
- 160(2)
- 172(1)
- 175(3)
- 180(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- SIGNET(シグネット)(1)
- THANKSGIVING(1)
- コンパクトツール(1)
- ビッグ(1)
タイプ
- 中目(1)
- 極細目(1)
- 細目(4)
- 超微粒子(2)
厚さ(mm)
- 24(1)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(3)
- 40(2)
- 50(2)
内径(Φmm)
- 20(2)
- 25.4(1)
- 50(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
50(5)
80(18)
100(3)
125(3)
130(5)
145(9)
150(19)
175(3)
180(15)
185
外径(Φmm)をもっと見る

ウルトラポリッシュバフ 細目
(46件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。厚さ(mm)35タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
スポンジバフ 凸凹
(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
ブリリアントイエロー(ウレタンバフ)
FUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフです。発泡率の大きなウレタンを使用し、優れた研削性があります。用途バフ目消し、淡彩色車仕上げ厚さ(mm)50外径(Φmm)185危険物の類別非危険物
ウレタンバフΦ185mm
THANKSGIVING¥1,298~税込¥1,428~1枚6日以内出荷サンクスの ”プロ用” ウレタンバフは高品質の日本製です ! 腕のいい職人(プロ)は言う。『特殊な形状も高価なものも必要ない。素材の良い普通のバフで充分だ』 現代の塗料・塗装環境・塗装技術は非常に高い水準にあり、更に高性能な研磨剤や艶出し剤、便利なゴミ取り・ブツ取り製品の充実でポリッシング作業が簡素になっています。この状況で特殊な形状や高価なバフが必要でしょうか? 放熱性に優れた素材でシンプルに作ったサンクスのバフを使ってみてください。あなたの腕ならきっと良い仕上がりが得られます。直径(Φmm)185危険物の類別非危険物
ウルトラポリッシュバフ
SIGNET(シグネット)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。 コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。 水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。用途車両ボディの板金下地処理に。 つや出し作業に。 ワックス、コート掛けに。 水アカ取り作業に。適合(パッド径)125mm厚さ(mm)35危険物の類別非危険物
濃色車専用仕上げバフ
ビッグ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷最高級特殊スポンジを採用し、最終仕上げ時のバフ目が出にくい! コンパウンド作業での使用時も切削性が高く、余分なバフ目を発生させません! 耐久性も一般的なスポンジバフより高く、長くお使い頂けます!用途最終仕上げ用スポンジバフ厚さ(mm)30寸法(mm)(パット面)150タイプ超微粒子外径(mm)Φ185危険物の類別非危険物
スポンジバフ Gスーパー
FUJI STAR(三共理化学)¥1,998~税込¥2,198~1枚翌日出荷から翌々日出荷極細目・超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフです。 細かい発泡ウレタンを使用し、塗膜への磨き傷を残しません。用途自動車補修向けバフ外径(Φmm)185危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応