絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

チッピング
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(207件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。タイプ平滑タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラバーチッピング
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(227件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
PPバンパースプレー 960 E
UNiCON(ユニコン)(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個(420mL)当日出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.201L危険物の性状非水溶性
つや消しブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(95件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME耐熱温度(℃)120指触乾燥時間(分)5~10(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色
UNiCON(ユニコン)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。色黒(トヨタ色)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
チッピングコート945(黒)
UNiCON(ユニコン)(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(480mL)当日出荷凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとしてして使用できます。 上塗りが可能です。用途自動車足まわりの防錆・保護成分樹脂、顔料、溶剤、噴射剤色黒タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
チッピングコート
UNiCON(ユニコン)(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(480mL)当日出荷凹凸のパターンが平滑な速乾性(指触乾燥: 25~30分)のチッピングコートです。 ピンホールが少なく仕上げに優れています。 乾燥性・密着性に優れた保護塗装剤です。仕様平滑タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
調色用つや出しスプレー
イサム塗料(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(480mL)欠品中ダメージ補修部にスプレーするだけでひずみの判定が容易になります。色透明危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)0.8~1.2(2回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.24L色相透明危険物の性状非水溶性
調色用マッチングクリヤー970
UNiCON(ユニコン)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷実際のクリヤー塗装した状態を簡単に確認でき、今までのように勘に頼って色合わせしたり、クリヤーをガン吹きし、余った塗料を捨て、さらにガンを洗浄するといった作業が必要なくなります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L危険物の性状非水溶性
レタンPGカラーマッチングスプレー
関西ペイント(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(300mL)当日出荷調色チェック用ツヤだし溶剤。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
チッピングコート955(白)
UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(480mL)当日出荷凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとして使用できます。 上塗りが可能、速乾タイプです。色白タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
スプレーチップガード
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷飛び石などによる塗膜のキズやヒビ割れ、錆の発生からボデー外板を保護するスプレー式耐チッピング剤です。樹脂系のため、均一な肌が容易にスプレーできます。素穴が少なく密着性も優れています。補修車の肌で、平滑から中程度の肌の補修に適しています。種類コーティング剤/耐チッピングコート形態スプレー缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ピカチェッカー978(調色.ライン凹凸確認剤
UNiCON(ユニコン)¥1,498税込¥1,6481個(420mL)翌日出荷塗ってすぐに光沢! パテの下地や塗装に影響を与えにくい溶剤を使用! 適度な乾燥時間! 調色用クリアーとしても使用可能!危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
純正タッチアップ専用スプレーキット
Holts¥1,598税込¥1,7581個当日出荷純正タッチアップペイントを使ってスプレーペイントが可能です。自動車用でもバイク用でも付属の容器に移し替えることで塗装可能です。塗料に関わらずスプレーしたい液体を付属容器に移し替えれば塗装可能です。用途塗料や液体を刷毛塗りではなく、スプレー塗装したいときに。スポット噴射で狙った箇所へのピンポイントで塗装したいときに仕様MH20020 純正タッチアップ専用スプレーキット 4978955200201トラスコ品番522-6964危険物の類別非危険物
チッピングガード パスターブラックUC 油性・エアゾール
DJ(ドライブジョイ)¥2,498税込¥2,7481本(480mL)当日出荷石・砂はねからガードし、塗布作業性に優れます。ブラックタイプ。色黒塗布厚さ厚膜危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.374L危険物の性状非水溶性
水性コーティングミディアム
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481個(300mL)当日出荷ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。中間から粗い肌の再現に適しています。付属品ノズル3本色薄灰色危険物の類別非危険物
シーカガード6470S 耐ストーンチッピング
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(500mL)5日以内出荷高施工性:早くて簡単、清潔な施工。 高耐熱性と優れた低温柔軟性:極限環境下での優れた性能。 多様な被着剤への優れた接着性:最小限の下地処理で施工可能。 優れた耐摩耗性・耐腐食性:弾力性のある塗膜を怛久性に保持。色黒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ノンクリーンアップ ガン
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ノンクリーンアップシステム専用ガンです。吐出ノズルが別れたシステムで、ガンの内部を塗布液が通過しないので、塗布後の洗浄が不要です。エアー流量調節弁つき。
ラバーアンダーコーティング
PERMATEX¥2,198税込¥2,4181本(454g)5日以内出荷耐摩耗性・柔軟性があるラバー系のコーティング剤です。車輌フレーム、サイドシル(ロッカーパネル)など融雪剤や海風による腐食から守ります。用途自働車用足回り防錆剤。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量454mL危険物の性状非水溶性
ロッカーガード
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281缶8日以内出荷飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。 ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑から中間肌の補修に適します。 本製品の上に、必ず2液タイププライマーサーフェサーを塗布してください。 1ケースにノズル6本入り。色クリーム危険物の類別非危険物
ボデーシュッツスプレーガン
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。トラスコ品番835-7646種類コーティング剤/アンダーコート用ガンノズル径6mm使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7危険物の類別非危険物
K-SGボディシュッツガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1丁当日出荷から5日以内出荷車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。セット内容スプレーガン本体、ノズル、ジョイントアダプター1セット質量(g)335空気使用量(L/min)210吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)8.0危険物の類別非危険物
水性コーティングスムース
3M(スリーエム)¥4,698税込¥5,1681個(300mL)5日以内出荷ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。平滑から中間の肌の再現に適しています。付属品ノズル3本色薄灰色
ロッカーガード
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑~中間肌の補修に適します。容量(mL)650種類コーティング剤/耐チッピングコート形態缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チッピングガード パスターブラックUC 油性・厚塗り
DJ(ドライブジョイ)¥1,888税込¥2,0771本(1L)3日以内出荷石・砂はねからガードし、塗布作業性に優れます。ブラックタイプ。色黒塗布厚さ厚膜危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
naxサッシュコートブラック(エアゾール型)
ニッぺ(日本ペイント)¥4,998税込¥5,4981本(480mL)26日以内出荷自動車のアウトドアーサッシュ及びサイドステップなどのつや消し部に塗装するエアゾールタイプの使いやすいつや消しブラックです。 耐候性、密着性に優れています。色透明容量(mL)480危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相ブラック危険物の性状非水溶性












































![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)




![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品] エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765186-260723-02.jpg)





![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品] 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765317-260723-02.jpg)
![塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765247-260723-02.jpg)
![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品] 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765220-260723-02.jpg)