特価
本日9月29日(火)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ

    三角停止表示板 TSマーク付き 日本製

    モノタロウ(103件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    当日出荷
    「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
    用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置質量(kg)1.41辺(三角)(mm)450収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96販売区分業務用
  • ハンマー 緊急脱出用 モノタロウ

    ハンマー 緊急脱出用

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    欠品中
    自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。
    用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に材質樹脂、炭素鋼寸法(mm)134×75×25質量(g)145販売区分業務用
  • 非常信号灯 モノタロウ

    非常信号灯

    モノタロウ(714件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
    仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂種類非常信号灯使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153本体質量(g)100連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用
  • サンフレヤー 国際化工

    サンフレヤー

    国際化工(50件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(10本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
    用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。種類発炎筒有効期限(年)4発光色鮮明な赤色光度(cd)160以上
  • 緊急脱出ハンマー 7-81 岸田産業

    緊急脱出ハンマー 7-81

    岸田産業(11件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    欠品中
    豪雨や交通事故、車両発火などの非常時に。 パニック状態でも手に怪我をせずに安全にガラスを割れる脱出用ハンマーです。 シートベルトカッター付き。
    材質カーボンスチール、ABS、他質量(g)約150サイズ(mm)約190×73×35
  • 緊急脱出用ハンマー ボウエキ(BOUEKI)

    緊急脱出用ハンマー

    ボウエキ(BOUEKI)(6件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    欠品中
    車内で非常事態になった時に脱出をサポートします。 災害時や緊急時に自動車のガラスを破壊し脱出するハンマーです。 シートベルトカッターも付いていて、ベルトロック時に使用できます。 JIS-D5716製品規格適合品
    材質ABS樹脂、炭素鋼質量(g)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×70×20
  • 非常信号灯 懐中電灯付 モノタロウ

    非常信号灯 懐中電灯付

    モノタロウ(182件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
    用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂質量(g)105種類非常信号灯(懐中電灯付)使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅・点灯・懐中電灯保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用
  • けん引ロープ 伸縮タイプ モノタロウ

    けん引ロープ 伸縮タイプ

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
    用途故障車などのけん引に。材質PE(ロープ)、鉄(フック)全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4販売区分業務用
  • レスキューハンマー Meltec(大自工業)

    レスキューハンマー

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る。強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突。という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。
    用途保安用品付属品コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本材質(ハンマー部)特殊鋼(カッター部)スティール(本体部)樹脂(グリップ部)ラバーコーティング樹脂質量(g)166内容ハンマー。カッター、専用ホルダー付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×198×24
  • 三角停止表示板デルタサイン(TS規格) CATEYE(キャットアイ)

    三角停止表示板デルタサイン(TS規格)

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。 専用ハードケース入りです。 スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。
    用途車両故障や事故による緊急停止時に。トラスコ品番208-3966セット内容専用収納ケース幅(mm)429材質/仕上本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP質量(kg)1.6色赤高さ(mm)401奥行(mm)40アズワン品番64-8664-20
  • ブレイクハンマー JIS規格適合品 大橋産業(BAL)

    ブレイクハンマー JIS規格適合品

    大橋産業(BAL)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    欠品中
    JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。
    用途緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。付属品ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1、取扱説明書(注意事項)×1材質本体:PC、ハンマーヘッド:SUJ2、シートベルトカッター:ステンレス刃物鋼質量(g)100(ハンマーホルダーを含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18×203
  • 車載緊急脱出ツール ライフハンマー

    車載緊急脱出ツール

    ライフハンマー
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    オランダライフセーフティプロダクツ社製ライフハンマーは1982年の発売以来、 累計販売2000万本を誇る世界が認めた車載用緊急脱出ツールです。GSマーク、TUVマーク取得。FSCミックス採用
    用途緊急時の避難脱出用ハンマートラスコ品番656-1404材質ハンマーヘッド:セラミック、カッター:ステンレススチール、グリップ(オレンジ部分):TPE、グリップ(グレー部分):PA66 (ポリマー)色オレンジ硬度1140(HV)
  • 緊急脱出用レスキューハンマー シートベルトカッター搭載 トライメイト

    緊急脱出用レスキューハンマー シートベルトカッター搭載

    トライメイト(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    水中使用OKレスキューハンマーキーホルダーです。災害時、水没時に役立つレスキューハンマーです。車内に閉じ込められてもシートベルトカッター&ハンマーで脱出可能です。
    用途レスキューハンマーとして材質ABS寸法(mm)122×78×32色ブラック質量(g)26
  • マグネット付車載非常信号灯むらぴかくん GENTOS

    マグネット付車載非常信号灯むらぴかくん

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    視認性の高い高輝度チップタイプ紫色LEDを8個搭載した停止非常灯。道路交通法施行規則適合品。夜間約1000m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。連続点滅時間30時間。雨天時でも使用可能(豪雨想定テスト実証済)。風速33m/sの強風にも耐える(風洞試験実施済)。保管時も安全な繰り返し使える絶縁シート付属。車内から安全に取り付けできる底面マグネット。車内での探し物や点検時に便利なサブライト付(30ルーメン/59時間)。すぐに使えるテスト用電池付属。背面クリップ搭載
    付属品テスト用電池その他エネループ使用可能種類非常信号灯本体質量(g)(約)148(電池含む)保護等級IP54光源高輝度チップタイプ紫色LED×8個、高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×4本光度(cd)(約)74カンデラ(トップライト)明るさ(Lm)(約)30(トップライト)照射距離(m)(約)17(トップライト)視認距離【メインライト(点滅)】夜間:(約)1000m / 昼間:(約)300m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35.0×139.0×26.5点灯時間(時間)【メインライト】約30(点滅)、【トップライト】約59(点灯)落下耐久(m)1
  • 三角停止板 エーモン

    三角停止板

    エーモン(22件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    新構造スタンド採用で風速18m/sの強風下でも抜群の安定性。国家公安委員会認定品(認定番号:交F16-2)のTSマーク付きで安心。
    用途緊急停車時に後続車に危険を知らせて追突を予防。高速道路上での故障車両表示義務遂行に。材質(本体)ABS、(反射板)アクリル、(おもり)EPDM、(ケース)PP1辺(三角)(mm)450ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×436×116
  • 非常信号灯 エーモン

    非常信号灯

    エーモン(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    緊急停車時の二次的事故防止に。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。消費期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間、約200m先からでも確認できる強力発光。連続使用約8時間(新品アルカリ電池を使用した場合)。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。マグネット付きで車内からでも設置できる
    仕様防滴仕様IPX3相当質量(g)98
  • G型安全フック付き牽引ロープ(トラック・バス用) 橋研

    G型安全フック付き牽引ロープ(トラック・バス用)

    橋研(8件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷
    プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。 防水布袋入り。
  • 緊急脱出ハンマー 車載用 シートベルトカッター付き ガラス破砕 小型 軽量 車内常備用 メディアカバーマーケット

    緊急脱出ハンマー 車載用 シートベルトカッター付き ガラス破砕 小型 軽量 車内常備用

    メディアカバーマーケット
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    自動車事故や災害時などの緊急脱出用ハンマー。波状のハンドルは握りやすく、尚かつ滑りにくく、丈夫で鋭く尖ったヘッドで、力の弱い女性でもガラスを簡単に割ることができます。車内に閉じ込められた際に窓ガラスを割るためのハンマーに、シートベルトを外せない場合に使うシートベルトカッターが付いています。軽量かつ小型でかさばらないので車載におすすめです。
    材質ハンマー:炭素鋼、カッター:ステンレススチール寸法(cm)固定用専用ホルダー:19.2×7.3、緊急脱出ハンマー:17.2×7材質(ボディ)エンジニアリングプラスチック
  • EX.楽々ガラス割りハンマー メテックス

    EX.楽々ガラス割りハンマー

    メテックス(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    緊急時に、車や窓ガラスを簡単に割れるガラス割りハンマー、狭い社内でもガラスを割りやすい長尺タイプ。(収納ホルダー付き)
    仕様本体:ハンマーヘッド(カバー付き)、シートベルトカッター材質本体/ABS樹脂、カーボンスチール、 収納ホルダー/ポリプロピレン質量(g)約130寸法(cm)18×2×7RoHS指令(10物質対応)対応
  • レスキューミー GM(ジーエム)[自動車用品]

    レスキューミー

    GM(ジーエム)[自動車用品](4件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    キーホルダータイプの緊急脱出用ツール。 わずか18gと非常に軽量で小さいので、鍵に付けて持ち歩いても全然気になりません。 使い方も簡単で、女性の力でも問題なくウィンドウの破砕、シートベルトのカットができます。 ゲリラ豪雨での水難事故対策に装備しておきたいアイテムです。
  • 三角停止板 マルエヌ

    三角停止板

    マルエヌ(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ヨーロッパ(ECE)規格適合品。道路交通法適合品。昼夜間兼用タイプです。
    用途高速道路で事故・故障等で車を停止させた場合の必需品。後続車の見やすい位置に設置する事が道路交通法で定められています。材質外側反射部:メタクリル樹脂、内側反射部:pe(ポリエチレン)、固定脚:スチール寸法(mm)435質量(g)1067寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×439×390形態パッケージ:ブローケース
  • 自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式) NDC(ドライケミカル)

    自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)

    NDC(ドライケミカル)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
    用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。適合普通火災・油火災・電気火災トラスコ品番574-1626高さ(mm)364放射時間12秒放射距離2~4m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
  • 牽引ロープ(トラック・バス用) 橋研

    牽引ロープ(トラック・バス用)

    橋研(6件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷
    プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
  • けん引ワイヤーロープ Meltec(大自工業)

    けん引ワイヤーロープ

    Meltec(大自工業)(18件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
    用途保安用品材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24長さ(m)3.6内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000破断張力(t)3.1
  • スマートリペアー(緊急パンク修理キット) SLIME(スライム)

    スマートリペアー(緊急パンク修理キット)

    SLIME(スライム)(7件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット
    当日出荷
    タイヤを外すことなくパンク修理可能 作業はいたって簡単 緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。 SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。 従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。 カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。 優れた品質 欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。
    セット内容タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類使用の目安乗用車タイヤ1本
  • 脱出ツール 長谷川刃物

    脱出ツール

    長谷川刃物
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    車の事故、水没などの災害で車内に閉じ込められた際に素早く脱出するための車内常備品です。鋭いカッターでシートベルトを切り、超硬ハンマーでサイドウインドウを割ることができます。車内取付用の固定ホルダー付です。本体はわずか60gのため、女性でも簡単に使用できます。
    材質本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、ハンマー:超硬合金、ホルダ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)205機能シートベルトカッター サイドガラス破砕
  • 自動車用ABC粉末消火器 日本ドライケミカル

    自動車用ABC粉末消火器

    日本ドライケミカル(5件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
    用途自動車搭載用付属品固定ブラケット仕様アルミ製軽量タイプ種別ガス加圧式放射距離3~6m
  • 高反射三角停止版 エナジーギア

    高反射三角停止版

    エナジーギア
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    TS規格品。日本製リフレクター採用。高反射タイプ。国家公安委員会認定商品。
    用途車の保安用品材質ABS樹脂/アクリル樹脂/スチール幅(mm)427高さ(mm)119奥行(mm)48
  • のびるのびるロープ 槌屋ヤック

    のびるのびるロープ

    槌屋ヤック(37件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
    仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm材質ポリエステル、ゴム紐など色イエローサイズ収縮時:約2m 伸張時:約4mパッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
  • 非常信号灯 小林総研

    非常信号灯

    小林総研(16件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷
    発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。 車検もOK。 火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。 雨天でも大丈夫。 夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード 発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続 底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能 全車種の発炎筒取付金具に対応 発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作 車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
  • G型安全フック付き牽引ロープ(一般乗用車用) 橋研

    G型安全フック付き牽引ロープ(一般乗用車用)

    橋研(5件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷
    まさかの時の安心の1本。 初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。
    長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
  • 三角停止板 EMERSON(エマーソン)

    三角停止板

    EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    国家公安委員会認定品
    用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!!付属品ケース材質(本体)ABS(反射板)アクリル(脚)スチール質量(kg)1.5規格国家公安委員会認定品(交F06-1)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 418×103×40(使用時)432×366×405アズワン品番65-0378-29
  • マルチLED停止表示灯 EMERSON(エマーソン)

    マルチLED停止表示灯

    EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き
    用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
  • 消棒ライフセーバー 自動車用緊急脱出支援用具 ワイピーシステム販売

    消棒ライフセーバー 自動車用緊急脱出支援用具

    ワイピーシステム販売(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    交通事故、冠水事故などで車内に閉じ込められた際に威力を発揮する脱出用具。脱出用具に見えないスタイリッシュなデザイン。シートベルトを31本連続切断!誰でも簡単に窓ガラスを破砕可能!ドアポケットに装着可能な専用アタッチメント付き。 国家規格(JIS)D5716適合品
    寸法(mm)30×35×160材質(本体)ABS樹脂質量(g)145
  • トラック用 パープルセイバーPRO JB(日本ボデーパーツ工業)

    トラック用 パープルセイバーPRO

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    道路交通法施行規則適合品。株式会社エーモンとタッグを組み、オリジナル品番で発売!。120°広角に広がるレンズを採用でより広く・より明るく後続車へ危険を知らせる。雨天でも使用できる防水設計・防水カバー(ネイビー)付
    用途三角停止板の代わりに!(道路交通法施行規則適合品)。マグネットでトラックの門口箇所などに取り付け可能。
  • 三角停止板 Meltec(大自工業)

    三角停止板

    Meltec(大自工業)(16件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。
    用途保安用品材質(本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付)質量(g)767寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31
  • レスキューハンマー ユニーク

    レスキューハンマー

    ユニーク
    ¥989税込¥1,088
    1本
    欠品中
    窓割り、ベルト切断をこれ一本で!。夜間でも見つけやすい反射板付き。握りやすいロングハンドル。円錐型ヘッドのハンマー。保管に便利な台座付き
    用途車載用、緊急脱出用、窓割り、ベルト切断用
  • キャナリー 緊急ツール 長谷川刃物

    キャナリー 緊急ツール

    長谷川刃物
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    欠品中
    ●基本機能型としては、国内初となるJIS認証を2020年に取得しました。 ●素早く車内から脱出・救出に使用する自動車用緊急脱出支援用具です。 ●鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。 ●本体はわずか60gのため女性の方でも簡単に使用できます。
    用途自動車用緊急脱出支援用具トラスコ品番225-2045セット内容固定ホルダー材質先端部:超硬合金、刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン質量(g)59
  • 非常信号灯 ライト付 エーモン

    非常信号灯 ライト付

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    【非常信号灯】。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。有効期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間約200m先から視認可能(乾電池の残量や道路環境により距離は異なります)。連続使用約8時間(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。煙が出ないのでトンネル内でも使用可能です。発火しないので火気厳禁の場所でも使えます。雨天時でも使えます。【懐中電灯】。暗所での避難や車両の点検に便利な白色LED。懐中電灯と非常信号灯がスイッチ一つで簡単に切り替えできる。緊急時のエンジンルームやタイヤ周りの確認など、実使用に特化した広範囲均一発光。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。懐中電灯6時間連続点灯後でも、非常信号灯として3時間以上使用可能(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。高拡散レンズを採用する事によりLEDの光を均一に拡散し、ムラのない光を遠くまで飛ばします。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。※スイッチの操作感は、同乗者(特にお子様)による誤操作、いたずら防止や抑制を目的として固めに設定しております。底面のマグネットにより車両のボディに取り付け可能。(車内からでも設置ができる)※後続車から視認されやすい平らな箇所に設置してください。※車両側面には設置しないでください。※樹脂・アルミ・カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。車検対応・国土交通省保安基準適合品・保安基準改定 内部突起(UN-R21)規定適合品・防滴仕様IPX3相当
    用途緊急停車時の二次的事故防止に。種類非常信号灯(懐中電灯付)連続使用時間非常信号灯/約8時間、懐中電灯/約6時間、懐中電灯として約6時間連続点灯後でも非常信号灯として3時間以上使用可能。(新品アルカリ乾電池を使用した場合)使用乾電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)LED高輝度赤色LED9個搭載/高輝度白色パワーLED1個搭載
  • けん引ロープ EMERSON(エマーソン)

    けん引ロープ

    EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。 軽量でコンパクトに収納できます。
    付属品白旗適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼長さ(m)伸縮時/4
自動車用緊急用品