絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- Meltec(大自工業)(7)
- EMERSON(エマーソン)(7)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(7)
- エスコ(6)
- ユタカメイク(5)
- 武蔵ホルト(4)
- 橋研(4)
- トーグ安全工業(4)
- エーモン(3)
- 大橋産業(BAL)(3)
- ワイピーシステム販売(3)
- 長谷川刃物(2)
- SEIWA(セイワ)(2)
- 小林総研(2)
- 満点商会(2)
- GM(ジーエム)[自動車用品](1)
- スリーボンド(1)
- ノーブランド(1)
- 初田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
(102件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置質量(kg)1.41辺(三角)(mm)450収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96販売区分業務用
非常信号灯
(713件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂種類非常信号灯使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153本体質量(g)100連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用
ハンマー 緊急脱出用
(70件のレビュー)¥829税込¥9121個欠品中自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に材質樹脂、炭素鋼寸法(mm)134×75×25質量(g)145販売区分業務用
サンフレヤー
国際化工(50件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(10本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。種類発炎筒有効期限(年)4発光色鮮明な赤色光度(cd)160以上
CO2消火具 消棒RESCUE
ワイピーシステム販売(19件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に付属品車載用アタッチメント仕様消火薬剤/二酸化炭素62gトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒
緊急脱出ハンマー 7-81
岸田産業(11件のレビュー)¥949税込¥1,0441個欠品中豪雨や交通事故、車両発火などの非常時に。 パニック状態でも手に怪我をせずに安全にガラスを割れる脱出用ハンマーです。 シートベルトカッター付き。材質カーボンスチール、ABS、他質量(g)約150サイズ(mm)約190×73×35
非常信号灯 懐中電灯付
(182件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂質量(g)105種類非常信号灯(懐中電灯付)使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅・点灯・懐中電灯保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用
けん引ロープ 伸縮タイプ
(49件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。用途故障車などのけん引に。材質PE(ロープ)、鉄(フック)全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4販売区分業務用
レスキューハンマー
Meltec(大自工業)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る。強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突。という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。用途保安用品付属品コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本材質(ハンマー部)特殊鋼(カッター部)スティール(本体部)樹脂(グリップ部)ラバーコーティング樹脂質量(g)166内容ハンマー。カッター、専用ホルダー付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×198×24
ハイフレヤープラスピック
日本カーリット(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。仕様薬量/約76g種類発炎筒寸法(ピック部分)Φ11×19mm有効期限(年)4発光色赤褐色燃焼時間(分)5
三角停止表示板デルタサイン(TS規格)
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。 専用ハードケース入りです。 スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。用途車両故障や事故による緊急停止時に。トラスコ品番208-3966セット内容専用収納ケース幅(mm)429材質/仕上本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP質量(kg)1.6色赤高さ(mm)401奥行(mm)40アズワン品番64-8664-20
ブレイクハンマー JIS規格適合品
大橋産業(BAL)¥2,498税込¥2,7481個欠品中JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。用途緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。付属品ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1、取扱説明書(注意事項)×1材質本体:PC、ハンマーヘッド:SUJ2、シートベルトカッター:ステンレス刃物鋼質量(g)100(ハンマーホルダーを含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18×203
三角停止板
エーモン(22件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷新構造スタンド採用で風速18m/sの強風下でも抜群の安定性。国家公安委員会認定品(認定番号:交F16-2)のTSマーク付きで安心。用途緊急停車時に後続車に危険を知らせて追突を予防。高速道路上での故障車両表示義務遂行に。材質(本体)ABS、(反射板)アクリル、(おもり)EPDM、(ケース)PP1辺(三角)(mm)450ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×436×116
マグネット付車載非常信号灯むらぴかくん
GENTOS(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷視認性の高い高輝度チップタイプ紫色LEDを8個搭載した停止非常灯。道路交通法施行規則適合品。夜間約1000m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。連続点滅時間30時間。雨天時でも使用可能(豪雨想定テスト実証済)。風速33m/sの強風にも耐える(風洞試験実施済)。保管時も安全な繰り返し使える絶縁シート付属。車内から安全に取り付けできる底面マグネット。車内での探し物や点検時に便利なサブライト付(30ルーメン/59時間)。すぐに使えるテスト用電池付属。背面クリップ搭載付属品テスト用電池その他エネループ使用可能種類非常信号灯本体質量(g)(約)148(電池含む)保護等級IP54光源高輝度チップタイプ紫色LED×8個、高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×4本光度(cd)(約)74カンデラ(トップライト)明るさ(Lm)(約)30(トップライト)照射距離(m)(約)17(トップライト)視認距離【メインライト(点滅)】夜間:(約)1000m / 昼間:(約)300m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35.0×139.0×26.5点灯時間(時間)【メインライト】約30(点滅)、【トップライト】約59(点灯)落下耐久(m)1
車載緊急脱出ツール
ライフハンマー¥3,198税込¥3,5181個当日出荷オランダライフセーフティプロダクツ社製ライフハンマーは1982年の発売以来、 累計販売2000万本を誇る世界が認めた車載用緊急脱出ツールです。GSマーク、TUVマーク取得。FSCミックス採用用途緊急時の避難脱出用ハンマートラスコ品番656-1404材質ハンマーヘッド:セラミック、カッター:ステンレススチール、グリップ(オレンジ部分):TPE、グリップ(グレー部分):PA66 (ポリマー)色オレンジ硬度1140(HV)
緊急脱出ハンマー
EMERSON(エマーソン)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中ハンマーの先端に超硬質タングステン合金使用。ホルダー付付属品ホルダー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×30
緊急脱出用レスキューハンマー シートベルトカッター搭載
トライメイト¥1,098税込¥1,2081個欠品中水中使用OKレスキューハンマーキーホルダーです。災害時、水没時に役立つレスキューハンマーです。車内に閉じ込められてもシートベルトカッター&ハンマーで脱出可能です。用途レスキューハンマーとして材質ABS寸法(mm)122×78×32色ブラック質量(g)26
自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)
NDC(ドライケミカル)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。適合普通火災・油火災・電気火災トラスコ品番574-1626高さ(mm)364放射時間12秒放射距離2~4m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
CO2消火具 消棒RESCUE(車載用アタッチメント&卓上ホルダー付き)
ワイピーシステム販売¥7,098税込¥7,8081個5日以内出荷卓上ホルダーを使用する事で自立可能。自動車搭載だけではなく家やオフィス、工場など設置場所の選択肢が広がる。卓上タイプ二酸化炭素消火具『消棒miny』の代替品として使用可能材質PP(卓上ホルダー)寸法(mm)Φ55×46(卓上ホルダー)質量(g)18.6(卓上ホルダー)耐久温度(℃)-30~105(卓上ホルダー)
のびるのびるロープ
槌屋ヤック(37件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm材質ポリエステル、ゴム紐など色イエローサイズ収縮時:約2m 伸張時:約4mパッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
けん引ワイヤーロープ
Meltec(大自工業)(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。用途保安用品材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄質量(kg)1.24長さ(m)3.6内容ワイヤーロープ/白旗寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50ワイヤー径(Φmm)8張力(kg)2000破断張力(t)3.1
自動車用ABC粉末消火器
日本ドライケミカル(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。用途自動車搭載用付属品固定ブラケット仕様アルミ製軽量タイプ種別ガス加圧式放射距離3~6m
高反射三角停止版
エナジーギア¥2,098税込¥2,3081本当日出荷TS規格品。日本製リフレクター採用。高反射タイプ。国家公安委員会認定商品。用途車の保安用品材質ABS樹脂/アクリル樹脂/スチール幅(mm)427高さ(mm)119奥行(mm)48
スマートリペアー(緊急パンク修理キット)
SLIME(スライム)(7件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷タイヤを外すことなくパンク修理可能 作業はいたって簡単 緑色のSLIMEをタイヤに注入しコンプレッサーで空気を充填するだけ。注入したSLIMEが遠心力でタイヤ内部に広がりパンク箇所を直します。 SLIMEは簡単に水洗い可能です。流した溶剤は無公害。 従来のスプレータイプのパンク修理剤は、一旦パンク修理に使用すると白濁したゴムがタイヤ内部に張り付き、容易に液剤を落とす事が出来ませんが、SLIMEは簡単に水洗い可能です。 カスタマイズオーディオでトランクをスピーカやアンプで埋めているユーザーにも最適です。 優れた品質 欧米のカーメーカー(FIAT・フェラーリなど)に純正採用。セット内容タイヤシーラント(パンク防止剤) 473mL×1本、ゲージ付エアーコンプレッサー×1台、バルブツール類使用の目安乗用車タイヤ1本
非常信号灯
小林総研(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。 車検もOK。 火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。 雨天でも大丈夫。 夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード 発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続 底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能 全車種の発炎筒取付金具に対応 発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作 車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
緊急脱出ハンマー 車載用 シートベルトカッター付き ガラス破砕 小型 軽量 車内常備用
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281個欠品中自動車事故や災害時などの緊急脱出用ハンマー。波状のハンドルは握りやすく、尚かつ滑りにくく、丈夫で鋭く尖ったヘッドで、力の弱い女性でもガラスを簡単に割ることができます。車内に閉じ込められた際に窓ガラスを割るためのハンマーに、シートベルトを外せない場合に使うシートベルトカッターが付いています。軽量かつ小型でかさばらないので車載におすすめです。材質ハンマー:炭素鋼、カッター:ステンレススチール寸法(cm)固定用専用ホルダー:19.2×7.3、緊急脱出ハンマー:17.2×7材質(ボディ)エンジニアリングプラスチック
三角停止板
EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷国家公安委員会認定品用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!!付属品ケース材質(本体)ABS(反射板)アクリル(脚)スチール質量(kg)1.5規格国家公安委員会認定品(交F06-1)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 418×103×40(使用時)432×366×405アズワン品番65-0378-29
EX.楽々ガラス割りハンマー
メテックス(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中緊急時に、車や窓ガラスを簡単に割れるガラス割りハンマー、狭い社内でもガラスを割りやすい長尺タイプ。(収納ホルダー付き)仕様本体:ハンマーヘッド(カバー付き)、シートベルトカッター材質本体/ABS樹脂、カーボンスチール、 収納ホルダー/ポリプロピレン質量(g)約130寸法(cm)18×2×7RoHS指令(10物質対応)対応
脱出ツール
長谷川刃物¥1,998税込¥2,1981個欠品中車の事故、水没などの災害で車内に閉じ込められた際に素早く脱出するための車内常備品です。鋭いカッターでシートベルトを切り、超硬ハンマーでサイドウインドウを割ることができます。車内取付用の固定ホルダー付です。本体はわずか60gのため、女性でも簡単に使用できます。材質本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、ハンマー:超硬合金、ホルダ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)205機能シートベルトカッター サイドガラス破砕
非常信号灯 ライト付
エーモン(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷【非常信号灯】。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。有効期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間約200m先から視認可能(乾電池の残量や道路環境により距離は異なります)。連続使用約8時間(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。煙が出ないのでトンネル内でも使用可能です。発火しないので火気厳禁の場所でも使えます。雨天時でも使えます。【懐中電灯】。暗所での避難や車両の点検に便利な白色LED。懐中電灯と非常信号灯がスイッチ一つで簡単に切り替えできる。緊急時のエンジンルームやタイヤ周りの確認など、実使用に特化した広範囲均一発光。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。懐中電灯6時間連続点灯後でも、非常信号灯として3時間以上使用可能(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。高拡散レンズを採用する事によりLEDの光を均一に拡散し、ムラのない光を遠くまで飛ばします。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。※スイッチの操作感は、同乗者(特にお子様)による誤操作、いたずら防止や抑制を目的として固めに設定しております。底面のマグネットにより車両のボディに取り付け可能。(車内からでも設置ができる)※後続車から視認されやすい平らな箇所に設置してください。※車両側面には設置しないでください。※樹脂・アルミ・カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。車検対応・国土交通省保安基準適合品・保安基準改定 内部突起(UN-R21)規定適合品・防滴仕様IPX3相当用途緊急停車時の二次的事故防止に。種類非常信号灯(懐中電灯付)連続使用時間非常信号灯/約8時間、懐中電灯/約6時間、懐中電灯として約6時間連続点灯後でも非常信号灯として3時間以上使用可能。(新品アルカリ乾電池を使用した場合)使用乾電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)LED高輝度赤色LED9個搭載/高輝度白色パワーLED1個搭載
三角停止板
Meltec(大自工業)(16件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。用途保安用品材質(本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付)質量(g)767寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31
マルチLED停止表示灯
EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
G型安全フック付き牽引ロープ(一般乗用車用)
橋研(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷まさかの時の安心の1本。 初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム DreamMaker 11.5インチ ディスプレイオーディオ DPLAY-1036 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
























![レスキューミー GM(ジーエム)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43051967-120907-02.jpg)