絞り込み
SAE
  • 0W-16(2)
  • 0W-20(5)
  • 0W-30(2)
  • 0W-40(1)
  • 2.5W-30(1)
  • 5W-20(1)
  • 5W-30(6)
  • 5W-40(4)
  • 5W-50(2)
  • 10W-30(2)
  • 10W-40(2)
  • 10W-50(2)
  • 10W-60(1)
  • 30(1)
ブランド
  • カストロール(7)
  • スピードマスター(5)
  • ゼロスポーツ(4)
  • J&Aオイル(4)
  • HKS(3)
  • MOTUL(2)
  • Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(2)
  • NEEDS(1)
  • Gulf(1)
  • RESPO(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • ニューテック(1)
  • QUAKER(1)
  • TOTAL(1)
  • Max Factory(1)
内容量(L)
  • 1
  • 0.946(1)
  • 3(6)
  • 4(33)
  • 4.5(3)
  • 5(3)
  • 5.5(1)
  • 20(18)
ベースオイル
  • 化学合成油(21)
  • 部分合成油(6)
  • 鉱物油(1)
API
  • CF(1)
  • SL(1)
  • SM(2)
  • SN(8)
  • SP(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAEから絞り込む
0W-16(2)
0W-20(5)
0W-30(2)
5W-30(6)
5W-40(4)
5W-50(2)
10W-30(2)
10W-40(2)
10W-50(2)
30(1)
  • エンジンオイル SL パウチ Max Factory

    エンジンオイル SL パウチ

    Max Factory(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(1L)
    当日出荷
    廃棄が簡単なパウチパック入り。補充用としても便利
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油 NEEDS

    4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油

    NEEDS(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(1L)
    当日出荷
    用途ガソリンエンジン用仕様継ぎ足し用オイル容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50 スピードマスター

    エンジンオイル RACING SPECIAL 5W-50

    スピードマスター(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(1L)
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • PEUGEOT/CITROEN指定・純正エンジンオイル TOTAL

    PEUGEOT/CITROEN指定・純正エンジンオイル

    TOTAL
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    当日出荷
    トタル・ルブリカンツの高性能なトタルとエルフ・ブランド製品のラインナップは、どのような乗用車にも、最適な製品を提供します。 フリクションを極限まで減らした、超ローフリクションオイル。 最新の欧州環境基準ユーロ6適合車に対応する優れた環境性能 新開発添加剤により、高いエンジン保護性能を発揮 優れた流動性により、ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジン再スタート時の摩耗を防止 最新技術を投入した最先端のLow SAPS(低灰分、リン、硫黄)オイルで、触媒への影響が極めて少なく、排気ガスをクリーンに保つ環境に配慮した設計。
    容量(L)1基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LSAE0W-30ACEAC2危険物の性状非水溶性
  • Mercedes-Benz純正オイル5W-40 Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)

    Mercedes-Benz純正オイル5W-40

    Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)
    3,798税込4,178
    1本(1L)
    3日以内出荷
    信頼のパフォーマンス 化学合成基油にそれぞれ最適な添加剤をバランス良く配合して製造された高性能エンジンオイルです。
    用途4サイクルガソリン・ディーゼルエンジン油容量(L)1基油合成油適合車種乗用車、SUV、小型トラックやバンなどターボ車や直噴エンジン車、高性能エンジン車。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-40ACEAA3/B3、A3/B4危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル SUPER RACING 0W-30 スピードマスター

    エンジンオイル SUPER RACING 0W-30

    スピードマスター(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(1L)
    5日以内出荷
    特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。 スポーツ系NA車に最適。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-30ベースオイル化学合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L HKS

    SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L

    HKS
    2,498税込2,748
    1個(1L)
    7日以内出荷
    エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス。純正指定グレード*w30グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応
    容量(L)1危険等級許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30

    J&Aオイル
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。基本粘度ながら、優れた全合成ベースオイルと高性能添加剤の相乗効果によってエンジンの性能をより効果的に引き出しながら、より長く高い潤滑性能を発揮します。エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部への粘性抵抗を軽減します。停止・発進を繰り返す市街地走行においても高い省燃費性能を発揮します。優れた低温流動性と高温特性を持ち、始動時のエンジン摩耗を防ぐと共に過酷な運転条件においても強固な油膜を保持しエンジンを守ります。バランスよく配合された洗浄添加剤によりエンジン内部を常にクリーンに保ち、優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、 長期間エンジンを確実に守ります。小型車の省燃費型NAエンジンからスポーツ車の高出力型ターボエンジンまで幅広く適合し、街乗り、高速走行、ロングツーリング等、さまざまな走行環境で快適な走りを実現します。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Mercedes-Benz純正オイル5W-30 Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)

    Mercedes-Benz純正オイル5W-30

    Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)
    3,998税込4,398
    1本(1L)
    当日出荷
    Mobil Super(TM)3000 XE 5W-30は、ディーゼル車及びガソリン車の排気ガス浄化装置を長持ちさせ、かつ浄化効果を維持するよう設計された、低灰分タイプのシンセティックテクノロージーオイルです。 主要な自動車メーカーの最新のエンジン設計に対応する様に開発されています。 Mobil Super(TM)3000 XE 5W-30は、最新のディーゼル車のDPF装置や、ガソリン車の触媒式排気ガス浄化装置を搭載した車両に推奨されます。
    適合GM DEXOS2 - SF、MB-承認 229.31、MB 229.51、MB 229.52、VW 505 00、VW 505 01容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPICFSAE5W-30ACEAC3危険物の性状非水溶性
  • クラシックモーターオイル SAE30 LIQUI MOLY

    クラシックモーターオイル SAE30

    LIQUI MOLY
    3,298税込3,628
    1本(1L)
    当日出荷
    マイルドにブレンドされたミネラルベースのシングルグレードオイル。ノンブレンドまたは非常にマイルドにブレンドされた潤滑剤が必要とされる、製造年1950年以前のオイルフィルター無し、またはサイクロンセパレーター付きのクラシックカーに特に適しています。あらゆる運転条件下で最適な潤滑と非常に優れた耐摩耗性を保証します。オイルフィルターが無い、またはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)付きのクラシックカーおよびオートバイ用
    用途オイルフィルターが無い、またはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)付きのクラシックカーおよびオートバイ用適合車ガソリン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20

    J&Aオイル
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-20)です。超低粘度ながら、化学合成油ならではの強力な油膜があらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。高速連続走行にも余裕があります。優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。特殊な摩擦低減剤と低粘度技術により、エンジン各部の摩擦を低減し、最高の省燃費性能を実現します。デポジットやスラッジの生成を防止し、エンジンの寿命を延長します。優れた耐摩耗性を持ちつつ、省燃費性と走りの性能を両立させた次新世代のハイグレードオイルです。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムTB ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムTB

    ゼロスポーツ
    2,798税込3,078
    1個(1L)
    4日以内出荷
    スバル車ターボ専用粘弾性エンジンオイル。NA車のハード走行にもおすすめのグレード。
    適合車種ターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L HKS

    SUPER OIL Premium 0W-20 API SP 1L

    HKS
    2,498税込2,748
    1個(1L)
    7日以内出荷
    優れたエンジン保護性能と省燃費性能を両立。純正指定グレード*w20グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応
    容量(L)1危険等級許容温度(℃)(高温側)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル SPECIAL STAGE 5W-40 スピードマスター

    エンジンオイル SPECIAL STAGE 5W-40

    スピードマスター(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個(1L)
    5日以内出荷
    特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。 欧州規格に適合した処方で、ガソリン車のほかC3指定ディーゼルにも使用可能です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-40ベースオイル化学合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
  • NC-41 RACE OIL ニューテック

    NC-41 RACE OIL

    ニューテック
    4,198税込4,618
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    用途エンジンオイル仕様レース NA.T/Cすべてに適応,スポーツ NA.T/C すべてに適応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • Gulf ARROW GT20 0W20 Gulf

    Gulf ARROW GT20 0W20

    Gulf
    1,998税込2,198
    1缶(1L)
    3日以内出荷
    油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
    用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • RESPO Fタイプ RESPO

    RESPO Fタイプ

    RESPO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(1L)
    4日以内出荷
    水平対向エンジン専用オイル。さらに進化したエンジン保護性能。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM相当危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30 スピードマスター

    エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30

    スピードマスター
    3,998税込4,398
    1個(1L)
    4日以内出荷
    特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムNA ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムNA

    ゼロスポーツ
    2,598税込2,858
    1個(1L)
    4日以内出荷
    スバル車NA専用粘弾性エンジンオイル。燃費が気になるオーナーにおすすめのグレード。
    適合車種NA車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • MAGNATEC  SUV 0W-20 カストロール

    MAGNATEC SUV 0W-20

    カストロール(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(1L)
    6日以内出荷
    重い荷物を積載してのロングドライブ・悪路などでの短距離走行・街乗りなど、他の車種と異なり、多種多様で幅広い使われ方をするSUV用エンジンオイル。 独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 エンジン始動時から劇的に保護性能を発揮し、ストップ・スタート時や高付加走行時のエンジン内金属部分の摩耗を抑制します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-40 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-40

    J&Aオイル
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-40)です。5W-40という粘度は元々長時間高速走行を目的としてドイツで開発された高性能・高出力エンジン向けのオイルで現在、メルセデスベンツ、BMW、アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェ等、多くの欧州自動車メーカーが推奨するスタンダードな粘度になっています。優れた熱安定性によりターボ車、高出力車の熱負荷からエンジンを守りながら、優れた低温流動性により始動時のエンジン摩耗を防ぎます。市街地走行などの油温の上がらない低温下から高速走行などの高温下まで、高い潤滑性能で常にエンジンを保護します。オイルの粘度を低く抑えることでエンジン各部にかかる抵抗を軽減し、スムーズで伸びのある加速感を実現します。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-40ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムR ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムR

    ゼロスポーツ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。
    適合車種ハイパワー車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-50ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • Magnatec 5W-30 SN GF5 カストロール

    Magnatec 5W-30 SN GF5

    カストロール(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP エステライズS ゼロスポーツ

    ZERO SP エステライズS

    ゼロスポーツ
    2,598税込2,858
    1個(1L)
    4日以内出荷
    耐久性と、トップクラスの耐摩耗性を持つ自然吸気エンジンスポーツオイル。
    適合車種NAスポーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE2.5W-30危険物の性状非水溶性
  • HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L HKS

    HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L

    HKS
    3,398税込3,738
    1個(1L)
    7日以内出荷
    FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
  • 8100 Power MOTUL

    8100 Power

    MOTUL
    36,980税込40,678
    1缶(1L×12缶)
    翌々日出荷
    ”本来のパワーを解き放て”をコンセプトにエンジン性能を最大限に引き出すことを期待するユーザーの為に開発されたプレミアムエンジンオイル。MOTUL ならではのエステルテクノロジーを採用。このエステルテクノロジーによる優れた低摩擦係数が、エンジン性能を効率よく引き出すと同時に滑らかなエンジンフィールを実現します。また、安定した粘度と油圧を維持し優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、酸性物質の中和能力が高くスラッジの生成を抑制、エンジン内部をクリーンに維持します。エンジンパワーを追求するスポーツカーはもちろん、滑らかなエンジンフィールを追求するスペシャリティカーやミニバン、SUV にも最適です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • GTX ULTRA CLEAN 0W-20 カストロール

    GTX ULTRA CLEAN 0W-20

    カストロール(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(1L)
    10日以内出荷
    低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40 J&Aオイル

    エンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40

    J&Aオイル
    3,698税込4,068
    1缶(1L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「R-HYPER CIRCUITシリーズ」(SAE粘度0W-40)です。本格的なスポーツ走行を想定して開発された超高性能エンジンオイルです。ベースオイルに最高級の高粘度指数のPAOを採用し、焼き付きを防止しながらエンジンのパワーを最大限に引き出し、優れたアクセルレスポンスを実現します。0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。極寒地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Rハイパーサーキット0W-40は、高年式欧州車と国産の高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-40ベースオイルPAO+ESTER+FM剤(摩擦低減剤)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Magnatec 0W-16 SP カストロール

    Magnatec 0W-16 SP

    カストロール
    2,498税込2,748
    1缶(1L)
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 マグナテック ハイブリッドはエンジンを長期間に亘って良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
    用途四輪車ガソリンエンジン専用。琥珀色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)213(密閉式)危険等級動粘度(mm2/s)37.96(40℃)、7.31(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-16ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • EDGE 0W16 SP カストロール

    EDGE 0W16 SP

    カストロール
    2,598税込2,858
    1缶(1L)
    当日出荷から4日以内出荷
    超省燃費設計ながらも高いエンジン保護性能を発揮する先進の高性能エンジンオイル。 過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。 あらゆるドライビングコンディションや気温でも卓越したエンジン保護性能を発揮します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
    用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。 四輪車ガソリンエンジン専用。茶色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)208(密閉式)危険等級動粘度(mm2/s)39.3(40℃)、7.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-16ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • NISMO ENGINE OIL 10W60 RB26DETT 10W60 MOTUL

    NISMO ENGINE OIL 10W60 RB26DETT 10W60

    MOTUL
    14,980税込16,478
    1箱(1L×6缶)
    欠品中
    本商品は、高い粘度特性を有したベースオイルを、RB26DETT用に設計したオイルです。 ベースオイルの性能向上により、超ワイドレンジエンジンオイル10W60の弱点であった粘度低下を抑止しています。 ベースオイルにはオイルの吸着性向上を狙ってエステルを配合したため、ドライスタートになりにくく、 RB26DETTエンジンを大切に保護したい方に最適な仕様となっています。 また、従来品VERUSPEEDエンジンオイル10W60に対し、高温せん断粘度、 せん断安定性共に大幅に向上しているため、油圧を安定させたい方、油膜切れを防ぎたい方に最適です。
    用途ガソリン車用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-60危険物の性状非水溶性
  • Magnatec  5W-20 SP カストロール

    Magnatec 5W-20 SP

    カストロール(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(1L)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    低粘度推奨車専用、省燃費タイプのエンジンオイル 5W-20推奨車の省燃費性能を十分に発揮させます。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。 0W-20推奨車にもご使用いただけます。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • Magnatec  0W-20 SP カストロール

    Magnatec 0W-20 SP

    カストロール(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(1L)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費のエンジンオイル 0W-20推奨車専用のエンジンオイルです。 省燃費性能を最大限引き出します。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50 スピードマスター

    エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-50

    スピードマスター
    4,298税込4,728
    1個(1L)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • QUAKER スプレンダー QUAKER

    QUAKER スプレンダー

    QUAKER
    1,598税込1,758
    1個(1L)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISMSAE5W-40危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用