シール材 :「エンジン汚れ落とし」の検索結果

シール材とは、薬剤を硬化させ、資材と資材を貼り合わせたり、また欠損した部分を補修したりする接着剤・補修材です。シリコーンRTVゴムは、容器から押し出すと、空気中の湿気により硬化し、ゴム弾性体となり、接着やシールをはじめ、コーティング用など幅広い用途に使われています。シリコンシーラントは、自動車のエンジン各部をはじめ、ミッションやデフなどの液状ガスケット、自動車ボデーの接合部または隙間のシールなどに使用。 耐熱性に優れているので、-60℃から250℃までの広範囲で使用できます。コーキングガンは、穴やヒビ割れなどの修理やコーキング作業に使用される カートリッジガンです。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーマシールドを塗布する事で、シール性が向上します。 粘度が低く、非常に薄くのばす事ができます。 硬化しません。長時間使用した後も組み付け部分を簡単に分解する事ができます。 適用温度範囲が-50℃~260℃と耐熱性に優れています。 ガソリン、各種オイル、LLCに対し優れたシール性を発揮します。 金属加工されたフランジ面に単独で使用したり、メタル、ペーパー成型ガスケットに薄く塗布して使用する用途に適します。
用途非硬化型ガスケット、エンジンのガスケットシール、インテークマニホールド、ヘッドガスケット、クランクケース、シリンダーヘッドカバー 使用方法1.フランジ面の汚れ、油等を落とし乾燥させます。2.フランジ面にシール剤を塗布し、薄く均一に塗り広げます。3.すぐにフランジ面を組み付けます。4.組み付けた部分を再分解する際、パーマシールドは乾燥せず固まらないので、パーマシールドを再度塗布することなくそのまま組み付ける事ができる場合があります。 液色 使用温度範囲(℃)-50~260 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性
1個(59mL)
2,998 税込3,298
欠品中