自動車用フラッシングオイル :「異音」の検索結果

フラッシングオイルとは、自動車や農業機械のエンジン内部のサビや汚れを取る際に使用されるオイル。オイルの交換時にフラッシングオイルを入れアイドリングをし、古いオイルを全て抜き取り、新しいオイルを入れるだけで内部が洗浄できるため手間がかかりません。自動車のメンテナンス工場や、農業組合、工作機械などを扱う現場で使われるアイテムです。古いオイルに添加するタイプや、完全交換タイプがあるため使用する機械やエンジンによって適切なものを選びましょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン内部のスラッジや付着物を溶解洗浄剤です。 遅効性の洗浄、バルブリフタ―からの異音及び焼付いて固着したピストンリングの付着物を洗浄します。 エンジンの潤滑性向上や長寿命を実現します。 予防保全での使用です。 ガソリン&ディーゼルに使用可能です。 オイル交換毎の添加をお勧めします。
用途自動車用エンジン内部洗浄剤 容量(mL)500 使用量エンジンオイル4~6Lに1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷