絞り込み
ブランド
  • カストロール(2)
  • MOTOREX(モトレックス)(2)
  • MOTUL(2)
  • ヤナセ製油(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • エクソンモービル(1)
  • elf MOTO(1)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(5)
  • 部分合成油(3)
  • 鉱物油(2)
JASO
  • FD
  • FB(8)
  • FC(15)
  • MA(42)
  • MA2(24)
  • MB(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルには、バイクや車などの金属部品の潤滑、作動、摩擦抵抗を減らす役割があります。使えば使うほど劣化するものですが、使用しなくても酸化により劣化するので使用期限はもちろんのこと、走行距離によって適度なオイル交換をすることが大切。オイルの種類には、エンジンの潤滑に使われるものと、パワーステアリングやブレーキに使われるフルードとよばれるものがあります。また、走行するたびに汚れたオイルをろ過するオイルエレメントもオイルを長持ちさせる上で欠かせません。オイルにプラスすることでエンジンの性能を引き出せる添加剤は、エンジンの回転効率をスムーズにしてくれるアイテムです。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーオイルYAMAHA(ヤマハ)(366件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
POWER1 ULTIMATE 2T カストロールPOWER1 ULTIMATE 2Tカストロール(154件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(0.5L)
当日出荷
シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シンセティックゾイル 2サイクル SUPER ZOIL(スーパーゾイル)シンセティックゾイル 2サイクルSUPER ZOIL(スーパーゾイル)(62件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1L)
当日出荷
2サイクル専用の新開発100%シンセティックオイルです。 ベースオイルにノンスモークタイプの100%化学合成油にスーパーゾイルを配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 いままでの2サイクルゾイルの様に混ぜて使用することはありません。そのままお使いいただけるストレートタイプです。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。 メカの磨耗を防ぎエンジンの寿命を大幅に延ばします。 エンジン回転を滑らかにし、レスポンスが格段に向上します。 エンジンが焼き付きにくくなります。
JASO規格FD仕様油膜+金属表面改質100%化学合成オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER 2TMOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1L)
当日出荷
100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイルJASO規格FDAPITC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Power1 2T カストロールPower1 2Tカストロール(28件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(0.5L)
当日出荷
スムーズで力強いライディングと卓越したエンジン保護性能。低速域から高遠域まで伸びやかに加速する、スムーズで力強い走りをサポート。アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスも兼ね備え、全速度域において優れた静寂性を実現させる高性能2サイクルエンジンオイル。ストップ&ゴーを多用するハードな街乗りから高速ツーリングまで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
用途分離・混合給油両用タイプ全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
UTC2サイクルオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)UTC2サイクルオイルENEOS(旧:JXTGエネルギー)(18件のレビュー)
979税込1,077
1缶(1L)
当日出荷
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
710 2T MOTUL710 2TMOTUL(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
710 2Tは、2ストローク・バイク用エンジンオイルの最高峰モデルである MOTUL 800 2T FACTORY LINE 並みの強力な油膜特性を保ちつつ、 ガソリンとの混合性能を向上して分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用100%化学合成オイルです。 アンチ・スモーク性能とアンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。 さらには、エステルを配合することにより、燃焼時のスモークとデポジットの発生を最小限に抑えます。 オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで 多くの2ストローク・バイクに幅広く適応するだけでなく、競技レベルでの使用にも十分に耐える性能を誇ります。
用途2サイクル2輪用(スポーツ系)タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
510 2T MOTUL510 2TMOTUL(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
510 2Tは、一般走行およびスポーツ走行用に開発され、ガソリンとの混合性能を向上して 分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用化学合成オイルです。 アンチ・スモーク性能、アンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。 エンジン内部やエキゾーストの堆積物を減少させ、クリーンに保つとともにピストンリングの磨耗を防ぎ、エンジンの初期性能の維持に貢献します。 オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで多くの2ストローク・バイクに幅広く適応します。
用途2サイクル2輪用(ストリート系)タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD、JASO FD危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
モト 2 オフロード elf MOTOモト 2 オフロードelf MOTO(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
7日以内出荷
50ccから250cc、オンからオフロード、スクーターからスポーツバイクまで幅広く対応。 化学合成油の添加と適正な粘度設定により、優れた潤滑性を発揮すると同時に、安定した油膜形成を実現。低温から高温時まで優れた耐磨耗性によりエンジンを保護。 各規格のもっとも高い厳しい性能規格をクリア。優れた清浄能力と燃焼特性により、スタート時の黒煙と排気ガス中の有害物質を抑え、安定した出力を引き出します。 分離・混合両用
用途2輪車用2サイクルエンジンオイル
2サイクル用 混合オイル オプティミックス50 ヤナセ製油2サイクル用 混合オイル オプティミックス50ヤナセ製油
39,980税込43,978
1箱(400mL×40本)
7日以内出荷
高温で高負荷の厳しい条件にさらされる2サイクルエンジンに最適な混合オイルです。 JASO 2サイクルエンジンオイルの最新規格FDを取得していますのでFCより清浄性が優れ、混合ガソリンが燃焼した際のカーボンを減少させてピストンを守ります。 清浄性が高いのでカーボンの発生を抑制し、エンジン内が汚れず寿命も延びます。 優れた潤滑性で高温・高負荷の過酷な条件のエンジンにおいても摩耗や焼付きを防ぎます。 排気煙が少ないため、人体や環境への悪影響を抑えます。 低温時の流動性に優れており、冬場でも燃料と容易に混合できます。 チェンソーや刈払機などのメーカーを問わず、混合比率50:1で使用できます。
用途チェンソー、刈払機、草刈機、茶摘機、噴霧機、散粉機、船外機等2サイクルエンジン全般引火点(℃)103外観濃青色透明流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)47.7(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L密度(g/cm3 at15℃)0.864化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)塩基価2.2mgKOH/g危険物の性状非水溶性
エクストラ2T(FD) エクソンモービルエクストラ2T(FD)エクソンモービル(24件のレビュー)
149,800税込164,780
1缶(200L)
翌々日出荷
仕様TISI/クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APITCISO規格E-GC危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 2T MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 2TMOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(1L)
5日以内出荷
100%化学合成油でキャタライザーテスト済。分離、混合併用可能。25:1~100:3で調整ください。100%化学合成油用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル
JASO規格FD危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類APITC危険物の性状非水溶性
バイク用オイル