絞り込み
ブランド
  • JB(日本ボデーパーツ工業)
  • モノタロウ(4)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(107)
  • 槌屋ヤック(48)
  • Strands(27)
  • 信和自動車工業(14)
  • エスワイエス(13)
  • 花魁JAPAN(10)
  • KOITO(小糸製作所)(9)
  • ドーワ(7)
  • CGC(千代田)(6)
  • アイケイケイ(6)
  • 小林総研(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • WAS(ワズ)(4)
  • SYS(3)
  • WAS(3)
  • 小糸製作所(3)
  • 市光工業(2)
  • 小山製作所(2)
レンズ色
  • レンズ色アンバー(3)
  • レンズ色イエロー(7)
  • レンズ色オレンジ(1)
  • レンズ色クリア(9)
  • レンズ色グリーン(1)
  • レンズ色ブルー(1)
  • レンズ色ホワイト(1)
  • レンズ色レッド(5)
光源光
  • アンバー(5)
  • イエロー(10)
  • オレンジ(1)
  • グリーン(8)
  • ブルー(9)
  • ホワイト(6)
  • レッド(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカーJB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルEマーカー 黄色JB(日本ボデーパーツ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球 JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
JB輝ら アクリルマーカーレンズ JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカーレンズJB(日本ボデーパーツ工業)
299税込329
1個
当日出荷
JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付
用途電装パーツ材質カドミウムフリー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
マーカーステー(ステンレス) JB(日本ボデーパーツ工業)マーカーステー(ステンレス)JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LED角BIGマーカーJB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
防水型マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)防水型マーカーランプJB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2 JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み
質量(kg)0.251
マーカーステー(メッキ) JB(日本ボデーパーツ工業)マーカーステー(メッキ)JB(日本ボデーパーツ工業)(9件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様 JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様JB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載
質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38
JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベースJB(日本ボデーパーツ工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアな光で明るさUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 LED9個搭載
質量(kg)0.12定格電流(A)0.38
JBマーカーステー Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業)JBマーカーステー Z型・L型JB(日本ボデーパーツ工業)
899税込989
1個
当日出荷
SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。 Z型・L型2種類
用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
角型LED miniマーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)角型LED miniマーカーランプJB(日本ボデーパーツ工業)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
アクリル2重レンズできらめき最大限!抜群の視認性で車幅を確認パワーアップして極限の明るさを実現薄型タイプで広い照射範囲ステンレスボルト・ナット防塵防水規格:IP65
電圧12/24V共用ねじピッチ(mm)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×85×20関連資料(0.36MB)
JB輝ら アクリルマーカー白リム JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカー白リムJB(日本ボデーパーツ工業)
599税込659
1個
3日以内出荷
白リムのJB輝ら アクリルマーカー消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60
JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる! 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)5.04定格電流(A)(24V時)0.21回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDハイパワーマーカーユニットJB(日本ボデーパーツ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
路面をより明るく照射し安全を確保!マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!
用途電装パーツレンズ色クリアー定格電圧(V)DC12/DC24口金BA15S寸法(Φ×高さH)(mm)58×47LED使用数(個)6関連資料(0.5MB)
マーカーランプ オールステン JB(日本ボデーパーツ工業)マーカーランプ オールステンJB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
純正タイプのシンプルなマーカーランプですステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/ステンレス枠/ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)86×72
JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用レンズ JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用レンズJB(日本ボデーパーツ工業)
449税込494
1個
4日以内出荷
JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用補修部品です
用途電装パーツ材質ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×73適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB関連資料(0.69MB)
JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路
大マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)大マーカーランプJB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正タイプのシンプルなマーカーランプです24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)86×72
JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業)JBマーカーステー 2連タイプ Z型・L型JB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカー用ステーです。 Z型・L型2種類 取付穴は80mmピッチ 取付穴は長穴になりますので、上下好きな位置に取付可能です。
用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
幻想的な光の演出!(赤/黄/青の固定) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
消費電力(W)(24V時)4.08定格電流(A)(24V時)0.17回路1駆動系統
プリズム  マーカーランプ JB(日本ボデーパーツ工業)プリズム マーカーランプJB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダイヤカットを施したレンズのマーカーランプです24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/鉄メッキ枠/ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)86×70.5
LO-100 LED角型マーカー JB(日本ボデーパーツ工業)LO-100 LED角型マーカーJB(日本ボデーパーツ工業)
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!電球タイプの明るさを再現。
用途取り付けピッチ70mm材質レンズ:アクリル樹脂リング:ステンレス SUS430ベース:ステンレス SUS430寸法(mm)W84×H44.5×D30質量(g)80電圧(V)24専用取付ピッチ(mm)70関連資料(0.41MB)
LSL-R JB激光ハイパワーマーカー2用メッキリング JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-R JB激光ハイパワーマーカー2用メッキリングJB(日本ボデーパーツ工業)
499税込549
1個
4日以内出荷
ハイパワーマーカー2(激光2)用メッキリング
用途電装パーツ材質ABS/クロームメッキ型番LSL-R適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB関連資料(0.69MB)
JB激光LED 角BIGマーカー用レンズ JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光LED 角BIGマーカー用レンズJB(日本ボデーパーツ工業)
349税込384
1個
4日以内出荷
角BIGマーカーの交換用レンズ
用途電装パーツ材質アクリル適合品番LSL-501Y/LSL-502A/LSL-503R/LSL-504G/LSL-505B/LSL-506W関連資料(0.5MB)
マーカーランプ