絞り込み
ブランド
- JB(日本ボデーパーツ工業)
- モノタロウ(44)
- 雅(8,078)
- TURN(1,128)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,118)
- MAD MAX(マッドマックス)(430)
- 信和自動車工業(296)
- KOITO(小糸製作所)(213)
- SYS(117)
- CGC(千代田)(110)
- 花魁JAPAN(106)
- 槌屋ヤック(87)
- NIKKEN(日建)(77)
- 竹村商会(75)
- カシムラ(71)
- Azur(64)
- ドーワ(59)
- 大東プレス工業(57)
- クラリオン (Clarion)(50)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)

JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)質量(kg)0.157
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥579税込¥6371個欠品中ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色黄電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
JB輝ら アクリルマーカーレンズ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥299税込¥3291個当日出荷JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付用途電装パーツ材質カドミウムフリー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます用途電装パーツ仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)型番LSL-1014AV定格入力電圧(V)12/24(DC)LEDCREE1.5W白LED×3光束(Lm)91.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28
LED B型路肩灯
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
JB 激光 LED角BIGマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
防水型マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
仮眠カーテン
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷一級遮光99.99%。難燃性生地使用。ポリエステル 暗幕生地。プリーツ加工用途光と視線をシャットアウト寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:2400×850内容1台分(2枚入り)適合車種4t~大型対応
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み質量(kg)0.251
LSL-1009AV LED NOランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します用途電装パーツ材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095定格消費電力(W)3入力電圧(V)DC12/24対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応使用環境温度(℃)-40~50実効値(W)2.2入力電圧許容範囲(V)DC10~40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品防水性IP65
JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38
JBホーン 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷水に強いウォーター&サンドガード構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 突き抜ける美しい音色 車検対応用途24V用ホーン仕様高音周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)117(2M距離)
ステンレス工具箱(NSSC180)
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304
トラック用ネオフィットレザー ハンドルカバー
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ゴムリングを使わない新構造ハンドルカバー太くならない!取付簡単!用途内装パーツ材質合成皮革色ブラック
3Dグリップハンドルカバー
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷から7日以内出荷業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!究極の立体感と光沢!!用途内装パーツグリップ部(mm)50
トラック用折りたたみ傘シェード
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から4日以内出荷折りたたみ傘のようにワンタッチで使えるトラック用フロントシェード。パッと開いて簡単取付で紫外線と日射しをブロック。シャフト部が360度回転して、モニターなどに干渉せずに使用できる。ルームミラーなどにも対応したU字スリットタイプ。便利な収納袋付き。2トン標準車~ワンボックス車に材質ポリエステル、スチール、PP、PVC質量(g)約350縦(cm)約75横(cm)約160
マルチコンビテールランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥399~税込¥439~1枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷ECE規格認証品用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。
JBホーン 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷開口部からの水の侵入を防ぐ新構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 迫力のあるクリアな響き 前方に向かって音が出る新音響構造! 車検対応用途24V用ホーン仕様中音周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)116(2M距離)
工具箱ステー SS400
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷用途奥行390mm以下の工具箱にご使用ください。材質SS400長さ(mm)40高さ(mm)330質量(g)約2000奥行(mm)263表面黒皮
JB激光LEDウィンカーバルブ アンバー 12/24V
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥5,988税込¥6,5871セット(2個)当日出荷ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ電流(A)2.0(12.6V)±0.2電力(W)52(両方)全光束(Lm)3200(両方)色温度(K)1500LED色アンバー極性無し冷却器ファン内蔵式入数2個入適正電圧(V)DC12/24
JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
SUS製フック S型
JB(日本ボデーパーツ工業)¥859税込¥9451個当日出荷。SUS304を採用し、錆に強いフックです。座繰り穴加工により、綺麗な外観で取付できます。装飾・シートゴム掛け等、負荷の少ない用途にご使用下 さい。表面処理表面バフ研磨
強化型BKT LED作業灯 10V-80V共通
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。LED素子は信頼性の高いメーカーを採用しています。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています。用途電装パーツ定格入力電圧(V)12/24/48(VDC)耐振性7G相当(JIS D1601)防水性IP67材質(灯具)アルミダイキャスト
JBホイールナットキャップ 41mm フロント用・リア用 6個入
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥1,988税込¥2,1871セット(6個)当日出荷41mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。6個入。用途トラック用41mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ対辺(mm)41
JBマーカーステー Z型・L型
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。 Z型・L型2種類用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷クリアな光で明るさUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 LED9個搭載質量(kg)0.12定格電流(A)0.38
防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載防水性IP65
工具箱ステー SS400
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷用途奥行400mm以上の工具箱にご使用ください。材質SS400長さ(mm)40高さ(mm)487質量(g)約1325奥行(mm)407表面黒皮