カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(107)
- 槌屋ヤック(47)
- Strands(27)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(26)
- 信和自動車工業(14)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- エスワイエス(13)
- 花魁JAPAN(11)
- ドーワ(6)
- CGC(千代田)(6)
- 小林総研(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- アイケイケイ(4)
- WAS(ワズ)(4)
- SYS(3)
- WAS(3)
- 市光工業(2)
- 小山製作所(2)
- Fast Elefant(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: マーカーランプ

J-1プラマーカーレンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。仕様レンズカット:ジェットイノウエ製G-1型適合JB製バスマーカーランプ(輝ら)材質PCレンズ色蛍光イエロー
ファルコンマーカー
槌屋ヤック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。 レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。 回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。 導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。 水の浸入を極力抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール付き。 2線式。付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97コード長さ(m)各150(0.5sq)本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)約150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
路肩灯ブラケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ワークランプを路肩灯として取付けするためのステーです。長さは取付けしやすいよう、小糸製丸型路肩灯に合わせて設計しました。ステンレス製でサビにも強く堅牢です。左右共通で使用できます。角度調整範囲約20度の角度調整が可能取付穴径(Φmm)(ワークランプ)10.5、(本体)8.5
LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。寸法(mm)55×11.5×25電球の種類LED
Y-88/89リング
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷マーカー用パーツ適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99材質ABS(メッキ)材質(ベース)ABS(メッキ)主材質ABS(メッキ)
LEDサイドマーカー(ECE認証取得品)
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150光色アンバーLED使用数(個)7電球の種類LED
LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル)
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール動作電圧(V)10~36
LEDロングマーカーランプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減! 車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します! 昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。定格出力(W)2.7
S-80マーカー用LEDベース 24V 単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。定格電圧(V)DC24定格電流(mA)約30消費電力(W)約0.7付属品パッキン(1mm厚)材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC幅(mm)82.5厚さ(mm)12高さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70規格AWG22コード長さ(mm)約150防塵防水性能IP67
ボーマーカーランプ用 交換レンズ 2個セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷から4日以内出荷ジェットイノウエ製ボーマーランプ(531112・531114)用の交換レンズです。
マーカーステー(ステンレス)
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から11日以内出荷マーカー用パーツ(ステー)材質(本体)ステンレス材質(ベース)ステンレス取付ピッチ(mm)80
サイドマーカー
Fast Elefant¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。用途電装パーツ/車高灯長さ(mm)配線:150色レンズ:スモーク電圧12/24
角型マーカーレンズ 塗り
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥649税込¥7141個4日以内出荷ジェットイノウエ製品角型マーカーランプ用交換レンズ 塗装ガラスです用途交換レンズ 角型マーカーランプ用材質塗装ガラス寸法(縦×横×高さ)(mm)33×77×28
フラットマーカー ユーロスタイル 丸型
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から7日以内出荷埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。用途電装パーツ定格電流(mA)DC12V時35/DC24V時30
閃光デラックスマーカー
槌屋ヤック¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー 高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる付属品フランジナットM4(2個)フレーム色シルバー定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70定格電圧範囲(V)DC10~32
LED中間サイドターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
LEDマーカーランプ 2572Y
信和自動車工業¥999税込¥1,0991個当日出荷製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。質量(g)75コード長さ(mm)200本体高さ(mm)68.5電球の種類LED
JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路
A-1/G-1バスマーカーランプ用リング
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥249税込¥2741個当日出荷用途A-1/G-1バスマーカーランプの交換用部材適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース材質ABS
マーカーリングSTD クローム 単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥499税込¥5491個当日出荷JET INOUE品番 534708 の後継です。(単品販売へ変更)材質/仕上樹脂/クロームメッキ
デュトロ ドアサイドマーカー
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷仕様24V25W付属品24V25W オレンジ シングル球2個主な適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)日野 レンジャープロ (平成14年1月~)日野 デュトロ (平成21年8月~)
マーカーSUSリング(ビス付)
エスワイエス(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷マーカーランプ用のステンレスリングです。適合080110、080120、080130、080140、080150、080310
マーカーランプ オールステン
JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正タイプのシンプルなマーカーランプです。ステンレス製ベース採用でサビにも強くなっています。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています定格電圧(V)DC24材質レンズ/ガラス本体/ステンレス枠/ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)86×72
角型LED miniマーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷アクリル2重レンズできらめき最大限!。抜群の視認性で車幅を確認。パワーアップして極限の明るさを実現。薄型タイプで広い照射範囲。ステンレスボルト・ナット。防塵防水規格:IP65電圧12/24V共用ねじピッチ(mm)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×85×20
LO-100 LED角型マーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷アクリルレンズ・LEDタイプで新登場!。電球タイプの明るさを再現。用途取り付けピッチ70mm材質レンズ:アクリル樹脂リング:ステンレス SUS430ベース:ステンレス SUS430寸法(mm)W84×H44.5×D30質量(g)80電圧(V)24専用取付ピッチ(mm)70
ボタンマーカー
Fast Elefant¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷FastElefantオリジナルのフラットマーカーです。レンズがスモークタイプなので消灯時はブラックのソリッドな印象になります。ヨーロッパスタイルなパイプバンパー装着に最適です。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色スモーク配線長150mm寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)31×31×6/32(埋め込み部分含む)
サイドランプ取付ブラケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷小糸製作所製および高野自動車製の排気ブレーキ灯(バス用中間サイドランプ)用の取付けブラケット。ATS706排気灯、小糸BMSTL-241/242にご使用いただけます用途電装パーツ材質ステンレス板厚(mm)2適合ランプ小糸製:BMATL-241/BMSTL-242、高野製:ATS706
フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。用途電装パーツ定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
サイドマーカー【DK SLIM INDICATOR】
Strands¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のロングマーカーランプです。 消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色クリアコード長さ(m)3LED色オレンジLED使用数(個)12寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)238×20.6×10.4
LEDバレットマーカーランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷全長41cmの大型サイズで注目度抜群です!。面発光で明るすぎない優しい光。スタイリッシュなデザインとメッキ加工でハイセンスなドレスアップを演出!<ルーフ周りをカスタムするならば抑えておきたいマーカーです!用途電装パーツ材質樹脂寸法(mm)410×85電圧(V)DC24(最大28)レンズ色アンバー定格電力(W)2.4LED色アンバー定格電流(mA)60明るさ(Lm)190LED使用数(個)12
LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷グラデーションに点灯する状態と通常点灯(レッド)状態の2パターンを搭載。スイッチを設けて切り替えることもできる上双方の配線に接続すると通常点灯を優先する特性があるので。例えばグラデーション用配線をスモールランプ、通常点灯をブレーキランプに連動させると、ブレーキを踏めば切り替わるような使用方法も可能です。24V大型トラック~12V軽自動車まで対応用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/アクリル、ベース/PC リング/ABS クロームメッキねじピッチ(mm)30レンズ色クリア寸法(Φ×高さH)(mm)50×44LED色RGB電流(mA)12V時/50、24V時/30防塵防水性能IP67ねじ径(Φmm)4動作電圧(V)DC10~36
マーカーリング ダイヤリング 単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥599税込¥6591個4日以内出荷JET INOUE品番 534709 の後継です。(単品販売へ変更)材質/仕上樹脂/クロームメッキ
閃光ミニマーカー
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。 インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。 正面も側面も明るく輝く面発光。 軽トラックから大型車まで幅広く対応。 シャーシライトにも最適。定格電圧(V)DC12/24材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)直径(Φmm)50材質(本体)ABS/鉄質量(g)約83タイプステーアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)50×90コード長さ(m)150(0.5sq)本体質量(g)約83定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)約150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS/鉄質量(g/個)約83定格電圧変動範囲DC10~32V主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)LED使用数(個)8