6ページ目: マーカーランプ

313件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドマーカー【DK SLIM】LED3 Strands

    サイドマーカー【DK SLIM】LED3

    Strands
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24レンズ色オレンジLED色ホワイトコード長さ(cm)約39LED使用数(個)3寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)83.8×24.2×10.4
  • 角型マーカーステー 槌屋ヤック

    角型マーカーステー

    槌屋ヤック
    489税込538
    1個
    当日出荷
    バスマーカーランプ・角型マーカーランプどちらにも対応するステーです。
    用途マーカーステータイプL型板厚(mm)1.6
  • LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドカラーマーカーランプ零

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ミニサイズLEDバスマーカー。 超高輝度LED搭載。 配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。 レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。 耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 防塵防水IP67取得!! ノイズ対策済み!! 24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!! 12V/24V車共用。
    ねじピッチ(mm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじサイズ直径4
  • ミニサイドマーカー用筒 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ミニサイドマーカー用筒 丸型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    LEDミニサイドマーカーを装飾するアクセサリーパーツ。 見た目のインパクトに合わせステンレスに乱反射するマーカーの輝きはナイトシーンを彩ります。 3連取付けステー併用がオススメ!
    材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)54×95板厚(mm)1
  • S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッド JET INOUE(ジェットイノウエ)

    S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッド

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
    付属品パッキン(1mm厚)材質PC厚さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70レンズ色レッド寸法(幅W×高さH)(mm)82.5×12定格電圧(V)DC24AWG22(配線)防塵防水性能IP67配線長約150mm定格電流(mA)約100ワット数約2.8
  • LEDサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDサイドマーカーランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
    ピッチ(mm)74(螺子)防塵防水性能IP67相当LED8PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17明るさ(Lm)1.6W/120LM
  • 採光流星マーカー 槌屋ヤック

    採光流星マーカー

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    樹脂レンズLEDマーカー。 昼間でも他のトラックとの差をつける、今までにない輝きを実現した彩光レンズ。 耐熱性に優れた高品質素材。 レンズ着色にカドミウムを含まない環境対策品。
    付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約135タイプボルトアース外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約135コード長さ(mm)約140(0.5sq )材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約135取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)約60(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル材質(リング)ABSLED使用数(個)11
  • ファルコンマーカー 一文字 彗星 槌屋ヤック

    ファルコンマーカー 一文字 彗星

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ホワイトLEDとブルーLEDの2色の光で視線を集める。従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
    光源色ブルー・ホワイト/彗星一文字付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)ブルー直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)LED色ブルー・ホワイト/彗星一文字材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
  • 角マーカー/ミニフラットマーカー取付ステー ピッタリタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角マーカー/ミニフラットマーカー取付ステー ピッタリタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    角マーカー/ミニフラットマーカーステーにぴったりタイプ新登場!!隙間をなくして見た目すっきり!!
    用途電装パーツ適合角型マーカーランプ/ミニフラットマーカーランプ
  • 閃光車高灯専用ステー 3連 槌屋ヤック

    閃光車高灯専用ステー 3連

    槌屋ヤック
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    閃光車高灯シリーズ専用 3連タイプ
    付属品タッピングネジ4×8(4本)シルバー材質(本体)ステンレス質量(g)約220外径×高さH(Φmm×mm)403×31.6質量(g/個)約220
  • LED6 ウルトラフラットマーカー用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 ウルトラフラットマーカー用レンズ クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製ウルトラフラットマーカー用の補修レンズ。
  • LED3 ミニフラットマーカーNEO用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED3 ミニフラットマーカーNEO用レンズ クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製ミニフラットマーカーNEO用の補修レンズ。
  • LEDスリムラインマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDスリムラインマーカー 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場。今までにないスタイリッシュなデザイン。武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし
    用途DC24V車用ねじピッチ(mm)90本体寸法(mm)118×38.5×18.5コード長さ(mm)145ねじ寸法(mm)4×15防塵防水性能IP67相当電球の種類LED
  • バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バスマーカー用エンジェルリング 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!。LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!
  • バスマーカーランプ 取付ステー 3穴 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バスマーカーランプ 取付ステー 3穴

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    用途バスマーカーランプ用の3連ステー。
  • LED5ミニサイドマーカー車高灯ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5ミニサイドマーカー車高灯ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ミニサイドランプを車高灯としてお使いになれます。
  • 24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型) 市光工業

    24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型)

    市光工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
    種別L型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8電球の種類LED
  • マーカーステー 槌屋ヤック

    マーカーステー

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ(ステー)
    材質(本体)タイプストレート外径×高さH(Φmm×mm)274×38材質(ベース)取付ピッチ(mm)80
  • 21401-11224バス用中間 サイドターンランプ用 レンズ KOITO(小糸製作所)

    21401-11224バス用中間 サイドターンランプ用 レンズ

    KOITO(小糸製作所)
    409税込450
    1個
    8日以内出荷
  • LEDマーカー&アンダーⅡグリーン KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカー&アンダーⅡグリーン

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
    用途自動車専用その他灯火グリーン質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
  • アクリルレンズマーカーランプ(FH水切穴付き) エスワイエス

    アクリルレンズマーカーランプ(FH水切穴付き)

    エスワイエス
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    定格24V6W(G18.5 BA15s)仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ87×80取付ビス固定式定格電圧(V)24取付ピッチ60
  • アクリルレンズマーカーランプ ゴムハウジング、フリービス エスワイエス

    アクリルレンズマーカーランプ ゴムハウジング、フリービス

    エスワイエス
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    定格24V12W(G18.5 BAs15s)仕様【接続形状】ギボシ(オス)1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ88×80取付ビス可動式取付ピッチ45~58mm
  • スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スターライトバスマーカー零(ZERO)ミックス

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    入力電源は2つあり、グラデーションで色が切り替わる点灯とレッドの選択が可能。超高輝度LED 特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!! ノイズ対策済み 24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
    用途電装/マーカーランプ材質アクリル/PC/ABS電流(A)DC12V:0.05/DC24V:0.03ねじ寸法(mm)5Φ×17防塵防水性能IP67配線長AWG20赤黒黄平行線190mm寸法(高さH×幅W)(mm)77×88明るさ(Lm)点灯時:25/グラデーション:平均53動作電圧(V)DC10~36
  • JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ 竹村商会

    JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ

    竹村商会
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    【世界が認めた、竹村商会の最高傑作】。日本のトラックカスタム文化を世界へ発信する「Liberty Walk(リバティーウォーク)」が手掛けるトラックの聖地「JDM PARK」。その公式デモカーに採用された、竹村商会のプロスペック・マーカーランプがついに一般販売開始。ただ明るいだけではない。ただ目立つだけではない。「硝子(ガラス)」という素材にこだわり抜き、大人のトラック野郎のために開発された、至高のライティングデバイスです。【本製品における「3つの絶対基準」】。 絶対基準 01:素材。樹脂を捨て、本物の「ガラス」を選ぶ。手に取れば分かる、圧倒的な重厚感。コスト優先のプラスチックレンズは一切排除。効率や軽さを求めた素材では、この「色気」は絶対に出せない。竹村商会が選んだのは、透き通るような透明度と、ずっしりとした重みを持つ「本物の硬質ガラス」。紫外線による経年劣化や黄ばみを防ぎ、いつまでも濁りのない透明感を維持します。 絶対基準 02:光源。市販品とは一線を画す、このモデル専用の「特殊LED」を搭載。ガラスレンズの特性を最大限に活かすために選定された、特殊仕様のLEDチップを採用。「明るい」のは当たり前。「美しい」のも当たり前。目指したのは、激しい振動と熱に晒される過酷な環境下で、決して光を絶やさない「強靭な耐久性」です。 絶対基準 03:設計。Liberty Walkが認めた、唯一無二のトラック専用設計。世界のLiberty Walkが描くトラックの未来を、竹村商会の技術が支える。公式車両に採用されたのは、激しい振動や衝撃を一切寄せ付けない「鉄壁の防振設計」。プロの現場で叩き上げられた、故障を恐れない実証済みの耐久性。妥協を許さないあなたに贈る、世界基準のライティングです。【1台で2つの顔を持つ「強弱2WAY点灯」】。3線式の配線により、スイッチ一つで全く異なる雰囲気を演出できます。強点灯(ハイパワー):赤線。「プロの現場が求める、圧倒的な視認性。」。地面までクッキリ照らす明るさで、夜間の安全確認を確実にサポートします。弱点灯(ローパワー):黒線。「ガラスレンズが描く、主張しすぎない上質なオーラ。」。ガラス特有の透明感を活かした、ムーディーで柔らかな光。ナイトシーンやイベントでの「魅せる」演出に最適です。
    用途サイドマーカーセット内容LEDユニット・土台一体型 × 2個セットアンバー電圧(V)DC24専用(大型トラック・中型トラック等)全幅W×全高(mm)85×90発光色アンバー(橙色)材質(レンズ)硬質ガラスレンズ取付ピッチ(mm)75
  • LEDパイパワーミニフラットマーカーランプ面発光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDパイパワーミニフラットマーカーランプ面発光タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    面発光で明るいフラットマーカーランプをひと廻り小さくしたミニマーカー。LED特有なツブツブ感が気にならない2重レンズを採用し、大好評の「LEDハイパワースリム車高灯」とレンズ形状と色味を揃えました。高輝度LEDを搭載し拡散力と輝き度UPなフラットマーカー。12V/24V車共用
    用途外装/電装材質本体:ABS、レンズ:PC寸法(mm)44×83.5×14.5定格(DC24V/DC12V)0.109A/0.234Aねじ寸法(mm)3.9×19防塵防水性能IP67配線長20AWG150mm取付ピッチ(mm)70
  • LEDパイパワーフラットマーカーランプ面発光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDパイパワーフラットマーカーランプ面発光タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    面発光で明るいフラットマーカーランプ。LED特有なツブツブ感が気にならない2重レンズを採用し、。大好評の「LEDハイパワースリム車高灯」とレンズ形状と色味を揃えました。高輝度LEDを搭載し拡散力と輝き度UPなフラットマーカー。12V/24V車共用
    用途外装/電装材質本体:ABS、レンズ:PC寸法(mm)57.5×96×17.5定格(DC24V/DC12V)0.178A/0.353Aねじ寸法(mm)3.9×19防塵防水性能IP67配線長20AWG150mm取付ピッチ(mm)70
  • フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカー ユーロスタイルWIDE 12V/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    LEDのツブツブ感が目立ちにくい面発光レンズを採用したヨーロッパスタイルなLEDマーカー。取付ける面がフラットな形状と、丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)付き!。サイドバンパーや丸パイプにもご利用いただけます
    用途電装/LEDランプ材質樹脂寸法(mm)約94×39×11ねじピッチ70内容本体×1、メッキリング×1、グロメット(平面用×1、曲面用×1)、タッピングビス(M4)×2、ネジ(M4)/ナット×2防塵防水性能IP6X相当起動電圧範囲(V)12~36
  • 牙龍マーカー 槌屋ヤック

    牙龍マーカー

    槌屋ヤック
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ダブルレンズで煌めきMAX
    用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP。定格電圧範囲 : DC10~32V。定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA。付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)130電源(DC-V)12/24共用
  • ストロボライト W218 Warning lamp (アンバー) WAS

    ストロボライト W218 Warning lamp (アンバー)

    WAS
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
    用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
  • ストロボライト W218 Warning lamp (ブルー) WAS

    ストロボライト W218 Warning lamp (ブルー)

    WAS
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
    用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
  • ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (アンバー) Strands

    ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (アンバー)

    Strands
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
    「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。
    用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製
  • ベゼルレスマーカー 槌屋ヤック

    ベゼルレスマーカー

    槌屋ヤック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。
    用途厚みが約10mmの極薄ボディです。DC12/24V車共用タイプです。主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA。付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
  • 閃光サイドマーカー 槌屋ヤック

    閃光サイドマーカー

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
    用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色レッド定格電圧 DC V12/24共用
  • 閃光サイドマーカー 槌屋ヤック

    閃光サイドマーカー

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
    用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ブルー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色ブルー定格電圧 DC V12/24共用
  • 閃光サイドマーカー 槌屋ヤック

    閃光サイドマーカー

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
    用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:グリーン。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色グリーン定格電圧 DC V12/24共用
  • 閃光サイドマーカー 槌屋ヤック

    閃光サイドマーカー

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
    用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:アンバー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色アンバー定格電圧 DC V12/24共用
  • 閃光サイドマーカー 槌屋ヤック

    閃光サイドマーカー

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
    用途大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:イエロー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色イエロー定格電圧 DC V12/24共用
  • フラットマーカー ユーロスタイルkai 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカー ユーロスタイルkai 丸型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
    用途電装パーツ仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース電流(A)12V時:0.025/24V時:0.019定格電圧 DC V10~36発光色ホワイト/アンバー明るさ(Lm)【ホワイト】10.5/【アンバー】7.5
  • フラットマーカー ユーロスタイルkai 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカー ユーロスタイルkai 楕円型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。発光色はホワイトとアンバー選択が可能な2WAY仕様!消費電力で数を気にせず取付けできます
    用途電装パーツ仕様【赤】アンバー【黄】ホワイト【黒】アース電流(A)【12V時】0.14【24V時】0.08定格電圧 DC V10~36発光色ホワイト/アンバー明るさ(Lm)【ホワイト】90/【アンバー】70
  • 花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ 花魁JAPAN

    花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ

    花魁JAPAN
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    安心安全のメイドインジャパン。高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
    用途トラックマーカーランプ奥行(mm)25横幅(mm)90縦幅(mm)45レンズ幅(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
マーカーランプ