3ページ目: マーカーランプ

309件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDマーカーランプ POLARG

    LEDマーカーランプ

    POLARG(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    デザインと被視認性の向上 専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。 従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。 路面をしっかり照らす配光設計。 コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少 本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
    消費電力(W)1.65コード長さ(mm)200取付ピッチ(mm)60電球の種類LED
  • 車高灯取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    車高灯取付ステー L型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    車高灯をバスマーカーランプのようにサイドに取り付けるステーです。
  • サイドマーカー Bragan

    サイドマーカー

    Bragan
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bragan製のサイドマーカー。埋め込みタイプのスマートなマーカーで、バーへ埋め込む方も多いです。
    用途電装パーツ/車高灯電圧(V)12/24機能防水本体寸法(長さL×高さH)(mm)79×22
  • 角型マーカー用前方分解ダブルネジ 2個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角型マーカー用前方分解ダブルネジ 2個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット
    当日出荷
    セット内容3×5mm螺子2個/取付用5mmボルト2個/フランジナット2個材質螺子/銅、ナット/ステンレス
  • マーカーランプ ドーワ

    マーカーランプ

    ドーワ(7件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    業界の人気No.1商品1個からお届けします。 24V電球付。
    外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電圧 DC V24ビス間(mm)43~60材質レンズ:ガラス 土台:プラスチックコード長さ(mm)140
  • LEDマーカーランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカーランプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    本商品はアクセサリーランプ専用です。 サイドマーカーとしては取付けできません。 (UN部品認証を取得していません。) 本商品は日星工業製品です。
    光源LED光色イエローLED使用数(個)4
  • 角型マーカー ベース ゴムパッキン付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角型マーカー ベース ゴムパッキン付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    材質ゴム、ステンレス規格(口金)BA9S G-14
  • Pトップマーカーランプ玉付 槌屋ヤック

    Pトップマーカーランプ玉付

    槌屋ヤック
    590税込649
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
    定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM5(2個)材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル直径(Φmm)90高さ(mm)96質量(g)約100タイプボルトアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)90×96コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約100定格電流(A)約0.5(DC28V時)定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)約140mm (0.5sq)使用電球DC24V/BA15s 12W材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約100取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル材質(リング)PP電球の種類BA15s適合電球DC24V/BA15s 12W
  • バスマーカーランプ取付ステー フラット型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バスマーカーランプ取付ステー フラット型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
  • LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    配線方法によって点灯と点滅が選べます。
    寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
  • マーカー樹脂リング(ビス付) エスワイエス

    マーカー樹脂リング(ビス付)

    エスワイエス(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • WASボタンマーカー WAS(ワズ)

    WASボタンマーカー

    WAS(ワズ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
    用途電装パーツ/ポジション厚さ(mm)9.4直径(Φmm)29電圧(V)12/24レンズ色クリア取付穴(mm)21防塵防水性能IP66/68コード長さ(cm)22
  • ファルコンマーカー 一文字 槌屋ヤック

    ファルコンマーカー 一文字

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。水の浸入を極力抑える密閉防水型。結露を防止する通気シール付き。2線式。
    付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)各150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS・PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
  • LED6 ウルトラフラットマーカー 12V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 ウルトラフラットマーカー 12V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
    寸法(mm)32×97×13電球の種類LED
  • JB輝ら アクリルマーカー白リム JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB輝ら アクリルマーカー白リム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白リムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
    用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60
  • LEDサイドマーカー KOITO(小糸製作所)

    LEDサイドマーカー

    KOITO(小糸製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
    用途アクセサリーランプ専用仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150LED使用数(個)6
  • LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDツインストロボ用取付ステー 1ケ付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    LEDツインストロボマーカー専用の取付けステー。L型とZ型をご用意。ステンレス製。
    用途電装パーツ材質SUS304板厚(mm)1.5適合ランプ534631/534632/534633/534634/534636/534638/534640
  • バスマーカー取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バスマーカー取付ステー L型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    マーカーステーZ型(【502869】90×28×70×118mm)のL型タイプ。車両へ取付ける側のステー面積が90×70mmの幅広仕様。
    寸法(mm)90×70×118板厚(mm)1.5
  • LED40 サイドマーカーランプ アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED40 サイドマーカーランプ アンバー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
    消費電力(mA)明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90ボルト穴径(Φmm)10サイズ(mm)175×130×32取付穴ピッチ(mm)130
  • LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    配線方法によって点灯と点滅が選べます。
    寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
  • ミリオンマーカークリアレンズ 槌屋ヤック

    ミリオンマーカークリアレンズ

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ(レンズ)
    適合YT-99、CE-100系、CV-121、CV-124、CV-L121材質ガラス材質(レンズ)ガラス主材質ガラス
  • ストリームラインマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ストリームラインマーカー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヨーロッパ輸出向けに開発されたLEDマーカーランプ ECE規格(Eマーク)取得商品 12V~24V共用!。高さはわずか12mmの超フラットなスタイル
    用途外装/電装パーツ付属品ビス(M3 16mm)×2ねじピッチ(mm)84電流(A)0.05~0.08規格Eマーク:ECER148定格電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×24×11.8材質(ハウジング)ABS防塵防水性能IP67材質(レンズ)PMMALED6粒
  • JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB LEDクリスタルSマーカー 24V メッキベース

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クリアな光で明るさUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 LED9個搭載
    質量(kg)0.12定格電流(A)0.38
  • アクリルマーカーレンズ エスワイエス

    アクリルマーカーレンズ

    エスワイエス(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    マーカーランプ用のアクリスレンズです。
    寸法(mm)Φ80×75
  • マーカーレンズ(樹脂) ドーワ

    マーカーレンズ(樹脂)

    ドーワ(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
    タイプ樹脂
  • LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6スリムマーカーランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
    寸法(mm)55×11.5×25
  • JBマーカーステー Z型・L型 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBマーカーステー Z型・L型

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。 Z型・L型2種類
    用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
  • J-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    J-1プラマーカーレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
    仕様レンズカット:ジェットイノウエ製G-1型適合JB製バスマーカーランプ(輝ら)材質PCレンズ色蛍光イエロー
  • LEDサイドマーカーランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDサイドマーカーランプ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
    ピッチ(mm)120(螺子)LED12PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20明るさ(Lm)2.4W/200LM
  • ファルコンマーカー 槌屋ヤック

    ファルコンマーカー

    槌屋ヤック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のマーカーランプの用途に加え、ライン光によって他車のサイドミラーに映りやすく視認性が向上。ダウンライトは地面を照らし、車幅確認をしやすくする。 レンズカットで煌めく光を演出するインナーレンズと側面に光を向ける<ラインレンズ>と地面を照らす<ダウンレンズ>を有するアウターレンズの2重レンズ。 回転ベースをはずして回し、ボルト部を縦配列にすることで横穴・縦穴どちらにも取付可能。 導光レンズでマーカー先端を確認しやすい設計。 水の浸入を極力抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール付き。 2線式。
    付属品固定ネジ(4本)・M5フランジナット(2個)材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)直径(Φmm)84高さ(mm)97質量(g)約170タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)84×97コード長さ(m)各150(0.5sq)本体質量(g)約170定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)約150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP質量(g/個)約170取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)(DC14V時)約160/(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質[レフレクター]PP/[レンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)材質(リング)ABSLED使用数(個)15
  • LEDマーカー  カマボコ型 小山製作所

    LEDマーカー カマボコ型

    小山製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    寸法(高さH×幅W)(mm)30×42ビス間(mm)68
  • A-1/G-1バスマーカーランプ用メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1/G-1バスマーカーランプ用メッキリング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531988 の後継です。(単品販売へ変更)
  • A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
    用途24V サイドマーカーランプ
  • Y-88/89レフレクター 槌屋ヤック

    Y-88/89レフレクター

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ
    適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99材質PP材質(本体)PP・鉄(亜鉛メッキ)材質(ベース)PP・鉄(亜鉛メッキ)主材質PP
  • KOITO LEDマーカー&アンダーライト用取付ステー(Z型) 信和自動車工業

    KOITO LEDマーカー&アンダーライト用取付ステー(Z型)

    信和自動車工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質SUS304表面処理#400適合品番81SMLUL-24B・81SMLUL-24G・81SMLUL-24Y板厚t(mm)1.5
  • 路肩灯ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    路肩灯ブラケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ワークランプを路肩灯として取付けするためのステーです。長さは取付けしやすいよう、小糸製丸型路肩灯に合わせて設計しました。ステンレス製でサビにも強く堅牢です。左右共通で使用できます。
    角度調整範囲約20度の角度調整が可能取付穴径(Φmm)(ワークランプ)10.5、(本体)8.5
  • Y-88/89リング 槌屋ヤック

    Y-88/89リング

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ
    適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99材質ABS(メッキ)材質(ベース)ABS(メッキ)主材質ABS(メッキ)
  • LEDサイドマーカー(ECE認証取得品) KOITO(小糸製作所)

    LEDサイドマーカー(ECE認証取得品)

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
    仕様防水・防錆・防振構造付属品取付ボルト消費電力(W)0.7コード長さ(mm)150光色アンバーLED使用数(個)7電球の種類LED
  • スリム車高灯取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スリム車高灯取付ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スリム車高灯ランプ用の取付けステー。車高灯をバスマーカーのように取り付けたり、好きな箇所に取付けができます
    用途外装/マーカーステー材質SUS430板厚(mm)1.5
  • 角型マーカーステー 槌屋ヤック

    角型マーカーステー

    槌屋ヤック
    499税込549
    1個
    当日出荷
    バスマーカーランプ・角型マーカーランプどちらにも対応するステーです
    用途マーカーステータイプZ型板厚(mm)1.6
マーカーランプ