FA現場のお役立ち情報
1,178件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び幅(mm)から絞り込む
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 560mm 歯数 112 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 112 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた
    仕様●長さ:560mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:112●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0015アズワン品番65-7966-98
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 177mm 歯数 35 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニット
    仕様●長さ:177mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:35●材質:ゴム●コード番号:217-0875アズワン品番65-7885-22
  • タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能パワー伝送タイミングベルトは、最高の性能を必要とする駆動用途向けに開発されました。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。歯数は 100 です。使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:1400mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0291アズワン品番65-7879-95
  • タイミングベルトプーリー 28歯 3mmピッチ ボア12mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 28歯 3mmピッチ ボア12mm

    Optibelt
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:28●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:12mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5580アズワン品番65-7871-33
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
    仕様●長さ:640mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0852アズワン品番65-7959-76
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 161 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐
    仕様●長さ:1610mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9954アズワン品番65-7882-73
  • タイミングベルトプーリー 12歯 2.5mmピッチ ボア3mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 12歯 2.5mmピッチ ボア3mm

    Optibelt
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:3mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2767アズワン品番65-7853-45
  • タイミングベルト 幅 76mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 76mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です
    仕様●長さ:3175mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0256アズワン品番65-7964-63
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1700mm 歯数 170 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1700mm 歯数 170 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
    仕様●長さ:1700mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:170●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1415アズワン品番65-7878-08
  • タイミングベルトプーリー 25歯 10mmピッチ ボア30mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 25歯 10mmピッチ ボア30mm

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5549アズワン品番65-7856-24
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 144mm 歯数 48 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 144mm 歯数 48 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 48 です。それはクロロプレンから成ってい
    仕様●長さ:144mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:217-0305アズワン品番65-7887-50
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に
    仕様●長さ:500mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1688アズワン品番65-7878-22
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 270 mm の T5 断面があります。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲:
    仕様●長さ:270mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:54●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0477アズワン品番65-7876-22
  • タイミングベルトプーリー 72歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 72歯 14mmピッチ

    Optibelt
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:72●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5345アズワン品番65-8043-26
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1143mm 歯数 90 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1143mm 歯数 90 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
    仕様●長さ:1143mm●幅:19mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-1635アズワン品番65-7882-79
  • タイミングベルトプーリー 44歯 3mmピッチ ボア20mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 44歯 3mmピッチ ボア20mm

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:20mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5708アズワン品番65-7864-47
  • タイミングベルト 幅 60mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 60mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:480mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0816アズワン品番65-7883-95
  • タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である
    仕様●長さ:1371mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:217-1759アズワン品番65-7876-63
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 635mm 歯数 127 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 635mm 歯数 127 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
    仕様●長さ:635mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0843アズワン品番65-7881-49
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 98 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐
    仕様●長さ:245mm●幅:12mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0225アズワン品番65-7879-16
  • タイミングベルトプーリー 80歯 8mmピッチ ボア50mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 80歯 8mmピッチ ボア50mm

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:50mm●材質:鋳鉄●コード番号:236-5758アズワン品番65-7856-32
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
    仕様●長さ:3280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:410●材質:ゴム●コード番号:217-1468アズワン品番65-7883-73
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 750 mm の T5 断面があります。各種テンションコード
    仕様●長さ:750mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0374アズワン品番65-7881-23
  • タイミングベルトプーリー 15歯 10mmピッチ ボア18mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 15歯 10mmピッチ ボア18mm

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2777アズワン品番65-7852-46
  • タイミングベルトプーリー 14歯 10mmピッチ ボア18mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 14歯 10mmピッチ ボア18mm

    Optibelt
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2772アズワン品番65-7852-93
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 640mm 歯数 80 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
    仕様●長さ:640mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0849アズワン品番65-7889-01
  • タイミングベルト 幅 76.2mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 76.2mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
    仕様●長さ:685mm●幅:76.2mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-1336アズワン品番65-7880-76
  • タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1295 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1295 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
    仕様●長さ:1295mm●幅:50.8mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:204-2908アズワン品番65-8019-86
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 255 mm です。各種テンションコ
    仕様●長さ:255mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0352アズワン品番65-7873-89
  • タイミングベルトプーリー 36歯 12.5mmピッチ ボア45mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 36歯 12.5mmピッチ ボア45mm

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5666アズワン品番65-7862-90
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
    仕様●長さ:776mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:97●材質:ゴム●コード番号:217-0918アズワン品番65-7882-45
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
    仕様●長さ:760mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0909アズワン品番65-7878-83
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1700mm 歯数 170 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1700mm 歯数 170 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
    仕様●長さ:1700mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:170●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1683アズワン品番65-7878-23
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 180 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1800mm 歯数 180 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
    仕様●長さ:1800mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1684アズワン品番65-7887-99
  • タイミングベルトプーリー 16歯 10mmピッチ ボア20mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 16歯 10mmピッチ ボア20mm

    Optibelt
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:20mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5426アズワン品番65-7854-80
  • タイミングベルトプーリー 14歯 5mmピッチ ボア10mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 14歯 5mmピッチ ボア10mm

    Optibelt
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:10mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2770アズワン品番65-7852-76
  • タイミングベルトプーリー 24歯 5mmピッチ ボア21mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 24歯 5mmピッチ ボア21mm

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:21mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2797アズワン品番65-7862-48
  • タイミングベルトプーリー 25歯 10mmピッチ ボア30mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 25歯 10mmピッチ ボア30mm

    Optibelt
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2803アズワン品番65-7870-19
  • タイミングベルトプーリー 20歯 9.5mmピッチ ボア28mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 20歯 9.5mmピッチ ボア28mm

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:20●ピッチ:9.5mm●ボア:28mm●材質:スチール●コード番号:236-5486アズワン品番65-7864-06
  • タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ ボア22mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ ボア22mm

    Optibelt
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5654アズワン品番65-7870-96

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングプーリー