FA現場のお役立ち情報
1,184件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び幅(mm)から絞り込む
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 26歯 5mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 26歯 5mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    5M-09 mm. 5 mmピッチ x 9 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅14.5 mm
    仕様歯の数 = 26ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    5M-09 mm. 5 mmピッチ x 9 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅14.5 mm
    仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 22歯 5mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 22歯 5mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    5M-09 mm. 5 mmピッチ x 9 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅14.5 mm
    仕様歯の数 = 22ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ

    RS PRO
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
    仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリー溝ゲージ リブベルト用 EVN

    プーリー溝ゲージ リブベルト用

    EVN
    11,698税込12,868
    1式
    33日以内出荷
    各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。
    仕様●適合ベルト:PH、PJ、PK、PL、PM●枚数(枚):10●10枚組1式●材質/仕上:スチール●原産国:ドイツ●コード番号:387-8495アズワン品番67-5640-18
  • プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm Optibelt

    プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 3550mm

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    高耐荷重ウェッジベルトSK S=C PLUS OptibeltのラップドSKシリーズウェッジベルトは、機械エンジニアリング用に特別に設計されています。このベルトは上幅が同等の通常のVベルトに比べて大きな力を伝達できます。 SKウェッジベルトは、省スペース形状で、高い性能と効率(約97 %)を誇ります。 特長と利点:DIN / ISO / BS準拠のラップドウェッジベルト 高性能 コンパクト 低メンテナンスコスト セクション: SPZ、SPA、SPB、SPC 製品用途の情報 印刷、プラスチック、繊維、建設機械 ロータリ遠心ポンプ コンプレッサ ロータリ印刷プレス ベンチレータ SKウェッジベルトは、負荷要件の大きい重機械エンジニアリングでの使用に適しています。
    仕様●長さ:3550mm●内径長さ:3490mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:SPB●最小プーリ径:140mm●シリーズ:SK●材料:布(カバー), 繊維強化ポリクロロプレンゴム, ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:136-7305アズワン品番68-4150-56
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ XL ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ XL

    ニッタ
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質S45C形状6Fベルト幅(mm)9.5寸法A(mm)10.6寸法W(mm)14.3歯形XLフランジ厚(mm)t:1ベルト呼び幅37呼び幅037(9.5mm)寸法fb(mm)1.85
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ L ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップタイミングプーリ L

    ニッタ
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45Cベルト幅(mm)19.1寸法A(mm)14.2寸法W(mm)19.1歯形Lフランジ厚(mm)t:1.5ベルト呼び幅50呼び幅050(19.1mm)寸法fb(mm)2.45
  • タイミングプーリ MXL形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ MXL形

    三ツ星ベルト
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    材質高力アルミニウム形状プーリ:B形歯数26呼び幅(mm)6.4、プーリ:6.4寸法W(mm)7寸法M(mm)12歯形MXL寸法LB(mm)16寸法LA(mm)11ピッチ径(Φmm)P.D.:16.82RoHS指令(10物質対応)対応外径O.D.(Φmm)16.31
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 66 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:330mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0002アズワン品番65-7881-80
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 690 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:690mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:138●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1271アズワン品番65-7904-15
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:710mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1789アズワン品番65-7888-29
  • タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 933mm 歯数 98 ピッチ 9.5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 933mm 歯数 98 ピッチ 9.5mm ゴム

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 933 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 933 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:933mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:204-3210アズワン品番65-8019-83
  • タイミングベルトプーリー 56歯 8mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 56歯 8mmピッチ

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:56●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5331アズワン品番65-8043-41
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
    仕様●長さ:3850mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1521アズワン品番65-7875-71
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 711mm 歯数 237 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 711mm 歯数 237 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:711mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:237●材質:ゴム●コード番号:217-0891アズワン品番65-7882-83
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 920 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:920mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0465アズワン品番65-7874-27
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 890mm 歯数 89 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 890mm 歯数 89 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,898税込9,788
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 890 mm の T10 断面となっています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:890mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:89●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0464アズワン品番65-7881-71
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:720mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0894アズワン品番65-7883-83
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 204mm 歯数 68 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 204mm 歯数 68 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 204 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:204mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-0692アズワン品番65-7877-22
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 450 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 450 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:450mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-2948アズワン品番65-8013-22
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:776mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:97●材質:ゴム●コード番号:217-0916アズワン品番65-7879-71
  • タイミングベルトプーリー 30歯 8mmピッチ ボア35mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 30歯 8mmピッチ ボア35mm

    Optibelt
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:35mm●材質:スチール●コード番号:236-5613アズワン品番65-7868-96
  • タイミングベルトプーリー 20歯 10mmピッチ ボア24mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 20歯 10mmピッチ ボア24mm

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:24mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5475アズワン品番65-7860-57
  • タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 1524mm 歯数 120 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 1524mm 歯数 120 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1524 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1524 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:1524mm●幅:50.8mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2917アズワン品番65-7988-45
  • タイミングベルトプーリー 40歯 5mmピッチ ボア23mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 40歯 5mmピッチ ボア23mm

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5683アズワン品番65-7854-30
  • タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1295mm 歯数 102 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1295 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1295 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:1295mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:204-2907アズワン品番65-8013-61
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1860mm 歯数 186 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1860mm 歯数 186 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1860mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:186●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1685アズワン品番65-7879-59
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 380mm 歯数 152 ピッチ 2.5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 380mm 歯数 152 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 152 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:380mm●幅:10mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:152●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9986アズワン品番65-7903-18
  • タイミングベルトプーリー 32歯 9.5mmピッチ ボア30mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 32歯 9.5mmピッチ ボア30mm

    Optibelt
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:32●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5641アズワン品番65-7862-88
  • タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:3175mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0250アズワン品番65-7873-36
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 560mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 560mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:560mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1592アズワン品番65-7958-50
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:381mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:40●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1107アズワン品番65-7962-16
  • タイミングベルト 幅 8mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 8mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
    仕様●長さ:455mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0929アズワン品番65-7886-89
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 530mm 歯数 53 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 530mm 歯数 53 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 53 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:530mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:53●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9963アズワン品番65-7882-58
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1125mm 歯数 225 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1125mm 歯数 225 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 225 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1125mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0081アズワン品番65-7955-77
  • タイミングベルトプーリー 18歯 3mmピッチ ボア8mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 18歯 3mmピッチ ボア8mm

    Optibelt
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5449アズワン品番65-7860-90
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 815mm 歯数 163 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 815mm 歯数 163 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 163 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:815mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:163●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0025アズワン品番65-7874-71
  • タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ ボア22mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ ボア22mm

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:スチール●コード番号:236-5661アズワン品番65-7871-19
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1066 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 1066 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
    仕様●長さ:1066mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:204-3233アズワン品番65-7997-67

プーリー』には他にこんなカテゴリがあります

タイミングプーリー