絞り込み
呼び幅(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
「呼び幅(mm)」から絞り込む

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 330 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質仕様●長さ:330mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0483アズワン品番65-7884-43
タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ
Optibelt¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷仕様●歯の数:48●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:スチール●コード番号:239-5317アズワン品番65-8048-36
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:276mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1343アズワン品番65-7884-80
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ仕様●長さ:856mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1060アズワン品番65-7884-06
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ仕様●長さ:420mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1608アズワン品番65-7961-33
タイミングベルトプーリー 24歯 8mmピッチ ボア30mm
Optibelt¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5531アズワン品番65-7859-65
タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア28mm
Optibelt¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:28mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5716アズワン品番65-7871-95
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:690mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1451アズワン品番65-7888-49
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 144mm 歯数 48 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥999税込¥1,0991個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 48 です。それはクロロプレンから成ってい仕様●長さ:144mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:217-0306アズワン品番65-7888-05
タイミングベルトプーリー 12歯 10mmピッチ ボア16mm
Optibelt¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:16mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2769アズワン品番65-7864-05
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1000 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよ仕様●長さ:1000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0034アズワン品番65-7879-76
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 420 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使仕様●長さ:420mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1210アズワン品番65-7875-78
タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 254mm 歯数 50 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥749税込¥8241個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 50 です。長仕様●長さ:254mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0029アズワン品番65-7907-23
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 330 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 330 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプ仕様●長さ:330mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:204-2888アズワン品番65-7987-66
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 990mm 歯数 198 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 5 mm で、長さが 990 mm の歯磨き粉が 198 本付属します。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:990mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:198●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0028アズワン品番65-7873-79
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 59 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油仕様●長さ:295mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:59●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9999アズワン品番65-7872-85
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ仕様●長さ:2000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0680アズワン品番65-7879-04
タイミングベルト 幅 62mm 長さ 2200mm 歯数 275 ピッチ 8mm ポリウレタン
Optibelt¥211,980税込¥233,1781個7日以内出荷仕様●長さ:2200mm●ベルトリファレンス:8M DC●ピッチ:8mm●歯の数:275●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2082アズワン品番65-7915-79
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 900mm 歯数 180 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 900 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード仕様●長さ:900mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0523アズワン品番65-7879-61
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 4318 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:4318mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:340●材質:ゴム●コード番号:217-0547アズワン品番65-7886-80
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 375 mm の T5 セクションを備えています。各種テンション仕様●長さ:375mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0602アズワン品番65-7880-06
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1080 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現仕様●長さ:1080mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1188アズワン品番65-7881-26
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ仕様●長さ:762mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1375アズワン品番65-7886-38
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 51 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐仕様●長さ:255mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0100アズワン品番65-7878-09
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1120mm 歯数 140 ピッチ 8mm ポリウレタン
Optibelt¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様●長さ:1120mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2061アズワン品番65-7915-97
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタン
Optibelt¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様●長さ:720mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2088アズワン品番65-7915-93
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1600 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性仕様●長さ:1600mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0526アズワン品番65-7886-36
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 815mm 歯数 163 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 815 mm の T5 セクションがあります。各種テンション仕様●長さ:815mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:163●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0376アズワン品番65-7882-60
タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 330.2mm 歯数 65 ピッチ 5.08mm ゴム
Optibelt¥899税込¥9891個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 65 です。長仕様●長さ:330.2mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-0271アズワン品番65-7874-42
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 880mm 歯数 88 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt1個欠品中OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で長さは 880 mm です。各種テンションコード材質 迅速仕様●長さ:880mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:88●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0666アズワン品番65-7882-37
タイミングベルトプーリー 24歯 2.5mmピッチ ボア6mm
Optibelt¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2798アズワン品番65-7869-98
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。仕様●長さ:2794mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0070アズワン品番65-7873-59
タイミングベルトプーリー 22歯 5mmピッチ ボア15mm
Optibelt¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●歯の数:22●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:15mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5495アズワン品番65-7859-12
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します仕様●長さ:390mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1782アズワン品番65-7878-04
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか仕様●長さ:880mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1302アズワン品番65-7910-23
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 514mm 歯数 54 ピッチ 9mm ゴム
Optibelt¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 514 mm の L プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:514mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-0687アズワン品番65-7878-66
タイミングベルトプーリー 60歯 9.5mmピッチ ボア30mm
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:鋳鉄●コード番号:236-5745アズワン品番65-7862-60
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に仕様●長さ:980mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1692アズワン品番65-7882-39
タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ
Optibelt¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷仕様●歯の数:48●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5318アズワン品番65-8048-54
タイミングベルトプーリー 30歯 8mmピッチ ボア35mm
Optibelt¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ボア:35mm●材質:スチール●コード番号:236-5614アズワン品番65-7860-51
『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります
- プッシングプーリー
- タイミングプーリー
- その他プーリー
- プーリーアクセサリー
- Vプーリー





























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)