絞り込み
ブランド
  • ビッグ
  • モノタロウ(4)
  • ワールドオートツール(18)
  • 東安(9)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • デンゲン(5)
  • KOTO(3)
  • 日平機器(1)
  • ビックツール(1)
  • THANKSGIVING(1)
  • レボリューション(1)
  • スター(1)
  • WOLF'S HEAD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新・平ワッシャ(銅メッキ) ビッグ

    新・平ワッシャ(銅メッキ)

    ビッグ(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
  • 新・ねじりワッシャ(銅メッキ) ビッグ

    新・ねじりワッシャ(銅メッキ)

    ビッグ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキ仕様)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
  • ニードルチップ円錐型 ビッグ

    ニードルチップ円錐型

    ビッグ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(5本)
    当日出荷
    BSプーラー用ニードルチップ
    用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)材質銅メッキ全長(mm)65ねじ寸法(mm)8Φ×20危険物の類別非危険物
  • 新・平ワッシャ(メッキ無し) ビッグ

    新・平ワッシャ(メッキ無し)

    ビッグ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
  • 波型ワイヤー ビッグ

    波型ワイヤー

    ビッグ
    4,598税込5,058
    1袋(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    長い損傷の復元に便利。溶植が簡単
    材質銅メッキ危険物の類別非危険物
  • リングチップ ビッグ

    リングチップ

    ビッグ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    各種ワッシャ溶植用、板バネ付きリングチップ
    仕様適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)銅危険物の類別非危険物
  • 新・ねじりワッシャ(メッキ無し) ビッグ

    新・ねじりワッシャ(メッキ無し)

    ビッグ
    3,398税込3,738
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(メッキ無し)厚さ(mm)1.6全長(mm)49全幅(mm)19穴サイズ(mm)8×14危険物の類別非危険物
  • ワイヤー溶植チップ ビッグ

    ワイヤー溶植チップ

    ビッグ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    波型ワイヤー溶接用溶植チップ(スタッド機を使用ください。)
    仕様電極径Φ10mm材質危険物の類別非危険物
  • BSプーラー・MINI ビッグ

    BSプーラー・MINI

    ビッグ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
    用途仕上用軽量タイプ。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)310質量(g)1500タイプストレート型危険物の類別非危険物
  • シルバースタッドリング ビッグ

    シルバースタッドリング

    ビッグ(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋
    5日以内出荷
    電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、裏ヤケもしにくい!
    用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。材質特殊鋼(銅メッキなし)質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
  • スタッドリング ビッグ

    スタッドリング

    ビッグ(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1袋
    当日出荷
    スタッド溶接用ワッシャ
    材質銅メッキ質量(kg)1.6危険物の類別非危険物
  • 新・曲線専用スライド式爪フック ビッグ

    新・曲線専用スライド式爪フック

    ビッグ
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    従来品に比べ、600g軽量化を致しました。 スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
    用途曲線専用材質ステンレス質量(g)1400全幅(mm)230爪数13危険物の類別非危険物
  • L型チップ ビッグ

    L型チップ

    ビッグ
    5,798税込6,378
    1袋(10本)
    当日出荷
    マイティプーラー用
    付属品6角ナット全長(mm)65ねじ径(mm)6危険物の類別非危険物
  • スライド式爪フック(ハンド用) ビッグ

    スライド式爪フック(ハンド用)

    ビッグ
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
    用途ハンド用材質(本体)アルミ質量(g)386全幅(mm)58爪数4危険物の類別非危険物
  • スライド式爪フック(プラー用) ビッグ

    スライド式爪フック(プラー用)

    ビッグ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    用途プラー用材質(本体)アルミ質量(g)946全幅(mm)150爪数9危険物の類別非危険物
  • BSプーラー・大 ビッグ

    BSプーラー・大

    ビッグ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
    用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本適合電極径(Φmm)/10材質(チップ)鉄全長(mm)460質量(g)2000危険物の類別非危険物

自動車溶接関連』には他にこんなカテゴリがあります

車用スタッド/ワッシャ溶植関連