絞り込み
取付方式
- 分離型(1)
画素数
- 300万~500万未満(1)
記録メディア
- microSDカード(1)
モニターサイズ
- 2.7(1)
ブランド
- カーメイト
- モノタロウ(2)
- セルスター(63)
- コムテック(40)
- データシステム(30)
- FIRSTCOM(14)
- エフ・アール・シー(13)
- JVC(13)
- ブロードウォッチ(12)
- 東洋マーク製作所(10)
- PORMIDO(9)
- エンプレイス(8)
- 槌屋ヤック(6)
- ALPINE(6)
- NEXTEC(6)
- Pioneer(パイオニア)(5)
- PAPAGO(5)
- 大橋産業(BAL)(4)
- ユピテル(4)
- SEIWA(セイワ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ヒューズ電源増設ソケットドライブレコーダー用
カーメイト¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ドライブレコーダーの配線作業に最適 ヒューズ電源増設ソケット 低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応 スッキリ配線 プラグ抜け防止リング内蔵 選べる2通りの取付方法 12V車/24V車に対応付属品低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子色ブラック質量(g)55電圧(V)12車/24車に対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×43×36出力容量ソケット:7Aヒューズ容量(A)車輌側:15
ドライブレコーダー
カーメイト¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷【前後2カメラ+360° 3カメラ搭載 高機能ドライブレコーダー】 前後カメラで車両の前・後方をクリアに記録 + 360°カメラで側面・車内までしっかりカバー Around:360°カメラ、Rear:リヤカメラ、Front:フロントカメラの3カメラを備えた「ARF」のドライブレコーダーはDC4000R! フロントカメラ:ナンバー認識に特化した高機能カメラ HDRとWDRのW補正により、暗所や逆光などの白飛び・黒つぶれに強い 明るいF値1.5レンズを採用 水平96°、垂直50° あえて画角を絞り、より高精細な録画に特化 360カメラ:周囲・車内の状況把握は切れ目のない360°録画で安心 前後カメラでは撮影が難しい側方や車内でのアクシデントもしっかり捉える 赤外線LED搭載で、夜間・暗所での車内認識性を向上 リヤカメラ:画角とナンバー認識性を両立。さらにスモークガラスにも対応 フルHDの高画質撮影 夜間撮影やスモークガラスなどの厳しい条件に強いSTARVIS TMを搭載 純正プライバシーガラスだけでなく透過率5%の濃いスモークガラスにも対応 2.7インチの大型液晶搭載 見やすい大型液晶と、大きめのボタンで映像確認や設定変更も簡単 液晶画面の明るさ調整や、運転中の表示・非表示の設定変更なども可能です 液晶画面と音声でお知らせ microSDカードの速度低下やエラー、ケーブル等の接続不具合などをカメラが検知すると、画面と音声でお知らせします 32GBのmicroSDカードから対応。専用SDカードがカメラに装着されています。 GPSで位置情報も記録 GPS情報の取得により、精度の高い位置情報を算出し、車両位置・時刻・速度などを記録します。付属品メインカメラ、メインカメラマウント、リヤカメラ、32GB microSDカード、電源ケーブル、リヤカメラケーブル、通信ケーブル、ステッカー、六角レンチ、脱脂クリーナー、レンズクロス、取扱説明書、保証書仕様【常時録画ファイル単位】30秒、【ノイズ対策】対応済、【記録映像再生方法】メインカメラ本体、DC4000R専用パソコン用ソフト(メーカーホームページよりダウンロード)、Windows 標準のWindows media playerなど質量(g)約206(メインカメラ)/62(リヤカメラ)(マウント装着時)取付方式分離型センサーGセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×47×92(メインカメラ)/59×38×59(リヤカメラ)※マウント装着時電源電圧(V)DC12/24(カメラ本体:DC5)記録方式ドライブモード時:常時録画/衝撃録画/手動録画、駐車監視モード時:衝撃録画 (別売りのオプション品が必要)記録媒体同梱の32GB microSDカード、 またはメーカーオプション品(品番:DC3/4/5)消費電流(mA)最大440(DC12V)液晶サイズ2.7インチ フルカラーTFT液晶保証期間1年間撮像素子【フロントカメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【360カメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【リヤカメラ】1/2.8型フルカラーCMOSセンサー記録ファイル形式MOV(H.264)音声記録あり(ON/OFF可能)F値【フロントカメラ】1.5、【360カメラ】2.2、【リヤカメラ】1.8画素数【フロントガラス】約200万画素 FHD 1920×1080/約90万画素 HD 1280×720、【360カメラ】約360万画素 1920×1920、【リヤカメラ】約200万画素 FHD 1920×1080補正機能【フロントカメラ】HDR・WDR、【360カメラ】WDR、【リヤカメラ】HDRフレームレート【フロントカメラ】27.5fps(ドライブモード時)/5.2fps (駐車監視モード時)、【360カメラ】19fps (ドライブモード時)/5.2fps(駐車監視モード時)、【リヤカメラ】27.5fps(ドライブモード時)、5.2fps (駐車監視モード時)画角【フロントカメラ】水平96° 垂直50°(対角119°)、【360カメラ】水平360° 垂直190°、【リヤカメラ】水平131° 垂直75°(対角155°)動作温度範囲(℃)-10~50(ドライブモード時)/-10~65(駐車監視モード)GPSあり
ヒューズ電源増設ソケットドライブレコーダー用2連
カーメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ドライブレコーダーの配線作業に最適 ヒューズ電源増設ソケット 低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応 スッキリ配線 プラグ抜け防止リング内蔵 選べる2通りの取付方法 12V車/24V車に対応付属品低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子色ブラック質量(g)80電圧(V)12車/24車に対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×76×37出力容量ソケット:7Aヒューズ容量(A)車輌側:15
駐車監視オプション
カーメイト¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷カメラ(DC4000R・別売り)に接続することにより、駐車中にドアパンチや当て逃げなど、車ヘの衝撃をカメラが検出して録画することが可能になります。 駐車監視モードには、前後録画と後録画の2種類の監視機能があります。 (1)前後録画 すべてのカメラで、最大12時間監視します 3カメラ録画だから駐車中もナンバー認識・状況録画ができる (2)後録画 360カメラのみで、最大48時間監視します 自宅などでの長時間の状況監視に最適 バッテリー監視機能 バッテリーの電圧値が設定値より一定時間下回った場合に、カメラの電源を切り、バッテリー上がりを防ぎます。セット内容駐車監視ユニット・ワンタッチコネクター×2質量(g)約300ケーブル長(m)車輛側:約2、カメラ側:約3.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×19×94(コード部除く)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)ドライブモード撮影時 :最大 440、駐車監視モード撮影時 : 最大340※カメラの消費電流を含む保証期間1年間ヒューズ2A管ヒューズ 2本定格出力電圧(V)DC5動作温度範囲(℃)-10~65
駐車監視オプション
カーメイト¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷車両バッテリーから電源を取る配線ユニットセットオプション。12V・24V両方対応。駐車中でもマイカーの監視ができるようになります色ブラック質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×58×18RoHS指令(10物質対応)対応
ダクション360S
カーメイト¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷車両前方から側方、車内まで360度まるごと記録できるので、従来のドライブレコーダーでは映らなかった、あおり・幅寄せ・急な割り込みなどまで記録できます。運転手の状況などもあわせて確認できます。色ブラック質量(g)235寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×130×51RoHS指令(10物質対応)対応
増設ソケットドライブレコーダー用ギボシ
カーメイト¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ドライブレコーダーの配線作業に最適! 直接配線の増設ソケット カーナビの裏等のアクセサリー電源に接続してソケットを1穴増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター等を使用している場合でも、新たに電源を作り出すことができるので、ドライブレコーダー等の電装機器を新たに取り付ける際に便利です。 配線加工済み 電源線(+)にはギボシ端子のオス、ボディアース線(-)にはクワガタ端子がついていますので、購入後に面倒な端子加工をする手間がありません。 スッキリ配線 車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用するとインストルメントパネル(インパネ)内で電装機器の配線が完結するので、車内(特にソケット周辺)がごちゃごちゃしません。 プラグ抜け防止リング内蔵 プラグ抜け防止リングが接続するプラグを保持します。万が一の事故の際や長期間の車の振動でも、接続するプラグが抜けにくい構造なのでドライブレコーダー等の電源に最適です。 ※プラグ抜け防止リングの強度は、一定の負荷で接続したプラグが抜ける強度に設計しています。それは、完全にロックする構造にしてしまうと、万が一の事故等の際に接続した電装機器(ドライブレコーダー等)の配線に大きな負荷が掛かり、断線してしまうリスクが高まるからです。 選べる2通りの取付方法 本製品には、結束バンド2本と両面テープ1枚を付属しています。インストルメントパネル(インパネ)内の配線と一緒にまとめる場合には結束バンドを使用し、インストルメントパネル(インパネ)に直接貼り付ける場合には両面テープを使用してください。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。) ※本皮、合成皮革、表皮が柔らかい場所、塗装面には貼り付けないでください。貼付面が破損したり、貼付跡等が残るおそれがあります。 12V車/24V車に対応 12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。さらに、24V車にも対応しているのでトラック等でも使用できます。※本製品は24Vの電圧を12Vに変換する機能はありません。24V車に取り付けた場合は、24Vに対応した電装機器が使用できます。 ソケット出力容量5A 本製品の出力容量は5Aです。5A以下であれば、ドライブレコーダー以外の電装機器にも使用可能です。 安全回路付き 7.5Aのヒューズを付属しているので、過電流を防ぎ接続する機器を保護します。付属のヒューズが切れた場合は、市販の平型ヒューズ(7.5A)と交換してください。付属品両面テープ、結束バンド色ブラック質量(g)55定格電圧(V)DC12.DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×43×36出力容量5Aまで











![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)









![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65474790-240501-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425586-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425577-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425559-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425568-260831-02.jpg)