絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V
- 2P 20A 250V(11)
- 2P 30A 250V(6)
- 3P 15A 250V(9)
- 3P 20A 250V(10)
- 3P 30A 250V(6)
- (引掛形)2P 15A 250V(1)
- (引掛形)3P 20A 250V(1)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(2)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(1)
- (引掛形)接地3P 15A 250V(1)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(1)
- 接地2P 15A 125V(19)
- 接地2P 15A 250V(10)
- 接地2P 20A 125V(2)
- 接地2P 30A 250V(3)
- 接地3P 15A 250V(7)
- 接地3P 20A 250V(14)
- 接地3P 30A 250V(7)
- 接地3P 50A 250V(2)
- プラグ形状をもっと見る
定格電圧(V)
- 125(12)
定格電流(A)
- 15(12)
形状
- 平刃タイプ(11)
種類
- プラグ(10)
色
ブラック(4)
ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 明工社(3)
- SK11(2)
- TRUSCO(1)
Panasonic(パナソニック)・明工社・SK11・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「プラグ形状」から絞り込む
2P 15A 125V
2P 20A 250V(11)
3P 15A 250V(9)
3P 20A 250V(10)
3P 30A 250V(6)
接地2P 15A 125V(19)
接地2P 15A 250V(10)
接地3P 15A 250V(7)
接地3P 20A 250V(14)
接地3P 30A 250V(7)
プラグ形状をもっと見る

防水ゴムキャップ 2P
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)60定格電流(A)15寸法B(Φmm)39
2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)
明工社(27件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(29件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状2P 15A 125V
2P15A防水プラグ
明工社(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。トラスコ品番255-3651形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
丸形ゴムプラグ(アース穴付)
明工社¥299税込¥3291個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
ゴムプラグ
SK11¥769税込¥8461個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V
2P15A防水ゴムコード コネクタボディ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)6日以内出荷屋外や湿気のある場所で使用する延長コード・電源コードのメス側コネクタ(ボディ)。ゴム製で雨や水滴のかかる場所での使用に適する。種別JIS防雨型形状平刃タイプタイプ2P15A防水ゴムコードコネクタボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15端子巻締端子式差込口形状2P 15A 125V
2P15Aゴムコードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)¥7,098税込¥7,8081箱(5個)6日以内出荷延長コードや移動用電源コードの先端に取り付けるメス側コネクタ(ボディ)。工事現場や作業場などでの使用に適したゴム製。形状平刃タイプタイプ2P15Aゴムコードコネクタボディ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15端子巻締端子式差込口形状2P 15A 125V
防水プラグ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A2芯接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15対応防雨差込口形状2P 15A 125V
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品