絞り込み
プラグ形状
- 3P 30A 250V(1)
- 3P 50A 250V(1)
- 3P 60A 250V(1)
- 接地2P 15A 125V(2)
- 接地2P 15A 250V(1)
- 接地2P 20A 125V(1)
- 接地2P 20A 250V(1)
- 接地3P 20A 250V(1)
- 接地3P 30A 250V(1)
- 接地3P 50A 250V(1)
- 接地3P 60A 250V(1)
定格電圧(V)
- 125(8)
- 250(12)
- 600(1)
定格電流(A)
- 15(5)
- 20(3)
- 30(4)
- 50(2)
- 60(2)
形状
- 平刃タイプ(12)
- 引掛タイプ(5)
種類
- プラグ(11)
色
ブラック(12)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
- アメリカン電機
- 明工社(54)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- エスコ(9)
- ELPA(9)
- オーム電機(6)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(5)
- SK11(5)
- タイカツ(3)
- TRUSCO(2)
- H&H(1)
- STAR Light(1)
- ワゴジャパン(1)
- ユーボン(1)
特価
「プラグ形状」から絞り込む
3P 50A 250V(1)
3P 60A 250V(1)
接地2P 15A 125V(2)
接地2P 15A 250V(1)
接地2P 20A 125V(1)
接地2P 20A 250V(1)
接地3P 20A 250V(1)
接地3P 30A 250V(1)
接地3P 50A 250V(1)
接地3P 60A 250V(1)

プラグ 平刃形接地2P
アメリカン電機(11件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4、R3.5-4適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状接地3P 50A 250V適合コードコネクタボディR544
プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V色黒適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合埋込コンセント9220適合コードコネクタボディ9224N
プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機¥4,998税込¥5,4981個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250Vタイプゴムカバー寸法A(mm)82寸法A(Φmm)74寸法B(Φmm)25寸法L(mm)115適合埋込コンセント9620N適合コードコネクタボディ-トラスコ品番442-9486
エルシェイププラグ (プラカバー・L型)
アメリカン電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V適合コードコネクタボディR344
プラグ平刃形 3P
アメリカン電機¥4,398税込¥4,8381個当日出荷種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)50差込口形状3P 50A 250V適合コードコネクタボディR534
エルシェイププラグ (プラカバー・L型)
アメリカン電機¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 3.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電流(A)20適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
耐熱耐寒プラグ
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状平刃形色黒質量(g)55.6備考高機能ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5耐寒耐熱温度(℃)-50~100難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
平刃形 プラグ(プラカバーL型)
アメリカン電機¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷から5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっています。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂に、フィラー(ガラス繊維)を30%含有させた強化ナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。 結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。形状平刃色黒種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状平刃形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式
エルシェイププラグ (プラカバー・L型)
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒備考プラカバー/L型極数接地形2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2, 3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
エルシェイププラグ (プラカバー・L型)
アメリカン電機¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
耐熱耐寒プラグ
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒質量(g)69.6備考高機能ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5耐寒耐熱温度(℃)-50~100難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品