絞り込み
プラグ形状
- その他(1)
- 接地3P 20A 250V(1)
定格電圧(V)
- 125(1)
- 250(4)
定格電流(A)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(2)
形状
- 丸刃タイプ(1)
- 平刃タイプ(4)
種類
- プラグ(4)
ブランド
- 大黒屋ホールディングス(森電機)
- 明工社(54)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- アメリカン電機(17)
- エスコ(9)
- ELPA(9)
- オーム電機(6)
- SK11(5)
- タイカツ(3)
- TRUSCO(2)
- H&H(1)
- STAR Light(1)
- ワゴジャパン(1)
- ユーボン(1)
「プラグ形状」から絞り込む
その他(1)
接地3P 20A 250V(1)

防水型プラグ
大黒屋ホールディングス(森電機)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
耐圧防爆型プラグ
大黒屋ホールディングス(森電機)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷本品は1種又は、2種危険場所内でハンドランプその他可搬式機器用の電源接続に用いられます。 内部にインターロックスイッチを内蔵しておりますので、抜き差しは無電圧状態で安全に行うことができます。極数3定格電圧(V)250仕様(遮断方式)インターロックスイッチサイズコンセントハブ:G3/4(22)
防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)
大黒屋ホールディングス(森電機)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20区分防水コンセント差込口形状接地3P 20A 250V
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品