絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)接地2P 15A 125V(1)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(1)
- (引掛形)接地3P 15A 250V(1)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(1)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(1)
定格電圧(V)
- 150(1)
- 250(1)
定格電流(A)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
ブランド
- TRUSCO
- 明工社(23)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- アメリカン電機(10)
- オーム電機(6)
- H&H(5)
- エスコ(5)
- ELPA(5)
- SK11(4)
- タイカツ(1)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)接地2P 15A 125V(1)
(引掛形)接地2P 15A 250V(1)
(引掛形)接地3P 15A 250V(1)
(引掛形)接地3P 20A 250V(1)
(引掛形)接地3P 30A 250V(1)

防水コネクタボディー
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。仕様防水/○
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品