絞り込み
ブランド

パネルボックス(あと付はさみボックス)
未来工業(32件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から翌日出荷間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
深形パネルボックス (ADタイプ) (あと付けはさみボックス)
未来工業¥359税込¥3951個(1個)当日出荷調光器器具の取り付けに最適な深形です。アドバンスシリーズに対応します。壁厚9.5~37mm迄OK!。ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます!仕様深形適合【TLフレキ】16/【CD管】16/【PF単層波付管】16種類1ヶ用開口寸法(mm)99×53最少必要な壁裏空間(mm)52入数(個)1
極深形パネルボックス
未来工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌日出荷波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。最少必要な壁裏空間(mm)60適合壁厚(mm)2~48適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)
未来工業¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌日出荷SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK (穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。) (1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6) 間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)
未来工業¥299~税込¥329~1個翌日出荷から翌々日出荷小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)
未来工業¥729~税込¥802~1セット翌日出荷省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。 小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。 アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。色電着塗装(色:黒)
深型パネルボックス
未来工業¥5,698税込¥6,2681箱(20個)当日出荷調光機器具の取り付けに最適な深形です。 波付管(16、22)が直接配管できます。適合大角形用種別1ヶ用適合規格(PS)E適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)
小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス)
未来工業¥599~税込¥659~1個翌日出荷から翌々日出荷小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。仕様電着塗装(色:黒)
パネルボックス (小判型)
未来工業¥2,998税込¥3,2981袋(10個)翌日出荷デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。 裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。適合大角形用材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH種類1ケ用(小判形)取付孔(Φmm)51取付板厚(mm)4~25(35mm)最少必要な壁裏空間(mm)46取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)