カテゴリ
絞り込み
ストレージ容量
ブランド
- I ・O DATA(アイオーデータ)(176)
- BUFFALO(バッファロー)(132)
- QNAP(96)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(70)
- NEC三菱(29)
- NEC(26)
- エレコム(18)
- ASUSTOR(18)
- TRANSCEND(トランセンド)(15)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(13)
- Synology(シノロジー)(13)
- SanDisk(サンディスク)(10)
- UGREEN(10)
- 富士通(9)
- MOXA(6)
- プリンストン(5)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
- Apacer(4)
- ブランドをもっと見る
インターフェイス
15ページ目: 外付けドライブ・ストレージ

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた法人向けNAS「ランディスク」のベーシックモデルです。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼HDD採用。「RAIDeX(レイドエックス)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。「RAIDeX(レイドエックス)」とは、内蔵HDD2台を1つのペアとしファイル単位でデータをミラーリングする技術です。HDDペア間の稼働時間に差をつけることで同時故障によるデータ全消失のリスクを低減します。ランサムウェアの探索からUSB HDDを隠す機能を搭載。バックアップデータを不正な暗号化から守ります。またバックアップした際に、前回のバックアップデータと内容を比較し、大量の変更が確認された場合はシステム管理者へメール送信を行います。「履歴差分バックアップ」は、バックアップ時点のフォルダー構造のまま差分データのみを日付ごとにUSBハードディスクへ保存します。また、1回の操作で特定の日付のデータをまとめて復元できるので、面倒な操作は不要です。仕様●3.5インチスロット搭載済数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●CPU:ARM Cortex-A55/1.8GHz/4コア/4スレッド●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1、1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1●RAID仕様:RAIDeX(出荷時)/RAID1/RAID 0●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 5Gbps(USB Type-A)背面×2、USB 2.0(USB Type-A)正面×1/背面×1●VCCI:対応 VCCI Class A●iSCSI(IP-SAN):対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6 )●エネルギー消費効率:0.00237 Ⅳ区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17/18/26、Chrome OS、iPadOS 17/18/26●搭載済ストレージ容量:4000GB●最大ストレージ容量:4000GB●本体サイズ(D):210mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):101mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85% (ただし、結露なきこと)●筐体タイプ:タワー●附属品:LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード×1、AC プラグ変換アダプター、初回設定マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)2400メモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現。測定環境によって同等の結果とならない場合があります。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(レイドエックス)は、I-O DATA独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロ(「NarSuS」登録商品において2026年1月現在)を達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。仕様●3.5インチスロット搭載済数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●CPU:ARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッド●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1●RAID仕様:RAIDeX(出荷時)/RAID 1/RAID 0●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 5Gbps(USB Type-A)背面×1、USB 2.0(USB Type-A)背面×1●VCCI:対応 VCCI Class B●iSCSI(IP-SAN):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6 )●エネルギー消費効率:0.00194 Ⅳ区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:なし●対応クライアントOS:Windows 11、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17/18/26、Chrome OS、iPadOS 17/18/26●搭載済ストレージ容量:4000GB●最大ストレージ容量:4000GB●本体サイズ(D):144mm●本体サイズ(H):185mm●本体サイズ(W):83mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85% (ただし、結露無きこと)●筐体タイプ:タワー●附属品:必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)、データ復旧サービスのご案内●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)2400メモリー容量1GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合
法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 2TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥89,980税込¥98,9781台7日以内出荷高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現。測定環境によって同等の結果とならない場合があります。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(レイドエックス)は、I-O DATA独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロ(「NarSuS」登録商品において2026年1月現在)を達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。仕様●3.5インチスロット搭載済数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●CPU:ARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッド●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1●RAID仕様:RAIDeX(出荷時)/RAID 1/RAID 0●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 5Gbps(USB Type-A)背面×1、USB 2.0(USB Type-A)背面×1●VCCI:対応 VCCI Class B●iSCSI(IP-SAN):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6 )●エネルギー消費効率:0.00387 Ⅳ区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:なし●対応クライアントOS:Windows 11、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17/18/26、Chrome OS、iPadOS 17/18/26●搭載済ストレージ容量:2000GB●最大ストレージ容量:2000GB●本体サイズ(D):144mm●本体サイズ(H):185mm●本体サイズ(W):83mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85% (ただし、結露無きこと)●筐体タイプ:タワー●附属品:必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)、データ復旧サービスのご案内●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)2400メモリー容量1GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合
法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現。測定環境によって同等の結果とならない場合があります。さらに24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼HDDを採用。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。仕様●3.5インチスロット搭載済数:1台●3.5インチスロット最大搭載数:1台●CPU:ARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッド●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1●RAID仕様:なし●RAID対応:なし●SSD対応:なし●USB仕様:USB 5Gbps(USB Type-A)背面×1、USB 2.0(USB Type-A)背面×1●VCCI:対応 VCCI Class B●iSCSI(IP-SAN):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6 )●エネルギー消費効率:0.00159 Ⅱ区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:なし●対応クライアントOS:Windows 11、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17/18/26、Chrome OS、iPadOS 17/18/26●搭載済ストレージ容量:4000GB●最大ストレージ容量:4000GB●本体サイズ(D):142mm●本体サイズ(H):171mm●本体サイズ(W):45mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85% (ただし、結露無きこと)●筐体タイプ:タワー●附属品:必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)1100メモリー容量1GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合
4コア/8スレッドCPU 10GbE×2 4ベイNAS DXP4800GT
UGREEN¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷〇メーカー保証2年。AMD Ryzen Embedded R2514〇8GB DDR4標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com仕様●2.5インチスロット最大搭載数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウェア●ストレージインターフェース規格:SATA●最大ストレージ容量:144000GB●筐体タイプ:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認メモリー容量8GB搭載OSUGOS Pro
4コア/8スレッドCPU 10GbE×1 2ベイNAS DXP2800GT
UGREEN¥85,980税込¥94,5781台翌日出荷〇メーカー保証2年。AMD Ryzen Embedded R2514〇8GB DDR4標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1〇LANポート:10GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com仕様●2.5インチスロット最大搭載数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●RAID対応:ソフトウェア●ストレージインターフェース規格:SATA●最大ストレージ容量:80000GB●筐体タイプ:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認メモリー容量8GB搭載OSUGOS Pro
高速CPUWSIoT2025Std4ドライブラックマウントNAS48TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥999,800税込¥1,099,7801台7日以内出荷ファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けNASです。Active Directoryとのシームレスな連携により、ユーザー認証やアクセス権限の一元管理など、社内ITポリシーとの高い親和性を提供します。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールしており、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。NASの内蔵ハードディスクに障害が発生し読み込めなくなった際、最大150万円相当のデータ復旧サービスを無償でご利用できます。軽度の論理障害だけでなく、復旧に開封作業を要する重度の物理障害までご利用いただけるため、重要なデータが多い業務での利用に安心です。仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 10Gbps(USB Type-A)背面×2、USB 5Gbps(USB Type-A)背面×2、USB 2.0(USB Type-A)正面×1●VCCI:対応 VCCI Class A●WebDAV:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●エネルギー消費効率:0.000970 IV区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 13~15/26、Chrome OS、iPadOS 16~18/26●搭載済ストレージ容量:48000GB●最大ストレージ容量:48000GB●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85% (ただし、結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)8800メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
高速CPUWSIoT2025Std4ドライブラックマウントNAS32TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥739,800税込¥813,7801台翌日出荷ファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けNASです。Active Directoryとのシームレスな連携により、ユーザー認証やアクセス権限の一元管理など、社内ITポリシーとの高い親和性を提供します。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールしており、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。NASの内蔵ハードディスクに障害が発生し読み込めなくなった際、最大150万円相当のデータ復旧サービスを無償でご利用できます。軽度の論理障害だけでなく、復旧に開封作業を要する重度の物理障害までご利用いただけるため、重要なデータが多い業務での利用に安心です。仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 10Gbps(USB Type-A)背面×2、USB 5Gbps(USB Type-A)背面×2、USB 2.0(USB Type-A)正面×1●VCCI:対応 VCCI Class A●WebDAV:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●エネルギー消費効率:0.00150 IV区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 13~15/26、Chrome OS、iPadOS 16~18/26●搭載済ストレージ容量:32000GB●最大ストレージ容量:32000GB●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85% (ただし、結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)8600メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
高速CPUWSIoT2025Std4ドライブラックマウントNAS16TB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥579,800税込¥637,7801台7日以内出荷ファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けNASです。Active Directoryとのシームレスな連携により、ユーザー認証やアクセス権限の一元管理など、社内ITポリシーとの高い親和性を提供します。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールしており、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。NASの内蔵ハードディスクに障害が発生し読み込めなくなった際、最大150万円相当のデータ復旧サービスを無償でご利用できます。軽度の論理障害だけでなく、復旧に開封作業を要する重度の物理障害までご利用いただけるため、重要なデータが多い業務での利用に安心です。仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 10Gbps(USB Type-A)背面×2、USB 5Gbps(USB Type-A)背面×2、USB 2.0(USB Type-A)正面×1●VCCI:対応 VCCI Class A●WebDAV:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●エネルギー消費効率:0.00231 IV区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 13~15/26、Chrome OS、iPadOS 16~18/26●搭載済ストレージ容量:16000GB●最大ストレージ容量:16000GB●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85% (ただし、結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)7800メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
RackStation RS3618xs 12ベイ2UラックNASサーバー
Synology(シノロジー)¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。包括的なビジネスアプリケーションを用意。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。10GbE 40GbE NICをサポートするPCIeスロットを装備。システムの安定性を高めるSynology High Availability。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大75台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5または2.5インチドライブ×12の取り付けに対応。別売のRX1217もしくはRX1217RPを2台増設時、最大36台のドライブに対応。2.4GHz 最大2.7GHz クアッドコアCPU、8GB DDR4 ECC UDIMM搭載。USB 3.0ポート×2、拡張ポート×2を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAP、トラストドメインをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
BeeStation Plus 8TB HDD 3年保証
Synology(シノロジー)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷BeeStation Plus 8TB hard drive built-in ready to use NAS. 3ys warranty.
T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB 2/R1/W25
NEC¥1,298,000税込¥1,427,8001台8日以内出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-242 RAIDコントローラ(RAID 0/1)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB 2/R1/W22
NEC¥1,298,000税込¥1,427,8001台8日以内出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-242 RAIDコントローラ(RAID 0/1)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニットN8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB 2/R1/W25
NEC¥1,198,000税込¥1,317,8001台8日以内出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-242 RAIDコントローラ(RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB 2/R1/W22
NEC¥1,198,000税込¥1,317,8001台8日以内出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-242 RAIDコントローラ(RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)
WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 48TB
BUFFALO(バッファロー)¥1,077,980税込¥1,185,7781台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●3.5インチスロット搭載済数:6台●3.5インチスロット最大搭載数:6台●CPU:Intel Atom C3338●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●RAIDコントローラー数:1個●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAID対応:ハードウェアRAID●SSD対応:なし●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●VCCI:対応●Wake-On-LAN:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00437●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●チーミング:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●搭載済ストレージ容量:48000GB●本体サイズ(D):230mm●本体サイズ(H):260mm●本体サイズ(W):170mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:デスクトップ●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)150本体質量(g)10400メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
スマートフォン用CDレコーダー ブラック
I ・O DATA(アイオーデータ)¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダー。取り込みはCDレコ6とスマホをワイヤレスでつなぎ、「CDレコミュージック」アプリで操作するだけ。パソコンを使わず簡単にお気に入りの音楽CDをスマホ入れて楽しむことができます。パソコンを使わずに直接スマホに約4分※でCDを取り込めます。CDレコミュージックはGracenote(R)のデータベースからCDタイトル、アーティスト名、曲名を自動で取得できます。※屋内モード(5GHz)の場合。保存形式やスマホの機種により、時間がかかる場合があります。CDの曲はもちろん、スマホ端末内の曲(Android/iTunes楽曲)やサブスクの曲もCDレコミュージックで聴けます。※ Apple Musicに加入する必要があります。Androidでは「Apple Music」をインストールする必要があります。CDレコ6は本体にSDカード、USBメモリースロットを搭載。「CDレコミュージック」アプリの音楽をSDカードやUSBメモリーにコピーできます。コピーしたSDカードやUSBメモリーでカーオーディオやウォークマン(R)で再生することができます。仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:適合●電波法備考:無線LANRoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2G2 C/A 高速帯スティックSSD 2TB ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷(1)写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ (2)スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる (3)Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能 (4)Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
TeraStation TS5420RN 4ドライブNAS 80TB
BUFFALO(バッファロー)¥1,198,000税込¥1,317,8001台翌々日出荷JC-STAR★適合機種 。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●CPU:Annapurna Labs Alpine AL524●DTCP-IP:なし●NIC仕様:10Gb(IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T))●RAID仕様:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●SSH/Telnet:なし●USB仕様:USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません。●VCCI:対応●VLAN:なし●Wake-On-LAN:対応(1GbEポートのみ)●WebDAV:なし●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00056●クラウドストレージ対応:対応(キキNaviクラウドバックアップ、別売)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA III●チーミング:対応(1GbEポートのみ)●バックアップソフト:NovaBACKUP●ファンコントロール:対応●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Windows Server 2022, 2019, 2016、Mac OS X10.15以降、Chrome OS●搭載済ストレージ容量:80000GB●最大ストレージ容量:80000GB●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属電源ケーブル、3極-2極変換アダプターが適合●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電波法備考:公衆回線に直接接続しない為消費電力(W)100本体質量(g)8470メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TB
BUFFALO(バッファロー)¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●筐体タイプ:デスクトップ●搭載OS:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●搭載済ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ホットスワップ:対応●SSD対応:なし●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●メモリー容量:8GB●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●本体重量:7500g●リダンダント電源:なし●消費電力(稼働時):85W●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●グリーン購入法:適合●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合
10コアCPU 10GbE×2 8ベイNAS DXP8800 Plus
UGREEN¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷〇メーカー保証3年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:240000GB●3.5インチスロット最大搭載数:8台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
10コアCPU 10GbE×2 6ベイNAS DXP6800 Pro
UGREEN¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷〇メーカー保証3年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:180000GB●3.5インチスロット最大搭載数:6台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
Rockchip 8コアCPU 2.5GbE 4ベイNAS ディスクレス
UGREEN¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷〇メーカー保証2年。Rockchip RK3576 8Cores〇8GB DDR4標準搭載〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com仕様●筐体タイプ:タワー●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:120000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●2.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:SATA●RAID対応:ソフトウェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
10コアCPU 10GbE×1 4スロットNAS DXP480T Plus
UGREEN¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷〇メーカー保証2年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×4〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×1〇映像出力:8K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認インターフェースRJ45(10GbE)LANポート×1、ThunderboltTM4ポート×2、高速USBポート:Thunderbolt 4(40Gb/s)×2、USB-A(10Gb/s)×1容量(TB)32(4×8)ベイ数4RAID機能JBOD/Basic/0/1/5/6/10
5コアCPU 210GbE×1 4ベイNAS DXP4800 Plus
UGREEN¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷〇メーカー保証2年。Intel 8505 5Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×1 10GbE×1〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認インターフェースLANポート:2.5GbE×1 10GbE×1容量(TB)最大136ベイ数4RAID機能JBOD/RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10
T110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W25
NEC¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3025Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)仕様●メインメモリ(標準):16384MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●環境自己主張マーク:なし●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●CD:あり DVD-ROMドライブ●RAIDアダプタ:B:対応可●筐体:タワー●HDD容量(最大):4000GB●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:SATA●FD:なし●メインメモリ(最大):65536MB●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(備考):電源コード●メモリタイプ:DDR5-4400周波数2.80 GHz最大消費電力(W)250Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22
NEC¥1,098,000税込¥1,207,8001台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:E:SATA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon 6315P●CPU数(標準):1個●HDD容量(標準):1440GB●RAIDアダプタ:A:実装済●電波法備考:電波を発しないため●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし●電気用品安全法(備考):電源コード●VCCI:対応●HDD容量(最大):1920GB●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CD:あり DVD-ROMドライブ●環境自己主張マーク:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S 水冷 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22
NEC¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3025Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●筐体:タワー●HDD容量(標準):4000GB●HDD容量(最大):4000GB●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●CPU:Xeon 6315P●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(標準):1個●メモリタイプ:DDR5-4400●メインメモリ(最大):65536MB●FD:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●メインメモリ(標準):16384MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)250Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S UPS内蔵 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22
NEC¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-152 内蔵バッテリーモジュール、N8181-153 内蔵バッテリーコントロールキット、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●HDD容量(標準):4000GB●メインメモリ(標準):16384MB●電波法備考:電波を発しないため●筐体:タワー●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリタイプ:DDR5-4400●HDD容量(最大):4000GB●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CD:あり DVD-ROMドライブ●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:SATA●環境自己主張マーク:なし●CPU:Xeon 6315P●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/4TB*2/R1/W25
NEC¥719,800税込¥791,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8150-631 増設用3.5型4TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)仕様●メインメモリ(標準):16384MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(最大):65536MB●HDD容量(最大):8000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon 6315P●メモリタイプ:DDR5-4400●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:SATA●RAIDアダプタ:B:対応可●筐体:タワー●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●HDD容量(標準):8000GB●FD:なし●CPU数(最大):1個●環境自己主張マーク:なし●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):電源コード周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*3/R5/W22
NEC¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●CD:あり DVD-ROMドライブ●メインメモリ(標準):16384MB●HDDタイプ:SAS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):3600GB●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●環境自己主張マーク:なし●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●RAIDアダプタ:A:実装済●ディスクコントローラ:F:SAS●筐体:タワー●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(最大):4800GB●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源コード●FD:なし●VCCI:対応周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m Xeon 4C/16G/960GB*2/R1/W22
NEC¥919,800税込¥1,011,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-453(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8150-1787 増設用2.5型960GB SATA VE SSD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-170 2.5型HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:あり DVD-ROMドライブ●VCCI:対応●ディスクコントローラ:E:SATA●メインメモリ(標準):16384MB●CPU:Xeon 6315P●HDD容量(標準):1920GB●FD:なし●HDDタイプ:SATA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CPU数(最大):1個●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(最大):7680GB●筐体:タワー●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(標準):1個●環境自己主張マーク:なし●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m Xeon 4C/32G/2TB*2/R1/W22
NEC¥779,800税込¥857,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●RAIDアダプタ:B:対応可●HDD容量(標準):4000GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(最大):8000GB●筐体:タワー●FD:なし●環境自己主張マーク:なし●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●メインメモリ(標準):32768MB●メモリスロット(空/全):2026/02/04●電気用品安全法(備考):電源コード●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:電波を発しないため周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合