絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • カナフジ電工(29)
  • RS PRO(9)
  • 未来工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじ交差金具(おむすびくん) ネグロス電工全ねじ交差金具(おむすびくん)ネグロス電工(2件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
ライティングガイダー 二重天井用 マックツール(蛍光灯器具取付工具) ネグロス電工ライティングガイダー 二重天井用 マックツール(蛍光灯器具取付工具)ネグロス電工(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2本組)
当日出荷
照明器具を設置する際、取り付けボルトを器具に通し易くし、仮止めができます。
質量(g)195チェーン長(mm)300適合吊りボルトW3/8
天井・壁面用吊りボルト支持金具 ネグロス電工天井・壁面用吊りボルト支持金具ネグロス電工(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルトW3/8
フラットデッキ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工フラットデッキ用吊りボルト支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
ダクターチャンネル吊り金具 ネグロス電工ダクターチャンネル吊り金具ネグロス電工
539税込593
1セットほか
当日出荷
適合ダクター/D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ材質ステンレス鋼
角パイプ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工角パイプ用吊りボルト支持金具ネグロス電工(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
サキラック バリアテープ(ケーブル保護テープ) ネグロス電工サキラック バリアテープ(ケーブル保護テープ)ネグロス電工
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
絶縁体の自己融着性ゴムを使用し、貼るだけでケーブルが梁や金属体と直接接触するのを防ぎます。 突起となる部分や鋭利な箇所に貼ることでケーブルを保護できます。
厚さ(mm)1構造ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を接着加工
吊りボルト振れ止め金具(直角用) ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具(直角用)ネグロス電工(1件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
フランジナット W3/8 ネグロス電工フランジナット W3/8ネグロス電工(1件のレビュー)
839税込923
1袋(20個)
当日出荷
パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。
適合吊りボルトW3/8
短尺ダクター ネグロス電工短尺ダクターネグロス電工
659税込725
1個
当日出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工
3,500税込3,850
1本
当日出荷から17日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
ダクターチャンネル(穴あきタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴あきタイプ)ネグロス電工(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ長さ(m)2.5
吊りボルト振れ止め金具(片側用) ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具(片側用)ネグロス電工
399税込439特価
1個
当日出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
吊りボルト用感知器取付金具 ネグロス電工吊りボルト用感知器取付金具ネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
3日以内出荷
吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)表面処理ジオメット処理適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工電線管支持金具 吊りボルトネグロス電工
5,298税込5,828
1箱(20個)
当日出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
野縁・野縁受け接続補強金具 ネグロス電工野縁・野縁受け接続補強金具ネグロス電工
819税込901
1セット(10個)
当日出荷
本製品のみでの施工のほか、接続金具の上から重ねて取り付けできます。
H形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工H形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
天井・壁面用吊りボルト支持金具 ネグロス電工天井・壁面用吊りボルト支持金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
野縁受け吊り金具(ビス止め式) ネグロス電工野縁受け吊り金具(ビス止め式)ネグロス電工
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
ねじ止め式で開口部の開きを防止します。
ハンガー ネグロス電工ハンガーネグロス電工
2,998税込3,298
1セット(20個)
当日出荷
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト・一般形鋼用ネグロス電工
3,998税込4,398
1パック(20個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
ブレース取付金具 ネグロス電工ブレース取付金具ネグロス電工
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで施工できます。 ブレース材のほか、全ねじボルトも施工できます。 CBR2-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
クリップ ネグロス電工クリップネグロス電工(1件のレビュー)
779税込857
1セット(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
サイロック(感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(感知器取付金具)ネグロス電工(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
3日以内出荷
お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ、ナット:電気亜鉛めっき
サキラック(接着剤式ケーブル支持具) ネグロス電工サキラック(接着剤式ケーブル支持具)ネグロス電工
989税込1,088
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。 SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。 専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質ABS樹脂グレー
一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 ネグロス電工一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1箱(10個)
翌日出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合フランジ厚(mm)30~200
アンカーボルト固定穴付きレベルアジャスター ネグロス電工アンカーボルト固定穴付きレベルアジャスターネグロス電工
1,998税込2,198
1巻
4日以内出荷
オプション品でさらに便利に! レベルアジャスター(切欠きタイプ)に交換することで基礎との隙間を最小限に!
用途アンカーボルトで固定するための穴があいたレベルアジャスターです。 STP-LACは、基礎の脇に設置する際に生じる隙間を小さくできます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
鋼管用ワイヤーロープ取付金具 ネグロス電工鋼管用ワイヤーロープ取付金具ネグロス電工
3,298税込3,628
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
399税込439
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
落下防止補助金具 ネグロス電工落下防止補助金具ネグロス電工
4,598税込5,058
1セット(10個)
4日以内出荷
グリップルと併用し、天井下地材の落下による被害を低減する補強金具です。 ダブルバー、シングルバーのどちらにも使用できます。
吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト・一般形鋼用ネグロス電工
899税込989
1個
4日以内出荷
ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。 ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
ケーブル支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工ケーブル支持金具(一般形鋼用)ネグロス電工
249税込274
1個
16日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
材質ダクロタイズド塗装寸法A(mm)90
Tバー吊り金具 ネグロス電工Tバー吊り金具ネグロス電工
199税込219
1個
6日以内出荷
吊りボルト振れ止め金具(両側用) ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具(両側用)ネグロス電工
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
短尺ダクター ネグロス電工短尺ダクターネグロス電工
699税込769
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
449税込494
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。 専用ボルトを併用する事で、全ねじボルト切断の手間が省けます。
材質ステンレス鋼
一般形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工一般形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合フランジ厚(mm)31~50寸法A(mm)42寸法B(mm)24
サキラック(ケーブル支持金具SKL型) ネグロス電工サキラック(ケーブル支持金具SKL型)ネグロス電工
3,898税込4,288
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
適合インサート:SK9-□、SK9LL-□、SKSP-W3-□
直角形ヤスリ ネグロス電工直角形ヤスリネグロス電工
3,898税込4,288
1本
当日出荷
最適形状を追求した独自のL形ヤスリ
用途ダクターチャンネルのバリ取りに最適です。質量(g)107
吊り金具/振れ止め金具