41ページ目: 誘導灯/非常灯

2,598件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点滅形天壁直付両面誘導灯 東芝ライテック

    点滅形天壁直付両面誘導灯

    東芝ライテック
    73,980税込81,378
    1個
    46日以内出荷
    材質本体/鋼板本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面電圧(V)信号:AC100・DC24兼用形定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
  • 点滅形壁埋込誘導灯埋込BOX 東芝ライテック

    点滅形壁埋込誘導灯埋込BOX

    東芝ライテック
    4,998税込5,498
    1個
    46日以内出荷
    幅(mm)311
  • 点滅形壁埋込片面誘導灯 東芝ライテック

    点滅形壁埋込片面誘導灯

    東芝ライテック
    63,980税込70,378
    1個
    46日以内出荷
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
  • 外付音声点滅形両面灯誘導灯 東芝ライテック

    外付音声点滅形両面灯誘導灯

    東芝ライテック
    62,980税込69,278
    1個
    46日以内出荷
    器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)エコロジー商品省エネ
  • 外付長時間点滅装置誘導灯 東芝ライテック

    外付長時間点滅装置誘導灯

    東芝ライテック
    54,980税込60,478
    1個
    46日以内出荷
    器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号FIE2-1022エコロジー商品省エネ
  • 外付点滅装置防雨誘導灯 東芝ライテック

    外付点滅装置防雨誘導灯

    東芝ライテック
    63,980税込70,378
    1個
    46日以内出荷
    器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号FIE1-1023エコロジー商品省エネ
  • 外付点滅装置防湿防雨誘導灯 東芝ライテック

    外付点滅装置防湿防雨誘導灯

    東芝ライテック
    57,980税込63,778
    1個
    46日以内出荷
    器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号FIE1-1023エコロジー商品省エネ
  • 外付点滅形天井埋込形誘導灯 東芝ライテック

    外付点滅形天井埋込形誘導灯

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    器具構造を変更し、施工時間を約53%短縮を実現。双方向通信 リモコンで設置後のメンテナンスもラクラク。省エネ効果も高く、大幅な節電が可能
    材質化粧枠/鋼板化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(キセノンランプ用、誘導音用)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号FIE1-1021エコロジー商品省エネ
  • 補修用電池 東芝ライテック

    補修用電池

    東芝ライテック
    20,980税込23,078
    1個
    46日以内出荷
    定格電圧(V)3.6電池ニッケル水素電池公称容量(mAh)3000
  • 補修用電池 東芝ライテック

    補修用電池

    東芝ライテック
    7,498税込8,248
    1個
    46日以内出荷
    点検後、充電モニター(緑)が点滅したら、蓄電池交換のサインです!。交換用蓄電池を環境に配慮したニッケル水素電池にモデルチェンジしました。
    定格電圧(V)2.4電池ニカド電池公称容量(mAh)1200
  • 補修用バッテリー 東芝ライテック

    補修用バッテリー

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
  • バッテリー 東芝ライテック

    バッテリー

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    46日以内出荷
    定格電圧(V)8.4電池ニッケル水素電池公称容量(mAh)1100
  • TENQOO非常灯電源別置直付 東芝ライテック

    TENQOO非常灯電源別置直付

    東芝ライテック
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000(非常用光源(ガラスレンズ))平均演色評価数(Ra)70(常用光源(LEDバー)83)始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付関連部品LEETE-42302RN-LS9、LEEM-40203N-01、LCLE-022調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯
  • TENQOO非常灯電源別置形直付 東芝ライテック

    TENQOO非常灯電源別置形直付

    東芝ライテック
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
  • TENQOO非常灯電源別置形埋込 東芝ライテック

    TENQOO非常灯電源別置形埋込

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    周波数(Hz)50/60
  • TENQOO非常灯長時間形直付 東芝ライテック

    TENQOO非常灯長時間形直付

    東芝ライテック
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000(非常用光源(ガラスレンズ))平均演色評価数(Ra)70(常用光源(LEDバー):83)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー長時間階段通路誘導灯エコロジー商品省エネ
  • TENQOO非常灯直付リニューアル 東芝ライテック

    TENQOO非常灯直付リニューアル

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
  • TENQOO非常灯埋込リニューアル 東芝ライテック

    TENQOO非常灯埋込リニューアル

    東芝ライテック
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
  • TENQOO非常灯40形直付W70 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W70

    東芝ライテック
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
    用途水平天井取付専用適合吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.9本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結C-181(一般光源側のみ)カテゴリー笠なし器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
  • TENQOO非常灯40形直付W230 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W230

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
  • TENQOO非常灯40形直付W120 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W120

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)120厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.3本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
  • TENQOO非常灯40形埋込W300 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形埋込W300

    東芝ライテック
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)324厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.7本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)300調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
  • TENQOO非常灯40形埋込W220 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形埋込W220

    東芝ライテック
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)244厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.3本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)220調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
  • TENQOO非常灯40形埋込W190 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形埋込W190

    東芝ライテック
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
  • TENQOO非常灯40形埋込W190 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形埋込W190

    東芝ライテック
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
  • TENQOO非常灯40形反射笠 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形反射笠

    東芝ライテック
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却。ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応。リモコン点検機能付にバージョンアップ
    用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池7HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯エコロジー商品省エネ
  • TENQOO非常灯40形反射笠 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形反射笠

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯
  • TENQOO非常灯20形直付W120 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付W120

    東芝ライテック
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)120厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
  • TENQOO非常灯20形直付70 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付70

    東芝ライテック
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)70厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー笠なし器具併用形非常灯
  • TENQOO非常灯20形直付230 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付230

    東芝ライテック
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
  • TENQOO非常灯20形直付120 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付120

    東芝ライテック
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)120厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯
  • TENQOO非常灯20形埋込W220 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形埋込W220

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)244厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.3本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)220調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
  • TENQOO非常灯20形埋込W190 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形埋込W190

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
    用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.2本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯
  • LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
    用途水平天井取付専用周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
  • LED非常灯専用形電源別置反射笠 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置反射笠

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)エコロジー商品省エネ
  • LED非常灯専用形電源別置HACCP 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置HACCP

    東芝ライテック
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
    用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、反射板/1区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP65天井下面側・クラス1000推奨付加機能口出し線式調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
  • LED非常灯専用形電源別置 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)エコロジー商品省エネ
  • 40形長時間電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    40形長時間電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    179,800税込197,780
    1個
    46日以内出荷
    天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載
    用途水平天井・壁取付兼用、専用LEDバー以外取付不可材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色-(- Ra:70)調光方式不可点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯カテゴリー階段通路誘導灯併用形非常灯
  • 20形電池内蔵階段灯 東芝ライテック

    20形電池内蔵階段灯

    東芝ライテック
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検
    材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS調光方式不可点灯方法非常時30分間点灯
  • 誘導灯C級片面直付長時間 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯C級片面直付長時間 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯/非常灯