36ページ目: 誘導灯/非常灯

2,598件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED誘導灯B級BL両面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面天井

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力3.1Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BL形 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.1表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面天井

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面天井

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    71,980税込79,178
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)両面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.9表示両面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)両面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7表示両面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)片面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2表示片面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・従来器具用の背面取付穴追加など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ B級 BL形(20B形)片面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯C級両面天井埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級両面天井埋込

    三菱電機
    83,980税込92,378
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 C級 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級両面天井埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級両面天井埋込

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯C級両面天井埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級両面天井埋込

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.8Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 C級 両面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級片面天井埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級片面天井埋込

    三菱電機
    71,980税込79,178
    1個
    13日以内出荷
    非常発生時に60分間点灯するため,より確実で,よりゆとりのある誘導が行えます。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.4表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)200x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級片面天井埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級片面天井埋込

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯C級両面直付形長 三菱電機

    LED誘導灯C級両面直付形長

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.8材質(本体)プラスチック・白色定格電力(W)1.9定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.021耐震性(クラス)S2
  • LED誘導灯C級両面直付形長 三菱電機

    LED誘導灯C級両面直付形長

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)両面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示両面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯C級両面直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級両面直付形

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)両面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.8表示両面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯C級片面直付形長 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形長

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷
    電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)片面灯 長時間定格形(60分間) 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.2表示片面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯C級片面直付形 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。 壁・天井直付形・吊下兼用形 自己点検タイプ C級(10形)片面灯 耐震クラスS2
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.2表示片面電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯 点滅装置 三菱電機

    LED誘導灯 点滅装置

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    壁・天井直付形。 点滅装置
    取付壁・天井直付兼用形電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    寸法 幅:508mm 高さ:286mm 出しろ:72mm 質量:6.9 kg B級BH形 両面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 両面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    98,980税込108,878
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    81,980税込90,178
    1個
    13日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • 直付非常灯BT付中天井用WP 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用WP

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1個
    13日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.3-1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K
  • 直付非常灯BT付低天井用WP 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用WP

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    13日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)0.9-1.2平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.3-1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K
  • 直付非常灯BT付低天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付低天井用

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K
  • LEDダウン非常灯BT中天井 三菱電機

    LEDダウン非常灯BT中天井

    三菱電機
    54,980税込60,478
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質本体:鋼板、亜鉛メッキ、枠:鋼板、白色塗装、レンズ:ガラス質量(kg)0.5タイプ埋込型、昼白色(5000K)、Ra70、中天井用(~6m)、従来ミニハロゲン30形器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100-242定格消費電力(W)1.3-1.6(充電時)照度(Lx)(範囲)2.00光源色5000K入力電流(mA)15.8-8.0(充電時)幅(m)廊下:2.00埋込穴(Φmm)100保守率0.93演色性(Ra)70
  • LEDダウン非常灯BT低天井 三菱電機

    LEDダウン非常灯BT低天井

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K
  • LEDダウン非常灯BT別低天 三菱電機

    LEDダウン非常灯BT別低天

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用タイプ埋込型、昼白色(5000K)、Ra70、低天井用(~3m)、従来ハロゲン45形・白熱電球100形器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC/DC100定格消費電力(W)(非常時)AC:3.6、DC:3.5照度(Lx)(範囲)2.00光源色5000K入力電流(A)(非常時)AC:0.038、DC:0.035幅(m)廊下:2.00保守率0.93演色性(Ra)70
  • クリーン非常灯埋込BT別WP 三菱電機

    クリーン非常灯埋込BT別WP

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    非常灯の設置台数が多い大規模施設には蓄電池を一元管理する電源別置形非常用照明器具がおすすめです。 防雨・防湿形(HACCP・クリーンルーム向け) 電源別置形 埋込穴Φ150 中天井用(~6m) 昼白色(5000K)
    定格消費電力(W)9.4電源周波数(Hz)50/60
  • ダウンライトBT付WP高天井 三菱電機

    ダウンライトBT付WP高天井

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 埋込穴Φ150 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 高天井用(~10m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
  • ダウンライトBT付WP中天井 三菱電機

    ダウンライトBT付WP中天井

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1個
    13日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。 HACCP向け 埋込穴Φ150 飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ 中天井用(~6m) 交換用電池:7H15DD
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.4~1.6平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ150エコロジー商品省エネ
誘導灯/非常灯