絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
- 25(1)
色
ブラック(1)
テープ長さ(m)
- 9.1
- 1(2)
- 1.5(1)
- 3(3)
- 3.65(4)
- 4.6(2)
- 5(5)
- 9(3)
- 10(55)
- 10.9(1)
- 10.97(2)
- 11(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(91)
- 30(5)
- 33(3)
- 100(4)
- テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.76(1)
基材
- その他(1)
- ゴム系(1)
ブランド
- ストロングホールド(1)
- セルパック(1)
ストロングホールド・セルパック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(1)
25(1)

No.63銅編素線テープ25mm*9.1m
セルパック¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造。高い柔軟性、耐久性材質編組スズメッキ銅線テープ幅(mm)25テープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)0.5
高電圧ゴムテープ
ストロングホールド¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー付きトラスコ品番390-5336材質エチレンプロピレンゴム色黒電圧600V~69KV質量(g)181テープ幅(mm)19テープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)0.76最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ