絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 25(4)
  • 25.4(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
特長
  • 気密(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐油(1)
  • 防水(1)
テープ長さ(m)
  • 1
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 2(3)
  • 3(9)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 6.1(1)
  • 10(27)
  • 10.9(2)
  • 11(1)
  • 18(1)
  • 20(7)
  • 22.8(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 50(1)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(4)
  • 0.76(1)
基材
  • ゴム系(5)
ゴム系
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • JAPPY(1)
  • オー・エル・アイ(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
  • 中川ケミカル(1)
3M(スリーエム)・JAPPY・オー・エル・アイ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・中川ケミカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(1)
25(4)
25.4(1)
  • スコッチ融着テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ融着テープ

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1巻
    当日出荷
    テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
    用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり
  • シリコンゴムテープ オー・エル・アイ
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    シリコンゴムテープ

    オー・エル・アイ(20件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
    材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800
  • 漏れ止めテープ シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    漏れ止めテープ シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
    用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
  • ジュートテープ JAPPY

    ジュートテープ

    JAPPY
    ¥249税込¥274
    1巻
    3日以内出荷
    電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護に。
    用途ジュートテープ(含浸黄麻布)は電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護にご使用いただけます
  • シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    グレー
    ブラック

    シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
    用途ホースの修理。パイプや配管継手の漏れ。質量(g)24絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
  • バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル
    グレー
    イエロー
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    バンガード ビージーバンデージ

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1巻
    当日出荷
    耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。 耐薬品性に優れています。 アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。 鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。 柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
    用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束質量(g)19引張強度4.8N/平方メートル絶縁破壊強度(kV/mm)38

『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途