オイルスタンド :「一 斗 缶 注ぐ」の検索結果

オイルスタンドとは、オイルが入っているペールや一斗缶などの金属製の入れ物を固定したり運搬するためのアイテム。本体はスチールなど丈夫な金属でできています。足に車輪がついているタイプや、ハンドルがついているタイプもあり、作業性がよく力を使わずともオイルの小分け作業も簡単におこなうことが可能です。ガソリンスタンドや、自動車の整備工場など、オイルの交換を行う作業場で使用されています。オイルスタンドには、丸型や角型があり使用する缶の種類によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)