絞り込み
消費電力(W)
  • 10~20未満(47)
  • 20~30未満(6)
色温度(K)
  • 3500(1)
  • 5000(10)
電圧(V)
  • 100~242(53)
光束(Lm)
  • 2500
  • 1940(57)
  • 1980(64)
  • 2000(59)
  • 2420(61)
  • 2480(62)
  • 3020(61)
  • 3620(58)
  • 3960(70)
  • 4000(52)
  • 4430(53)
  • 4720(73)
  • 4890(49)
  • 4940(63)
  • 4950(48)
  • 5050(83)
  • 6000(50)
  • 6580(47)
  • 6680(97)
  • 6830(117)
演色指数(Ra)
  • 83(3)
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 85.5(2)
  • 143.6(6)
  • 153.3(1)
85.5・143.6・153.3
ブランド
  • 三菱電機(46)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
三菱電機・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサなしタイプ 一般タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    90日以内出荷
    仕様30分間定格形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付、非常時:本体組込LED点灯、平常時:LEDライトユニット点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池7H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1074RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-030耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1セット
    90日以内出荷
    適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1セット
    90日以内出荷
    適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • iD非常灯2500D230N一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯2500D230N一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●本体内蔵非常用光源Ra70●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.7高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)17.4全光束(Lm)2500光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)143.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD非常灯2500D230N一般出力RE Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯2500D230N一般出力RE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●配光番号:K0176557●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)3高さ(mm)73電圧(V)100~242消費電力(W)17.4全光束(Lm)2500光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)143.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD非常灯2500i80N一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非常灯2500i80N一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●本体内蔵非常用光源Ra70●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)2高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)17.4全光束(Lm)2500光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)143.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形230WP 三菱電機

    固定ユニットV形230WP

    三菱電機
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    14日以内出荷
    雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅(リニューアルサイズ) 一般タイプ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅(リニューアルサイズ) 一般タイプ 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットV形230幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形230幅人感

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形230幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形230幅人感

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    14日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    自動点灯・自動消灯できめ細かな節電を実現する人感センサ付器具。 既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 人感センサ付 リニューアルサイズ フェード点灯・消灯機能搭載 一般タイプ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    自動点灯・自動消灯できめ細かな節電を実現する人感センサ付器具。 既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 人感センサ付 リニューアルサイズ フェード点灯・消灯機能搭載 一般タイプ 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形230幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形230幅人感

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形230幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形230幅人感

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形150幅人感 三菱電機

    固定ユニットV形150幅人感

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 明るくさわやかで,すがすがしい光色です。 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)17.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.6 (200V時)光束(Lm)器具:2500光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニットV形230幅 三菱電機

    固定ユニットV形230幅

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 明るくさわやかで,すがすがしい光色です。 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)17.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.6 (200V時)光束(Lm)器具:2500光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x1灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 明るく自然な光色で,ものの色を美しく見せます。 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形230幅 三菱電機

    固定ユニットV形230幅

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    全長1250mmの器具本体において,既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 明るく自然な光色で,ものの色を美しく見せます。 連結点灯時,新ライトユニットでシームレスを実現 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの構造も改善し,施工性も向上 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    14日以内出荷
    既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    14日以内出荷
    従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 全長1250mmの公共仕様サイズ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    14日以内出荷
    従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 全長1250mmの公共仕様サイズ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットV形230SW付 三菱電機

    固定ユニットV形230SW付

    三菱電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形230SW付 三菱電機

    固定ユニットV形230SW付

    三菱電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の取付跡を隠す器具サイズで,直付形のリニューアルにおすすめ。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付タイプ。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットV形230幅 三菱電機

    固定ユニットV形230幅

    三菱電機
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の取付跡を隠す器具サイズで直付形のリニューアルにおすすめ。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形230幅 三菱電機

    固定ユニットV形230幅

    三菱電機
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の取付跡を隠す器具サイズで直付形のリニューアルにおすすめ。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットV形150SW付 三菱電機

    固定ユニットV形150SW付

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    14日以内出荷
    手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形150SW付 三菱電機

    固定ユニットV形150SW付

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    14日以内出荷
    手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。 ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    14日以内出荷
    埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    14日以内出荷
    埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    14日以内出荷
  • 固定ユニット階段非常人感60 三菱電機

    固定ユニット階段非常人感60

    三菱電機
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    14日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 60分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段非常人感60 三菱電機

    固定ユニット階段非常人感60

    三菱電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    14日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 60分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段非常灯人感付 三菱電機

    固定ユニット階段非常灯人感付

    三菱電機
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    14日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段非常灯人感付 三菱電機

    固定ユニット階段非常灯人感付

    三菱電機
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    14日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 30分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ

『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

非常灯