絞り込み
冷媒の種類
- R134a(2)
ブランド
- アールウィズエイチ
- モノタロウ(10)
- デンゲン(164)
- JTC(52)
- エスコ(37)
- REX(レックス)[自動車用品](36)
- イチネンTASCO(22)
- UVIEW(ユービュー)(13)
- リークラボ・ジャパン(11)
- アサダ(10)
- ロビネア(ROBINAIR)(9)
- FALCON(8)
- SIGNET(シグネット)(8)
- 旭エンジニアリング(7)
- TRACERLINE(6)
- A-Gas Japan(6)
- ZAC(4)
- 関西化研工業(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- ブランドをもっと見る
特価

再生フロンガス10kg R404
アールウィズエイチ¥28,980税込¥31,8781缶(10kg)3日以内出荷商品名:再生フロンガス 10kg NRCボンベ R404a。特長:純度99.7%R404フロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。外箱に引取依頼QRコードを載せているので、お客様側で読み取っていただき連絡、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)用途用途:R404ガスの充填に使用。冷凍車、コンデンシングユニット、冷凍倉庫等付属品サイフォン管有仕様オゾン層破壊係数:0、ボンベ返却方法:FAXにて送付後運送会社引取り、地球温暖化係数:(GWP)3920成分R-125/143a/134a=44/52/4容量(kg)10内容R404a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
再生フロンガス13kg HFC-134a
アールウィズエイチ¥33,980税込¥37,3781缶(13kg)3日以内出荷商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a。特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)用途用途:134aガスの充填用付属品サイフォン管有仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り容量(kg)13内容HFC-134a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥12,675税込¥13,9431本(500mL)当日出荷商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥21,645税込¥23,8101本(1L)当日出荷商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥10,980税込¥12,0781本当日出荷商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤
アールウィズエイチ¥6,998税込¥7,6981本(100mL)当日出荷商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤100ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥10,980税込¥12,0781本(500mL)当日出荷商品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル500ml。特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。用途用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
R134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)
アールウィズエイチ¥28,980税込¥31,8781式4日以内出荷本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付用途R134a、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40A-R150 赤 高圧用ホース / RH-40A-B150 青 低圧用ホース / RH-40A-Y150N 黄 注入ホース / RH-40A5 ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40A6 ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40A2 缶切りバルブ / RH-40A2-GM 新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40A10 ジョイントプラグR134a / RH-40A11-N 付属消耗品(Oリング等)危険物の類別非危険物
R134aシンプリファイインジェクター
アールウィズエイチ¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。危険物の類別非危険物
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥12,675税込¥13,9431本(500mL)当日出荷商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:Rー1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
R1234yfエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセット
アールウィズエイチ¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷商品名:R1234yfエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(青色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm。PAGオイルとPOEオイルはホースを使い分けてください用途用途:R1234yf車両のケミカル缶などの注入に最適付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ仕様注入ホース青危険物の類別非危険物
潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤
アールウィズエイチ¥6,998税込¥7,6981本(100mL)当日出荷商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤100ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
リークエックスファイブ PAG R134A用
アールウィズエイチ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤使用冷媒R134A使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
紫外線ランプキット
アールウィズエイチ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷商品名:紫外線ランプキット(波長:400nm)。特長:使用電球:高輝度LED。中心波長:400nm。単4電池3本高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーです。狭いスペースで漏洩を検知する為に最適なスペック用途用途:蛍光剤使用の漏れ検知波長(nm)395使用電池単四電池×3本危険物の類別非危険物
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥21,645税込¥23,8101本(1L)6日以内出荷商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥18,980税込¥20,8781本(1L)6日以内出荷品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル1L。特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。用途用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。また添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
R1234yfサービス缶ジョイント5缶用
アールウィズエイチ¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷商品名:R1234yfサービス缶ジョイント5缶用。特長:R1234yfサービス缶を最大5缶まで同時充填可。正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付用途用途:R1234yf サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大5缶まで一気にチャージ可付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター危険物の類別非危険物
カーエアコン用ガス R-1234yf
アールウィズエイチ¥5,298税込¥5,8281本(200g)翌々日出荷非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。口金形状は左ネジ。容量(g)200危険物の類別非危険物
R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)
アールウィズエイチ¥49,980税込¥54,9781式4日以内出荷本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物
リークエックスファイブ POE R134A用
アールウィズエイチ¥5,698税込¥6,2681本5日以内出荷漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPOE添加剤です。使用冷媒R134A使用量POEオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
R134aエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセット
アールウィズエイチ¥7,998税込¥8,7981セット5日以内出荷商品名:R134aエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(黄色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm用途用途:R134a車両のケミカル缶などの注入に最適付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ仕様注入ホース黄危険物の類別非危険物
潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤
アールウィズエイチ¥15,600税込¥17,1601本(250mL)6日以内出荷商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤250ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤
アールウィズエイチ¥28,762税込¥31,6381本(500mL)6日以内出荷商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤500ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
R1234yf シンプリファイインジェクター
アールウィズエイチ¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。危険物の類別非危険物
カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥18,980税込¥20,8781本(1L)6日以内出荷商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。注意:PAGタイプなどのコンプレッサーオイルや異物の混入により、車内の電動システムに欠損させる恐れがあります。POEオイル使用の車両専用用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に、。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤
アールウィズエイチ¥15,600税込¥17,1601本(250mL)6日以内出荷商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤250ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤
アールウィズエイチ¥28,762税込¥31,6381本(500mL)6日以内出荷商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤500ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
R1234yfサービス缶ジョイント6缶用
アールウィズエイチ¥15,600税込¥17,1601台5日以内出荷商品名:R1234yfサービス缶ジョイント6缶用。特長:R1234yfサービス缶を最大6缶まで同時充填可。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続。正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付用途用途:R1234yf サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大6缶まで一気にチャージ可付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター危険物の類別非危険物
R134aサービス缶ジョイント(5缶装着タイプ)
アールウィズエイチ¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷商品名:R134aサービス缶ジョイント5缶用。特長:R134aサービス缶を最大5缶まで同時充填可。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続。M10×1.5アダプター付用途用途:R134a サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大5缶まで一気にチャージ可付属品M10×1.5変換アダプター危険物の類別非危険物
プラスチック製注射器
アールウィズエイチ¥2,998~税込¥3,298~1袋(6本)5日以内出荷商品名:プラスチック製注射器 容量10ml6本入り。特長:使い捨てオイル注入キットの注射器です。10mlと20mlタイプがあります。用途用途:オイル注入器の交換用注射器危険物の類別非危険物入数(本)6



































![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)













![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)
![HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品] HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198479-260828-02.jpg)
![R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品] R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198558-260828-02.jpg)
![R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品] R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198698-260828-02.jpg)
![R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品] R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198646-260828-02.jpg)