絞り込み
ブランド
- とうしょう
- RYCOTE(ライコート)(16)
- iFLYTEK(アイフライテック)(12)
- OM SYSTEM(11)
- オリンパス(10)
- PLAUDNOTE(9)
- audio-technica(6)
- ソースネクスト(5)
- TEAC(5)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(5)
- TASCAM(タスカム)(4)
- オーム電機(3)
- SONY(ソニー)(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- サンワダイレクト(2)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(2)
- キヨラカ(2)
- マイコンキットドットコム(2)
- ブランドをもっと見る

メディアレコーダー スマ録 パソコン不要 録右エ門2 ダビング機 録画
とうしょう¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷スマホからWi-fiで動画をDVDに録画できるメディアレコーダー。アナログテープ(8mm/VHSテープ)を劣化する前にデジタル永久保存。パソコン不要でDVD・CDへコピーが完結。日本語ガイド画面であんしん操作。wi-fiと専用アプリでスマホ内の動画ファイルをスマ録に転送してDVD-R/RWに焼付。モニターと接続して大画面で視聴可能用途ダビング マルチダビング PC不要 簡単操作 スマホ 動画 音楽 録音 ビデオ CD DVD デジタル化付属品ACアダプタ(約1.5m)、AVケーブル(約90cm)、取扱説明書仕様対応記録メディア:DVD-R/RW、CD-R/RW、USB/SD(64GBまで)質量(g)468電源(V)100 50/60Hzディスプレイ4.3インチカラー(LCD)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×4.8録音方式CD-R/WAV、USB・SD/WAV・MP3Wi-Fi2.4G録画方式MPG/MP4USB規格USB2.0
メディア レコーダー
とうしょう¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷パソコン不要でCDからCDへ2.5倍速ダビング。メディアレコーダー。撮りだめたVHSテープや8mmテープをかんたんにダビングできる。外部プレーヤーからDVD/SD/USBのメディアに録画可能。TVチューナー内蔵機器との接続でTV番組録画も。本機をTVモニターと接続で大画面で観ることも可能。用途テレビ番組や懐かしの曲、古い映像を家族や友人と楽しむ。ダビング メディア レコーダー。 パソコン不要簡単操作 録画記録 メディア移動 DVD・USB・SD録画。付属品AVコード・AC電源コード仕様DVD/USB/SD録画/USB/SD/DVD録画/VHS、8mmよりDVD、USB/SDへの録画/TVチューナー内蔵機器接続でTV番組録画可能/TVモニター接続・出力材質ABS樹脂質量(kg)0.8色ブラック電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×45ディスプレイ4.3インチカラー(LED)